- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 手帳・カレンダー
- ブッカーのおすすめ人気ランキング
ブッカーのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新172件の「ブッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブッカー キハラ」、「ブックフィルム」、「ブックコートフィルム」などの商品も取り扱っております。
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。
伸度(%)
200
主な用途
表面保護用
粘着力(N/20mm)
2.7
引張強度(N/20mm)
65
巻戻し力
2.8(N/20mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着
大切な本や教科書などをキズや汚れから守ります。UVカット仕様
用途ブックフィルム
材質
(フィルム)PP/(接着剤)エマルジョン系/(裏紙)白上質紙
タイプ
ロール
フィルム厚さ(μm)
90
長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。
耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。
密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。
耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。
車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。
基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。
基材にポリウレタンを使用。
耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に!
石ハネ等によるチッピング対策に!
こすれキズの付きやすい外装面に!
ワイヤーやハーネス等の接触箇所に!
傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル!
汚れやキズ、菌からしっかりガードします。
JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。
抗菌剤配合のフィルムを使用しています。
耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途本の保護に。
図面、POPやポスターの保護に。
ロードマップ、楽譜の保護に。
押し花のコーティングに。
名札やラベルの保護に。
屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定)
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
350×510
サイズ
A4判用
粘着剤
アクリル系
剥離紙
ノンポリラミ紙
入数
4シート
ラベル形状
四角
1個(4シート)
¥899
税込¥989
当日出荷
使いやすいシール式フィルム。黄ばみ、ヒビ割れなど変色変質しない。
用途書籍をはじめ写真等に貼って、水や汚れから守ります。
厚さ(mm)
0.07
材質
PP
幅(mm)
350
長さ(m)
2
1箱
¥699
税込¥769
当日出荷
透明で、厚く強靭な広幅テープです
耐久性、耐摩耗性、折り曲げ強度、耐湿性にすぐれています
変質、変色、粘着剤のにじみがほとんどありません。
用途書籍やファイル、バインダーの補修、製本、背張りに。
ラベルや見出しの保護、図面や写真のラミネートなどに。
材質
基材:ポリプロピレンフィルム。粘着剤:アクリル系
色
クリア
基材
ポリプロピレンフィルム
テープ長さ(m)
13.7
芯径(mm)
76
テープ厚さ(mm)
0.095
粘着剤
アクリル系
透明フィルムを使用した保護用のラベルです。
ラベルの上に貼りすることで、水・汚れ・こすれからラベルの表面を守ります。
エーワンのOAラベルに合わせたサイズで、ご使用の紙ラベルやフィルムラベルを補強します。
仕様
光沢、透明フィルム
材質
ポリプロピレン
色
透明
サイズ
A4
シートサイズ(mm)
210×300
ラベル厚(mm)
0.05
粘着性
しっかり貼れる
用紙厚(g/m2)
130(0.14mm)
紙質
ポリプロピレン
主な用途
●店舗用|保護シート●備品表示用●内容物表示用
標準総厚さ(mm)
0.14
余白
四辺余白付
素材
光沢透明フィルム
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
角丸四角
カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル!
汚れやキズ、菌からしっかりガードします。
JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。
抗菌剤配合のフィルムを使用しています。
耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途本の保護に。
図面、POPやポスターの保護に。
ロードマップ、楽譜の保護に。
押し花のコーティングに。
名札やラベルの保護に。
屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定)
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
300×440
サイズ
B5判用
粘着剤
アクリル系
剥離紙
ノンポリラミ紙
入数
4シート
ラベル形状
四角
1個(4シート)
¥739
税込¥813
翌々日出荷