- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 研磨(空圧)
- ブラスト機のおすすめ人気ランキング
ブラスト機のおすすめ人気ランキング
2026/01/18更新131件の「ブラスト機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブラスト」、「ブラスター」、「サンドブラスト機器」などの商品も取り扱っております。
金属、ガラスなどの研削・研磨作業、塗装前の下地処理に便利です。
付属品
ブラストガン・ワッシャ・ナット・アダプタ・保護シート・ノズルx4・補助通気口エアフィルタ・シールテープ・プラグ
消費電力(W)
(ライト)6
最高使用圧力(MPa)
0.7
コード長さ(m)
(アダプター)1.7
空気消費量(L/min)
280
消費電流(A)
(ライト)0.5
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
本当に!ブラストしてるの!
高性能な集じんパワーでクリアな視界でブラストできる。
フルオープンだから大きなものまで簡単にブラスト可能。
組み立て済み。
質量(kg)
装置:130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×700×1450
最大寸法(mm)
(ワーク)450×100H
コンプレッサー(kW)
5.5以上
供給電源
【必要】AC200/220V(50/60Hz)
供給エア
接続口径1/4
キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。
仕様
本体
付属品
ブラストガン、ノズル3.6Φ×3個、グローブ、保護シート
サイズ
500×660×510mm
電源
AC100V 50/60Hz
容量(kg)
(ホッパー)6~10
最高使用圧力
0.7MPa
内寸法(mm)
470×580×280
口径(mm)
(ノズル)Φ2.7・Φ3.2・Φ3.6mm
接続口
(エアーホース)PT1/4
アズワン品番
3-7072-01
空気消費量(L/time)
70~140
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
さらに小さく! 直圧式の強力噴射で、効率よく作業が進められます。
小型、軽量のコンパクトタイプですが、機能は劣りません。持ち手付きで軽々と持ち運びが可能で、より狭小なスペースに持ち込みができるほか、高所の足場での研掃作業にもいっそう活躍します。
質量(kg)
30
容量(L)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
タンク:430×420×970(タンクサイズは車輪含む)
圧縮空気を利用して、ガラスビーズ・砂・液体等の噴射が出来るために、錆落とし・塗装ハガシ・金属・ガラス・プラスチック等の表面処理・バリ取り作業等を行うことができます。
用途サビ落とし、塗装剥がし。金属・ガラス・プラスチックなどの表面処理。
全高(mm)
135
空気消費量(m3/min)
0.25
セット内容
ホースバンド×2個。ホース2m×1本。 SUSパイプ×1個
常用使用圧力(MPa)
0.6
プラグ
Rc1/4
エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。
用途錆除り、塗装ハガシ用
付属品
砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ
適合
粒度24~120(サンド)
エスコ品番
EA127B
寸法(mm)
200(H)×300(L)
全長(mm)
300
質量(kg)
1.2
能力
1L(サイドタンク)
使用圧力(MPa)
0.6~0.8
空気消費量(L/min)
150
所要圧縮機(kw)
2.2
吸入口サイズ
1/4inchPT
1組
¥12,300
税込¥13,530
当日出荷
20リットルスチール容器付きの持ち運び自由な小型サンドブラスターです。
本機を使用すれば、砂でみがいたり、ブラシをかけたり、また化学薬品で処理したりするより簡単で、より早く処理でき、しかも経済的です。
使用するコンプレッサーは1馬力から3馬力。どんな硬い表面でも、綺麗に表面処理します。
また、そのまま塗装ができます。
研磨剤は、珪砂、スチールグリット酸化アルミナ、ガラスビース、くるみがら、その他砥粒で用途に応じて使用できます。
ブラストボックスまたは、ブラスト室を利用すれば研掃材を再使用するができます。
セットで重さわずか9kg、キャスター付で自在に持ち運びできます。
セットデわずか9kgの重さ、大きさもバケツ程度で、持ち運びが自由です。
圧力調整装置付きで、研削材の量をコントロールできます。
ピストル式グリップですから、操作はワンタッチで簡単です。
質量(kg)
9
寸法(Φ×高さH)(mm)
容器:400×850
1セット
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
クリーンで高性能なブラスト機工を卓上サイズで実現
優れた機構と性能を卓上サイズに凝縮。
シンプルな操作とクリーンな設計で作業環境にも配慮し、どなたにでも容易にお使いいただけます。
直圧式ブラスト方式
強力な研削が可能。また、噴射圧力は減圧弁によって自在調整できます。
複数の研削材タンク
研削材タンクを複数備えており、異なった粒度による研削が可能です。
5種類の噴射ノズル
噴射ノズルは用途に合わせた5種類の形状とサイズ別に用意いたしております。
簡単操作
操作は簡単でわかりやすく設計しており、どなたでも容易にお使いいただけます。
適合
業種:アート工房(ガラス、カップ、陶磁器類等)、自動車小物部品、セラミック部品、電子部品、精密機械部品(機械加工部品等)、医療関係部品(歯科技工士等)、プラスチック(樹脂)部品、美術工芸品の修復、研究室
セット内容
プロブラスト VMC-X30×1台、ダストコレクター VMC-V500×1台
質量(kg)
VMC-X30:12、VMC-V500:17
電圧(V)
V単相/100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
VMC-X30:570×610×580、VMC-V500:600×300×750
コンプレッサー
推奨:アネスト岩田(CFD07B-8.5D)、東芝(KLA86-7TAD)、明治機械(DPK-08)、日立製作所(PB-0.75PSC5/6)
1セット
¥409,800
税込¥450,780
4日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
付属品
エアフィルタ付減圧弁
材質
スタンド:スチール製
質量(kg)
1.1
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
515×695×860
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
塗装剥がし、サビ取り、下地処理などに使用できるサンドブラスターガンです。片手で作業できるハンディタイプでピンポイントにブラストが出来ます。
用途サビや塗装剥がし
粒度
46~100
寸法(mm)
290×255×90
質量(g)
600
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整
成分
酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン
硬度
新モース:12、ヌープ:HK2020
比重
真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
片手で作業出来るハンディタイプの重量式サンドブラスターです。ピンポイントでブラストが出来ます。ディスクグラインダーでは研磨しにくい細かい箇所や狭い場所でも容易に作業が出来ます。集塵機能付の為研磨剤の飛散を大幅に低減出来ます。色々なブラスト面に対応できる4種類のノズルカバー付です。
用途ガラスや金属への模様付け、サビ落としや塗装の剥離作業等。
付属品
集塵袋・ノズルカバー(4種類)・安全メガネ・ノズルナット交換用ソケット
最高使用圧力(MPa)
0.6
本体寸法(mm)
335×115×280
本体質量(g)
470
空気消費量(L/min)
300
コンプレッサー
1馬力以上推奨
ホッパー容量(L)
0.9
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
チェンジバレル研磨機はタイコを回転させて、メディアと研磨品をぶつけて研磨をします。9段階スピード調整、タイマーは5分間隔で5分~240分と幅広い時間設定ができ、回転方向は正転、逆転、両回転の3設定になってます。タイコは透明ですので、液の汚れ等が分かりやすくなっています。
電源(V)
AC100・50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
215×280×265
容器容量(L)
1.3
研磨容量(個)
一般指輪約100
ヒューズ容量(A)
5
内寸法(mm)
(タイコ)投入口Φ100×幅140×奥行111
付属品
光沢洗浄液(500mL)1本、セラミック球1.6Φ(1kg)1袋
1台
¥159,800
税込¥175,780
61日以内出荷
研磨材を高圧で吹き付けることで、サビや塗装の除去、金属・プラスチック・ガラス等の表面処理や研磨に使用可能です。研磨材の消費を抑える循環方式で、ラボにも適したコンパクト設計です。サンデックスVはより噴射力が強く、研磨材も研削力高いカーボランダムを使用できます。
仕様
循環式
付属品
フットスイッチ、配管ホース(Φ8)・継手、覗窓防護シート、研磨材(カーボランダム)3kg
種別
サンデックスV
質量(kg)
15
電源(V)
AC100 50/60Hz 150A
ノズル内径(Φmm)
4
外寸法(mm)
350×385×570
適合径(Φmm)
【研磨材】0.180~0.420
アズワン品番
2-9417-03
適正使用圧力(MPa)
0.3~0.7
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
適合
EA127B、BB、BK用
エスコ品番
EA127B-15
材質
アルミ系
粒度
60
1セット(1kg×2本)
¥4,090
税込¥4,499
当日出荷
電源(V)
AC100
溶剤
循環式
RoHS指令(10物質対応)
対応
サンドブラスタSB-07用の交換ブラストガンです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。
適合機種
SB-07
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
クリーンで高性能なブラスト機工を卓上サイズで実現
優れた機構と性能を卓上サイズに凝縮。
シンプルな操作とクリーンな設計で作業環境にも配慮し、どなたにでも容易にお使いいただけます。
直圧式ブラスト方式
強力な研削が可能。また、噴射圧力は減圧弁によって自在調整できます。
複数の研削材タンク
研削材タンクを複数備えており、異なった粒度による研削が可能です。
5種類の噴射ノズル
噴射ノズルは用途に合わせた5種類の形状とサイズ別に用意いたしております。
簡単操作
操作は簡単でわかりやすく設計しており、どなたでも容易にお使いいただけます。
適合
業種:アート工房(ガラス、カップ、陶磁器類等)、自動車小物部品、セラミック部品、電子部品、精密機械部品(機械加工部品等)、医療関係部品(歯科技工士等)、プラスチック(樹脂)部品、美術工芸品の修復、研究室
セット内容
プロブラスト PROBLAST-3×1台、ダストコレクター VMC-V500×1台
質量(kg)
PROBLAST-3:15、VMC-V500:17
電圧(V)
V単相/100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
PROBLAST-3:570×460×390、VMC-V500:600×300×750
コンプレッサー
推奨:アネスト岩田(CFD07B-8.5D)、東芝(KLA86-7TAD)、明治機械(DPK-08)、日立製作所(PB-0.75PSC5/6)
1セット
¥429,800
税込¥472,780
4日以内出荷