- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ブラックパッドアイのおすすめ人気ランキング
ブラックパッドアイのおすすめ人気ランキング
2026/03/12更新90件の「ブラックパッドアイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「u字金物」、「ステンレスアイプレート」、「パッドアイ」などの商品も取り扱っております。
SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたパッドアイ金具です。
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭木ネジ(4.1×25)が付属しております。
付属品(+)皿木ネジ(4.1×25)付材質ステンレス(SUS304)質量(g)28種類パッドアイ寸法H(mm)25
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。取付ネジは(+)皿木ネジ(4.1×25)が付属しております。
材質SUS304ステンレス質量(g)35寸法H(mm)25.5寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)20寸法A(mm)34寸法D(mm)6寸法B(mm)40寸法W(mm)19寸法A1(mm)20寸法B1(mm)25寸法h(mm)17
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
AIOULE(ふじわら)ブラックオープンパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)
SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたオープンパッドアイ金具です。
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭木ネジ(4.1×25)が付属しております。
付属品(+)皿木ネジ(4.1×25)付材質ステンレス(SUS304)質量(g)26種類パッドアイ寸法H(mm)26寸法d(mm)5.2寸法A(mm)20寸法S(mm)14寸法D(mm)6寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60H(mm)26
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
用途チェーンの連結等材質SUS304種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
設置幅の狭い面でも取付可能です。
用途支柱や壁面の取り付けに材質SUS316寸法t(mm)3
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
h寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。トラスコ品番849-0917材質ステンレス(SUS304)質量(g)18種類パッドアイ寸法H(mm)30寸法d(mm)4.2寸法A(mm)15寸法D(mm)5寸法T(mm)2寸法W(mm)14寸法B2(mm)35寸法B1(mm)45寸法h(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
1個
¥639税込¥703
当日出荷
材質ステンレス種類パッドアイ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アイストラップ(ステンレス)
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。狭い接地面への取り付けに最適です。
用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。表面処理塗装
DIY-ID黒ヒッティングリングプレート
ヒッチングとは、引っかける・つなぐという意味です。
リングを利用してロープを引っかけたり、植物をハンギングしたり、馬をつないだりと色々と使用できます。
材質鉄穴径(Φmm)6表面処理黒亜鉛メッキ
1個
¥429税込¥472
当日出荷
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。トラスコ品番849-1646材質ステンレス寸法(mm)25×28材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)12.5種類アイプレート寸法H(mm)16寸法d(mm)3寸法D(mm)4寸法T(mm)2寸法W(mm)11.5寸法B2(mm)18寸法A1(mm)25寸法B1(mm)28寸法h(mm)10寸法A2(mm)16表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.07
1個
¥379税込¥417
当日出荷
AIOULE(ふじわら)ブラックカラビナ(黒ツヤ消し セラミックコート)
黒艶消しのステンレス製のカラビナフック(スナップフック)です。
材質SUS304ステンレス質量(g)28寸法L(mm)61使用荷重(kg)80寸法S(mm)9寸法D(mm)6寸法W(mm)31.5寸法d1(mm)6.5寸法d2(mm)9
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
幅のあるベルト状のものを通しやすい形状です。
用途支柱や壁面などに取り付けます。材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
SUS304ステンレス製チェーンに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたチェーンで、耐塩水・耐薬品・耐酸性雨・耐候性などの耐食性に優れています。
モノトーン仕様ですので、和風建築・舞台装置などに最適です。
寸法d(mm)5耐荷重(kg)250寸法W(mm)8寸法P(mm)27チェーン線径(Φmm)5
AIOULE(ふじわら)ブラックパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)大サイズ
SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたパッドアイ金具です。
材質SUS304ステンレス仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
AIOULE(ふじわら)ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) 大サイズ
SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたアイプレート金具です。
材質SUS304ステンレス質量(g)105寸法W(mm)28寸法A1(mm)27寸法B1(mm)43H(mm)37h(mm)24仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷