- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧補器
- ブリーザのおすすめ人気ランキング
ブリーザのおすすめ人気ランキング
2026/01/29更新2,681件の「ブリーザ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブリーザー キャップ」、「リョービ チェーンソー オイルキャップ」、「ブリーザーフィルター」などの商品も取り扱っております。
タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付られます。
構造が簡単でエレメントの洗浄再生が容易に出来ます。
使用方法
リザーバータンクの上部に取付けて使用
材質にSPCCのプレス品を採用。コンパクトで低価格、また、サイズも豊富です。
産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に幅広く使用されています。
素材に軽合金を使用し、強堅さ、耐久性は抜群です。
構造は簡潔にまとめられ、分解・保守が簡単です。
準引火防止構造の為安全性に優れています。
通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。
オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。
内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。
また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
仕様
ねじ込み式
材質
本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
耐熱温度(℃)
100
屋内外に使用でき、特に屋外に最適
油の沸騰を防ぐ
外部からの塵などを防ぐ
材質
(本体)強化プラスチック、(キャップ)フェノール樹脂
耐熱温度(℃)
115(MAX)
堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。
材質(フィルター)
ポリウレタン
表面処理(フランジ)
亜鉛メッキ
表面処理(キャップ)
クロムメッキ
表面処理(スプリング)
亜鉛メッキ
ホースエンドに装着して、オイルなどが飛び散るのを防ぐブリーザーフィルターです。また、ドレスアップ効果も高いアイテムです。バンド付。
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷
取付面から低くした設計
金属製のため、強度・耐薬品性に優れている
材質
C3604
1個
¥479
税込¥527
3日以内出荷
作動圧に達すると空気が排出されます
作業油を入れての輸送に適しています
キャップが簡単に戻らない設計
外部からの粉塵も吸入しません
排出作動圧の変更も可能(オプション)
材質
ナイロン樹脂
耐熱温度(℃)
(本体)80(MAX)
キャップの取外しがワンタッチ式で、注油口のストレーナは30メッシュです。
キャップ紛失防止用に鎖を標準装備しています。
従来品と比べ、材質をSPCCのプレス品を採用、コンパクトで低価格、タンク上面の有効スペースを広げます。
エア江レマンとはPVFシート10μです。
使用温度範囲(℃)
-30~120
色(本体)
つや消しブラック
材質(オイルシール)
二トリルゴム(NBR)
工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上
本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
耐熱温度(℃)
100