- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ブルーシート・UVシート類
- ブルーシート巻のおすすめ人気ランキング
ブルーシート巻のおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新99件の「ブルーシート巻」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブルーシート #3000」、「養生 ブルー シート」、「ロール 養生シート」などの商品も取り扱っております。
コスト重視の決定版、1000番相当の軽量タイプ。
ハトメのないロールタイプです。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。厚さ#1000相当色青形状ロールタイプ種別ハトメなし
ハトメのないロールタイプ。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途建築現場、土木現場での法面の養生に。
野積みカバーに。
雨除け、日除け、埃除け。厚さ#3000相当色青形状ロールタイプ種別ハトメなし材質ポリエチレン長さ(m)100
ロールタイプのブルーシートです。
壁紙施工・床施工の際の養生に適しています。
折りシワがなく、使いやすいロールタイプ。
厚さ(mm)約0.11材質ポリエチレン形状ロールタイプ幅(mm)900色ブルー
1巻(100m)
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
ハトメなし。
用途レジャー・家庭園芸などに、野積みカバーとして、雨除け・日除け・埃除けに、日曜大工に厚さ#2000相当形状ロールタイプ種別ハトメなし色ブルー長さ(m)100
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)DX #3000 長尺シート
50m巻の長尺タイプのブルーシート。土木建築現場、塗装のペンキのしずく受けに最適です。厚みが0.23mmの厚手タイプで現場作業も安心です。
色ブルー厚さ(mm)0.23材質ポリエチレン形状ロールタイプ厚さ#3000
紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています。
用途機械カバー、養生用シートなど。色ブルー仕様ハトメなし材質ポリエチレン(PE)形状ロールタイプ長さ(m)100厚さ#3000引張強度縦683N/5cm、横600N/5cm耐久性約1年2018年トラスコ掲載ページ6 1604
玄関タイルの上に敷くことで泥汚れ、埃除け、擦り傷がつきにくくなります。
厚さ(mm)0.07材質ポリエチレン形状ロールタイプ色ブルー
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度!
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安)
織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。種別ポリカハトメ材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン色ブルー厚さ#3000引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690ハトメ内径(mm)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
#3000相当の、厚くて防水タイプ。
コンパクトで棚置きしやすい。
ブルーシートは全てハトメがあります。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。厚さ#3000相当色青形状折りたたみタイプ材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレンハトメ内径(mm)Φ約12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ケイユーシステムブルーシートロール#3000
建築現場から一般家庭まで幅広く使用が可能です。表面にラミ加工しており、防水効果があります。
用途養生や目隠し、雨、風からの保護、水や埃などを防ぐ用途に。厚さ#3000色ブルー形状ロールタイプハトメなし特性防水長さ(m)100
ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。
表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に材質HDPE色半透明表面処理コロナ処理(両面)加工2ツ折シート長さ(m)100シート厚さ(mm)0.01RoHS指令対応証明書(0.2MB)
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。色白形状ロールタイプシート厚さ(mm)約0.25種別ハトメなし材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)約280認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
発泡ポリエチレンにポリエチレンフィルムを貼り合わせた床養生シートです。
発泡製品のため非常に軽くて扱いやすく、撥水性・防湿性に優れています。カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
裏面の発泡ポリエチレンのクッションが、小石や砂などの擦り傷から大事な床材を守ります。
ポリエチレン100%なので、燃やしてもダイオキシン等発生しません。
用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。色ブルー種別発泡PE+PEフィルム材質(表面)ポリエチレンフィルム、(裏面)発泡ポリエチレン幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)1.75シート幅(mm)1000寸法(幅W×長さL)(m)1×30シート長さ(m)30
コスト重視の決定版
軽量で作業も効率化
主に建設、土木分野で広く使用されています。
#1300番手相当
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。厚さ#1300相当色青形状折りたたみタイプ材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレンハトメピッチ(mm)約900ハトメ内径(mm)Φ約12
短期使用(使い捨てタイプ)です。
用途雨除けなどの野積みカバーに。シート厚さ(mm)0.07ハトメ数-ハトメピッチ(cm)-質量(kg)5.25トラスコ品番397-7650種別ハトメなし材質ポリエチレン(PE)形状ロールタイプ色ブルー材質(シート)ポリエチレン(PE)仕上り寸法(縦×横)(m)0.9×100呼び寸法(縦×横)(m)0.9×100耐久性1ヵ月未満RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,398税込¥5,938
当日出荷
UV耐候材配合の#3000ブルーシート原反、長尺タイプです。
耐候性・防水性に優れ一般的な「ブルーシート」としてはもちろん、軽くて丈夫。雨よけ、野積などに最適です!
シートは織物になっており、突起物等による小孔が生じても広がる心配はありません。
耐候性・耐久性に富んでおり、寒さにも十分抵抗を持っています。
用途野積み、カバー、建築、土木、濃水産業他、カーテン、レジャー、養生等色ブルー材質(本体)ポリエチレン長さ(m)100
清潔感があるホワイトシートのロールタイプです。
1000番相当の軽量タイプなので短期間の使用に最適。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。厚さ#1000相当色ホワイト形状ロールタイプ種別ハトメなし長さ(m)100関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリプロピレン100%製でリサイクル可能。
軽量で優れた緩衝性があり耐水・断熱効果・遮音効果に優れています。
用途移転・引越し時の建物への養生など。厚さ(mm)2.5幅(mm)910全長(mm)1820材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット(20枚)
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
約1年の使用に耐える普及タイプ。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスの発生はありません。
原反(クロス)です。
用途雨除けなどの野積みカバーに。
建築現場、土木現場の床下、地面、法面養生などに。形状ロールタイプシート厚さ(mm)0.25長さ(m)100材質(シート)ポリエチレン