ブルーテックキャンターテーブルのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
768件の「ブルーテックキャンターテーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック アームレスト」、「パジェロミニ アームレスト」、「ハイラックス アームレスト」などの商品も取り扱っております。
快適な室内空間を演出します
用途内装パーツ 材質 繊維複合板 メーカー 日野
1個ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ドリンク、シガーホルダーは勿論のこと、雑誌やDC/DCコンバーターも収納できる移動式の棚板が2枚セットされています。 車両にしっかりと固定できるよう、ベルト2本とマジックテープ付両面テープもセットされています。
用途内装パーツ 付属品 移動式棚板(大・小)各1枚、固定用ベルト2本、マジックテープ付両面テープ 寸法(mm) 580×250×高さ338
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SNC-T135Kシリーズ、SNC-T147シリーズ用の上下肘パーツです。 肘なしのチェア(SNC-T135Kシリーズ、SNC-T147シリーズ)を肘あて付きタイプにできます。
ブラック 適合機種 サンワサプライ製SNC-T135シリーズ、SNC-T147シリーズ 材質 PP、スチール 質量(kg) 2.5 アズワン品番 64-0876-51 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1セット
6,598 税込7,258
4日以内出荷

ふそう2t ブルーテックキャンター標準車用 フロントパネル!
用途ボディパーツ 適合 ふそう2tブルーテックキャンター標準車 種別 かぶせ式 材質 スチール クロームメッキ タイプ 2t標準用 適合車種 ふそう2tブルーテックキャンター標準車(H22.11~R2.10)
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1台
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)センターボックス '17プロフィア用
17プロフィア用として純正オプションのセンターボックスがない車両に設置できる鮮やかなセンターボックス。大容量収納BOX・ドリンクホルダー・ティッシュBOX機能で豪華さの中に整理整頓の利便性を兼ね揃えます。フラットセンターテーブルを利用している車両に増設することも可能。また助手席のシートを利用した設置も可能で、この利用方法では車種を問わずご利用いただけます。
用途内装パーツ 材質 木質繊維板 付属品 ドリンク受け皿×2、中敷きシート、助手席シート固定用カムバックルベルト×2、取付け用タッピングネジ、取付け用台紙 適合車種 日野大型'17プロフィア(H29.5~ON) 取扱説明書 (0.27MB)
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 (表)PVC100%、樹脂、ABS、メッキ、レール、鉄、(中)ポリウレタン100%、木、(裏)ポリエステル100% BK サイズ 運転席と助手席のシート間19cm以上必要 質量(g) 4680 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 195×520×350
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

フロントスペース(デットスペース)に置きCDソフトなどの小物入れに便利!
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本初! 大・中型トラック用一体式。 オールLEDリアコンビネーションランプ。 ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応。UN(ECE)部品認証取得品。KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!。Smart&Stylish。 洗練された新デザインで個性をアピール!。 画期的なオールインワン!!。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。
レッド 質量(g) 2400 タイプ ノーマルターン 消費電力(W) テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2 適合車種 日野(大型、トラクター、中型、小型)、いすゞ(大型、トラクター、中型、小型)、三菱ふそう(大型、トラクター、中型) 電球の種類 LED
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


太陽光線から愛車のダッシュボードを守ります。レザーダッシュボードマットを装着してもフロントガラスへの映りこみは純正時とほぼ変わりません。 。最高級レザーである【オックス・カーフ】を表現した厚みのあるDIKオリジナルレザーを採用。 。グレーフォームを高温で溶かし、レザーと補強用不織布を融着接着させています。 。接着剤を使用していませんので、曇りの原因を防ぐことに成功しました。 また無臭です。取付は付属のマジックテープで簡単3分!。車種別専用設計なので愛車のダッシュボードにジャストフィット!。車種別に日射センサー・デフロスター・純正スピーカー・エアコン吹き出し口・Aピラー吹き出し口・アッパーボックスなどの穴あけ加工済みです。
付属品 補助用マジックテープ:10個 厚さ(mm) 約5 生地:ブラック、糸:ブラック
1セット
7,998 税込8,798
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ 液晶サイズ 9インチ 電圧(V) DC12、DC24 仕様 (アスペクト比)16:9/4:3 適合 12V・24V共用 ブラック 消費電力(W) 6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 248×132×25 入力/出力 【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無 操作方法 リモコン/本体タッチボタン 画素数 480×234×RGB
1個
12,980 税込14,278
当日出荷


通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。 RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ TV(地上デジタル)用 付属品 電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート 消費電力(W) 3 定格電圧(V) DC12/DC24(瞬間最大28) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×152×72 受信周波数 470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (表)PVC100%、(中)ポリウレタン100%、木、(裏) ポリエステル100% BK サイズ 運転席と助手席のシート間13cm以上必要 質量(g) 1800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×290×410
1個
4,598 税込5,058
欠品中

ダッシュボードに置くだけで小物等のすべりを防ぐ小物入れ。 接着剤は一切使用していない為、べたつきやノリ残りの心配もなく、何度でも付け替えができる。 曲面にフィットしやすく、耐熱性に優れたシリコーン素材を使用。 汚れても水洗いをすれば繰り返し使用できる。
ブラック 収納サイズ 約110×180
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ブルーテックキャンター 標準車専用。
用途ボディパーツ 付属品 バンパーコーナー 適合 ブルーテックキャンター標準(H22.11~) 材質 スチール クロームメッキ 寸法(幅W×高さH)(mm) 1660×240
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

軽自動車用のアームレストです。 運転席と助手席の間に置き、肘置きや小物入として使用できます。 ブラックレザー調です。
用途軽自動車の肘置き、小物入れに 材質 合皮レザー 寸法(mm) 約120×415×270 質量(g) 2000 主な適合車種 プロボックス、エブリィバン、クリッパーバン、シエンタなど(年式により異なります)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

大型車/中型車の仮眠カーテンのようにキャビン全体を覆うことが可能となる’20キャンター/ブルーテックキャンター専用カーテンレール!。取付けはグリップやバイザーのボルト位置に固定するので加工なく設置することができます。用途に合わせて仮眠カーテンやサイドカーテンなどご利用ください
用途内装パーツ 材質 アルミ 取扱説明書 (0.41MB)
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けは、とっても簡単!置くだけでジャストフィット、純正のインテリアに違和感なく装着が可能です。
用途スーパーキャリィ専用アームレスト、収納の少ない軽トラックにジャストフィット、運転席と助手席のシート間に挟み込むだけ。 材質 合成レザー ダークグレー 車種 スズキ スーパーキャリィ(DA16T型)2018年5月~ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷