ブロックブラケットのおすすめ人気ランキング

2026/02/19更新
554件の「ブロックブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブロック 穴あき」、「コーナーブロック」、「コーナーブラケット」などの商品も取り扱っております。
シャーシに基板を垂直に取付けるのに便利です。 メイン基板に表示基板を簡単に固定できます。
種類 その他 材質(本体) 真鍮 適合ねじ M3 仕上処理 ニッケル
1袋(4個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M4規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用 材質 A6063S-T5 質量(g) 10 表面処理 アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。
材質 亜鉛ダイキャスト 外形寸法(mm) 10×10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 快削黄銅(C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満 表面処理 ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M4規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用 材質 A6063S-T5 質量(g) 40 表面処理 アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
629 税込692
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プリント板を垂直に取付ける場合に使用して下さい。
材質 黄銅 仕上 ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリント基板を筺体に取付けたり、プリント基板どうしを取付けたりする時に御使用下さい。 ネジの部分だけ金属で他は樹脂になっていますので、プリント基板のパターン逃げが最少に出来ます。
材質 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上 ニッケルメッキ 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 絶縁耐圧(V) 1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
839 税込923
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。
材質 SS400 形状 ティー 表面処理 無電解ニッケルメッキ 接続ねじ種類 Rc
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

M4規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用 材質 A6063S-T5 質量(g) 25 表面処理 アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 サイコロ形状のアルミ素材です
材質 アルミ
1個
149 税込164
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質 6063アルミ タイプ 角棒 表面処理 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アングル型コンスルーシリーズ(XAシリーズ)を固定する時に御利用下さい。 プリント基板が振られる恐れがありますので、取付ブロックを使用してネジ止めして下さい。 片側は圧入後、半田付して下さい。 半田付は部品面側まで確実に上げて下さい。
材質 黄銅 仕上 ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
6,598 税込7,258
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。
材質 SS400 形状 エルボ 表面処理 無電解ニッケルメッキ 接続ねじ種類 Rc
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


寸法A(mm) 40 寸法F(mm) B/2 寸法Y(mm) 7 寸法d1(mm) 11 寸法d2(mm) 6.6 寸法d3(mm) 6.5 材質(本体) SS400 ねじの種類 PT 表面処理 三価クロメート 耐圧(MPa) 20.6
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

M4規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に 付属品 CS-04-08(3ヶ) 材質 (1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435 質量(g) 14.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷