ブロワ・ウォーターガンのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
95件の「ブロワ・ウォーターガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォーターガン」、「バッテリー液補充ホース」、「耐熱散水ホース」などの商品も取り扱っております。
エアガン アズワンランキング1位
有効濾過面積が80cm3と大きく、高流量のエアーが供給出来ます。
アズワン品番6-6602-01セット内容エアガン1個、フィルタ2個、ホースニップル1個、先端ノズル1個材質本体/ABS樹脂、レバー/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PA(ポリアミド)質量(g)120外径(Φmm)ホースニップル:9使用流体空気、窒素耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.39[4]外寸法(mm)170×140
1個
17,100税込18,810
当日出荷

ユニポアウォーターガン アズワンランキング2位
純水精密洗浄用ハンドスプレーです。 オイルフリーですので、油分流出の心配がありません。 純水対応ですので、金属イオンの溶出や錆の心配がありません。 プラスチック部品はPP樹脂、シール材はフッ素ゴムを使用しています。 半導体シリコンウェハーや、ガラス基板洗浄装置の槽内洗浄などに多く使用されています。
1個
12,801税込14,081
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ピストルグリップノズル エスコランキング3位
冷水・温水どちらも使用可能。断熱性に優れたグリップ。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付き。耐久性のある金属構造。
用途断熱グリップを備えたノズルは、日常的な清掃作業に最適シャワー種類ジェット・ミスト仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-5全長(mm)145質量(g)227使用温度範囲(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)接続ねじ3/4”NHメス材質(グリップ)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(ボディ)亜鉛ダイカスト関連資料仕様書(0.37MB)耐圧(psig)40~60(静的)
1個
1,920税込2,112
当日出荷

レバースプレー カクダイランキング4位
高い水圧でも使えるので洗車にも便利。 レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質亜鉛、黄銅仕様バンド1個付き
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ユニポア ウォーターガン キッツマイクロフィルターランキング5位
1個
11,980税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ホースバンドでホースを固定する金属製の散水ノズルです。
用途ホースを直付け接続して使用したい方に。トラスコ品番701-2476長さ(mm)118高さ(mm)193適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18パターン2種類適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26シャワー種類キリ・ストレート
1本
1,998税込2,198
当日出荷

清掃用の直射と止水、上部つまみで流量調節ができます。
付属品壁固定フック1個付きホース長さ(m)1.3ナットG1/2(パッキン付)
1セット
6,198税込6,818
当日出荷

軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)4.3接続方法ねじ式(エアー取付G1/4)材質本体/タフナイロン。パーツ/真鍮、鉄。ゴム(NBR)、ニッケルメッキ質量(g)214最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気ノズルねじ径PF1/8
1個
5,598税込6,158
当日出荷

人間工学に基づいた握りやすい設計です。ボディーとレバーは抗菌仕様です。70gの軽量タイプです。
用途厨房機器、自動車、簡易トイレなどの洗浄。トラスコ品番195-6102セット内容樹脂プラグ(品番:JS-02)、PF1/4ニップル(両オスねじ)全長(mm)128材質/仕上本体:PP質量(g)70使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7使用流体アズワン品番64-8716-07
1個
2,498税込2,748
当日出荷

金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途シャワー種類拡散・直射・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質(プラスチック部)ABS・POM・PVC・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
1個
1,998税込2,198
当日出荷

レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
シャワー種類直射、噴霧、止水適合ホース内径(Φmm)15・18適合ホース外径(Φmm)26材質亜鉛高さ(mm)200質量(g)420
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

大型ボールで2倍の大流量です。大流量、強力エアーで吹き飛ばします。 特殊吸気弁構造で、粉じんを吸い込みません。 小石進入ストップ用の先端ラバーチップを搭載しています。 ロングノズルで、作業者の手元が汚れません。
用途アンカーホールの粉の除去、各種ホコリ・粉じんの除去。
1個
679税込747
当日出荷

レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。 フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。 その他いろいろな汚れの除去・乾燥。ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)4.3取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4トラスコ品番301-8911全長(mm)140オレンジ質量(g)214使用温度範囲-10~60℃最高使用圧力(MPa)1ホース長さ(m)1.5使用流体圧縮空気・液体
1丁
5,498税込6,048
当日出荷


Vikan(ヴァイカン)ウォーターガン 93209
レバーを押すことで、散布ができます。ON/OFFのボタン付です。
用途フォームスプレイヤー93050用のウォーターガン。材質ポリエチレン(PE)、真鍮トラスコ品番497-0888縦(mm)165横(mm)120耐熱温度(℃)40℃2018年トラスコ掲載ページ9 0291
1個
6,998税込7,698
当日出荷


KITZ(キッツ)ウォーターガン
精密洗浄品。 純水対応品(本体PP製、シール材フッ素ゴムを使用)。 ハンドグリップ式で作業性は抜群。 用途に合わせて、本体、ホース付き、バクテリア防止の3種があります。
1本ほか
16,980税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に取扱説明書(1.2MB)
1個ほか
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ノズル部分が高速で回転して強力なエアー振動を発生させる事で溝・隙間等のほこりを簡単に除去する事が出来ます。
取扱説明書(3.2MB)使用圧力(MPa)0.62流量(L/min)110±15取付ねじサイズM14×1.0関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。 側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。
用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に風量(m3/min)(ブロワ)2.2集塵容量(L)1.2付属品ノズル、延長ノズル、ダストバッグ長さ(mm)230幅(mm)190質量(kg)1.17高さ(mm)235材質(本体)ABSシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ連続使用時間(分)15ブロワ風速(m/s)63.5真空度(kPa)4.5適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)取扱説明書(2.7MB)
1台
5,798税込6,378
当日出荷