- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- プラカップのおすすめ人気ランキング
プラカップのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新331件の「プラカップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱プラカップ」、「プラカップ 蓋」、「プラカップ 14オンス」などの商品も取り扱っております。
透明な、ソフトタイプのプラスチックカップです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質
PS
適合規格
食品衛生法規格基準
COLDドリンクに最適で透明性に優れたカップです。
アウトドアレジャー・テイクアウト等、様々な用途でご利用いただけます。
各サイズは共通フタなので、在庫保管スペースも削減できます。
安心・安全な国内生産品。
口径(Φmm)
89
材質
A-PET
入数
50
ポリプロピレン製ですので、耐薬品性はもちろん、耐熱性にもすぐれ、また、液残りもほとんどありません。注ぎ口が付いて大変便利です。目盛が両側に付いていますので、計量しやすくなっています。再使用もでき、積み重ねて保管できます。
材質
ポリプロピレン
材質
ポリスチレン
2オンスのプラスチックコップです。展示会の試飲試食や店頭での試飲試食に最適です。
容量(オンス)
2
入数
100
仕様
試飲用
材質
ポリエチレンテレフタレート
色
透明
容量(mL)
60
底径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径×高さ(mm)
52×47
1パック(100個)
¥399
税込¥439
当日出荷
透明度の高い高品質なPETカップです。耐油性・耐薬性に優れており、食品衛生法規格基準適合商品です。
材質
A-PET
色
透明
耐熱温度(℃)
60
材質
PET樹脂
耐熱温度(℃)
60
口付きのお得な使い捨てビーカー。
オートクレーブ可能。
材質
PP
目盛
あり
耐熱温度(℃)
121
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。
材質
PP(ポリプロピレン)
色
半透明
目盛
あり
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
材質
PET
従来のPP容器と比較して、トップレベルの高透明度を誇ります。
さらに、成形時に延伸が適度に付加されるので強度にも優れ、薄肉化によって軽量化と省資源化も実現。
また、PP樹脂ならではの耐熱性、シール性も大きな特長です。
材質
PP
商品タイプ
本体
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質
PP
目盛
あり
仕様
食品対応 耐熱温度40℃/耐冷温度-20℃
材質
PET(透明)原産国:台湾
規格
食品衛生法適合商品
耐熱温度(℃)
40
耐冷温度(℃)
-20
ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。
耐薬品性・耐久性に優れています。
積み重ねが可能なので保管場所をとりません。
洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)
95
材質
PP
目盛
あり
材質
飽和ポリエステル樹脂
中身がクリアに見える透明度の高いプラカップです。
厚みがあり、握っても変形しにくいので、テイクアウトやイベント、アウトドアにも最適です。
用途テイクアウトやアウトドア用に。
展示会やイベントなどの試飲用に。
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。熱シールはできません。
材質
バイオPET
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類
手付ビーカー
材質
ポリプロピレン(PP)
目盛
あり
ディスポタイプの口付きのビーカーです。耐薬品性・耐久性に優れています。積み重ねが可能なので保管場所をとりません。洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)
95
材質
PP(ポリプロピレン)
内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類
ビーカー
耐熱温度(℃)
120