プリント基板用端子台のおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
139件の「プリント基板用端子台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プリント基板用端子台・コネクタ」、「スクリューターミナル」、「端子台 基板」などの商品も取り扱っております。
取付方式 プリント基板 結線方式 ネジ 適合規格 UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 端子間ピッチ(mm) 7.62 定格電流(IEC)(A) 10 定格電流(UL)(A) 10 材質(絶縁体) P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 端子金具 PC端子 色(本体) B(黒) 仕様 本体に端子番号の表示があります。 定格電圧(V) 250 耐電圧(V/min) AC2000
1個
199 税込219
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取付方式 プリント基板 結線方式 ネジ 端子間ピッチ(mm) 7.62 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 定格電流(UL)(A) 10 色(本体) B(黒) 定格電圧(V) 250 材質(絶縁体) P.B.T.(UL94V-0) 端子金具 PC端子 耐電圧(V/min) AC2000
1個
特価
169 税込186
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途プリント基板用 規格 RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃) -40~+100 材質(クランプケージ) 銅合金 材質(接触子) 銅合金 材質(端子ねじ) 銅合金 処理(クランプケージ) ニッケルメッキ(3μm) 処理(接触子) ニッケル下地錫メッキ(5μm) 処理(端子ねじ) 錫メッキ(5μm)
1個
94 税込103
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V) 250 耐熱性 (はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 耐電圧(V/min) AC2000
1パック(10個)
特価
999 税込1,099
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
特価
219 税込241
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

接続電線のエントリーが水平より上方斜め20C°方向から、また、解除ボタンは上方に配置。 単線専用のため、速結性のメリットが生き、結線作業の省力化が図れます。
取付方式 プリント基板 結線方式 スクリューレス 定格電流(IEC)(A) 10 定格電流(UL)(A) 10 適合規格 UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V) 300 定格適合電線 単線:Φ1.2mm(AWG16) 材質(絶縁体) 本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0) 使用可能電線範囲 単線:Φ0.65mm~Φ1.6mm(AWG22~AWG14) 標準剥線長(mm) 9~10 端子金具 PC端子 操作部色 GY(グレー) 色(本体) GY(グレー) 耐電圧(V/min) AC2000 エンドプレート GY(グレー)
1個
61 税込67
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 取付方式 プリント基板 規格 - 適合規格 - 端子間ピッチ(mm) 10 端子ねじ M4×8 寸法C(mm) - 材質(絶縁体) P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 端子金具 PC端子 結線方式 ネジ 色(本体) B(黒) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 本体に端子番号の表示があります。 取付方式 プリント基板 結線方式 ネジ 材質(絶縁体) P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 色(本体) B(黒) 定格電圧(V) 250 耐電圧(V/min) AC2000
1個
特価
838 税込922
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

取付方式 プリント基板 結線方式 ネジ 端子ねじ M4×8 適合規格 UL規格 端子間ピッチ(mm) 10.16 定格電流(UL)(A) 15 色(本体) B(黒) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 定格電圧(V) 250 材質(絶縁体) P.B.T.(UL94V-0) 端子金具 PC端子 耐電圧(V/min) AC2000
1個
特価
229 税込252
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

本体の形式として電線の接続方法がトップエントリーとなるV(縦型)タイプ、。サイドエントリーとなるH(横型)タイプの2タイプあり、実装用途に合わせた選択が出来ます。
取付方式 プリント基板 結線方式 スクリューレス 材質(絶縁体) 本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0) 定格電流(IEC)(A) 10 定格電流(UL)(A) 10 適合規格 UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V) 250 定格適合電線 単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用可能電線範囲 単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm) 11 推奨適合工具 マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 端子金具 PC端子 色(本体) GY(グレー) 耐電圧(V/min) AC2000 エンドプレート GY(グレー)
1個
特価
149 税込164
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1セット(10個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ユーロブロックは、従来の端子台と比較して端子台部とレセプタクル部に分割し、レセプタクルのみを基板に実装し、端子台部を脱着できるようにすることで機器を小型化にできるメリットがあります。 ターミナルブロックはネジ止め型、ケーブル差込口は5.08mmピッチ、ケーブルはAWG28~12まで対応、定格300V 15Aです。
種類 プリント基板 結線方式 スクリューレス 端子ねじ M3 端子間ピッチ(mm) 5.08 規格 (トルク)0.57N-m 使用温度(℃) 110 長さ(mm) (推奨ストリッピング) 7 定格 300VAC 10A 抵抗(MΩ) <15(接点) 適合電線 AWG24~12(4.0mm2)
1袋(3個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式 プリント基板 結線方式 ネジ 端子間ピッチ(mm) 7.62 定格電流(UL)(A) 10 適合規格 UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です) 定格電圧(V) 250 材質(絶縁体) P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 端子金具 PC端子 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
159 税込175
当日出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

取付方式 プリント基板 結線方式 スクリューレス 定格電流(IEC)(A) 17.5 定格電流(UL)(A) B:10/D:10 グレー 操作 ボタン有り
1パック(70個)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


取付方式 プリント基板 結線方式 ネジ 仕様 本体に端子番号の表示があります。 端子間ピッチ(mm) 9.5 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 色(本体) B(黒) 定格電圧(V) 250 材質(絶縁体) P.B.T.(UL94V-0) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

取付方式 プリント基板 結線方式 スクリューレス 定格電流(UL)(A) 10/15 適合規格 UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格 定格電圧(V) 300/150 定格適合電線 1300V・10A定格時:単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上2150V・15A定格時:単線:Φ1.6mm(AWG14) 材質(絶縁体) 本体:ナイロン66(UL94V-0)。ボタン:P.P.E.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用可能電線範囲 単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG24)、撚線:0.3mm2~1.25mm2(AWG22~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm) 11 推奨適合工具 マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 端子金具 PC端子 操作部色 W(白) 色(本体) GY(グレー) 耐電圧(V/min) AC2000 エンドプレート GY(グレー)
1個
199 税込219
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

取付方式 プリント基板 結線方式 スクリューレス 定格電流(IEC)(A) 24 定格電流(UL)(A) B:10/D:10 グレー 定格電圧(V) 320 ピン形式 千鳥 適合電線径 0.5-2.5sq/0.8-2.0Φmm AWG 20-12 操作 ボタン有り ピン数(ピン) 2
1パック(85個)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5 最大電流(A) 0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V) 2500 定格絶縁電圧(V) 600 材質 【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付方式 プリント基板 結線方式 ネジ 端子間ピッチ(mm) 7.62 定格電流(IEC)(A) 10 定格電流(UL)(A) 10 仕様 本体に端子番号の表示があります。 定格電圧(V) 250 材質(絶縁体) P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 端子金具 ライトアングルPC端子 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)