- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ
- プロパン用ホースのおすすめ人気ランキング
プロパン用ホースのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新128件の「プロパン用ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロパンバーナー」、「ロープ長さ調整」、「耐熱ガスホース」などの商品も取り扱っております。
用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色
橙
使用温度(℃)
-25~70
外径公差(mm)
±0.8
ニップル
推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
内径公差(mm)
±0.6
用途溶断用
内径(Φmm)
9.5
使用圧力(MPa)
2.0
仕様
ホース径。Φ9.5mm
色
オレンジ
外径(Φmm)
16.3
概略質量(g/m)
185
取扱説明書
(2.1MB)
色
橙
最高使用圧力(MPa)
2.0
使用温度範囲(℃)
-25~ +70
ガスコード
着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)
機器側で外れてもガス漏れしない。
ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更可能。
LPガス燃焼器用ホース
繰り返しの曲げに強く丈夫です。
塩害等による錆に強い。
二次災害等における引抜け力に強い。
屋外での使用も可能。(ただし、フレキガス栓接続タイプのみ)
使用ガス
LPガス
呼称
9.5
JIS規格
JIS K6348
適合機器
テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等
関連資料
(0.53MB) (0.57MB)
溶接装置及び切断装置に用いるLPG、MPS、天然ガス、メタン用ゴムホースです。
色
オレンジ
表示
LMN
外径(Φmm)
16.5
補強層
2S
概略質量(g/m)
190
内径(Φmm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガスバーナーなどを接続するためのホースです。
種別
プロパンガス用
内径(Φmm)
9.5
長さ(cm)
80
外径(Φmm)
15.5
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置のLPG,LNG,MPSの輸送用
最高使用圧力(MPa)
2
使用環境温度(℃)
-25~70
補強層
2S
色
オレンジ
長さ(m)
1
用途炊飯器、テーブルコンロ等移設設置型ガス機器に使用。
種類
LPガス
径(Φmm)
9.5
長さ(m)
50
1巻(50m)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
ホース長さ(m)
3
使用ガス
LPガス
規格
Φ9.5用
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
用途水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム
形状
平滑
色
赤/橙
使用温度範囲(℃)
-25~70
適合規格
ISO3821
表示
UFG
推奨ホース径(mm)
(ニップル外径・ホース内径)0.5~1
補強層
高張力合成繊維
用途1/2めねじをホースエンドに変換する継手
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色
赤/橙
使用温度(℃)
-25~+70
ニップル
推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。
ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用
ホース径(Φmm)
5
保証耐圧力(MPa)
1.5
カプラータイプ
小池
付属品
ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)
仕様
小池・日東ミニコック
種別
コック式
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色
緑
使用温度(℃)
-25~+70
ニップル
推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0