ヘアカラークリーナーのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
79件の「ヘアカラークリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリートについたサビ落とし」、「ペイントマーカー 消す」、「ステンレス用 サビ 落とし」などの商品も取り扱っております。
ヘアカラークリーナー IPSランキング1位
ヘアカラークリーナを施工箇所に直接吹き付け数時間おいておきます。 強い汚れ・シミの場合はスプレー後、湿布を行うと効果的です。 使用できる素材は、FRP・人口大理石・ホーロー・タイル・樹脂パネル・陶器・コンクリートなどの塗装面、使用できない素材は、金属・漆喰・砂壁クロス・布
用途ヘアカラーリング剤、ヘアマニュキア剤の染み・汚れの洗浄成分次亜塩素酸ソーダ―(5%未満)、水酸化ナトリウム(1%未満)、界面活性剤、キレート剤内容量(mL)100液性アルカリ性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
1本(100mL)
909税込1,000
当日出荷

ヘアカラー汚れ落し 高森コーキランキング2位
ヘアカラー剤、ヘアマニキュア、ブリーチ汚れをキレイに落とす!
用途浴室、洗面台の陶器、プラスチック部分に付着したヘアカラー剤などの汚れ、跡、シミをキレイに落とします。
1個(25mL)
519税込571
当日出荷

ヘアカラーホームクリーナー 株式会社野中ランキング3位
液だれしない、手が汚れない、使いやすいペンタイプのヘアカラー汚れ用洗浄剤
用途シャンプーボール、イス(合皮)、壁紙等に付着したヘアカラー汚れの除去成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルアミン)、溶剤(3-メトキシ-3-メチルブタノール)、還元剤液性中性使用の目安1cm2当たり0.15g(4~5回重ね塗り)商品タイプ本体正味量15g
1本(15g)
2,790税込3,069
3日以内出荷

強力とれ~る DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング4位
人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合のプロ仕様のはくり剤。 シール、接着剤をはがし、頑固な油汚れも見事に除去! 天然オレンジオイル配合で、安心・安全・手に優しい!
用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング材・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・ラッカー・ダクトテープ等のテープ・油汚れ・油性マジック・ペイントマーカー
1本(375mL)
2,998税込3,298
当日出荷

染めQクリーナー 染めQ(旧テロソン)ランキング5位
素材表面の油分や汚れを落とし塗料の密着を高めます。 素材に油分や汚れが残っていると、せっかく塗っても剥がれてしまう事も。革やビニール等の素材を傷めることなく、油分や汚れを落とすことができます。染めQの前には必ず!
対応材質革、ビニール主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。 塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。 たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。
用途コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。 公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。主成分アルコール類、リモネンタイプスプレータイプ主な用途金属、外壁、モルタル、コンクリート使用場所屋外油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
1,498税込1,648
当日出荷

オレンジパワーですっきり落とす! これ1本で皮膚に付着したヘアダイ(ジアミン染料)、ヘアマニキュア(酸性染料)をきれいに取り除きます。
タイプリムーバーpH9
1本(300mL)
1,690税込1,859
6日以内出荷

ロンドン直輸入!!クレイジーカラーは、輝くレインボーカラーのヘアカラークリームです。 シャンプー後にタオルドライした髪の染めたい部分に塗布し髪へもみこんだりコーミングすることでカラーの定着が促進します。 ラップを巻き、自然放置10~20分(加温の場合は5~8分後クーリング5分前後)時間をおくことでカラーがはいります。 放置時間によりカラーの持続性がかわり、事前に髪を明るくしておくことでより綺麗に仕上がります。
目的カラー
1本(100mL)
2,390税込2,629
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。 力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。 また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。 ※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど ※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。液性酸性関連資料仕様
1本(946mL)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染みに適しています。 中性タイプで薬液とサビが反応すると紫色になり、サビの溶解を確認できます。 酸性タイプと違い、サビを誘発しません。
用途ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染み、カラー鋼板、ガルバニウム鋼板に付着した鉄粉対応材質ステンレス、コンクリート、鋼板主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500g)
2,398税込2,638
欠品中

業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 内容積と強度がアップしより長持ちになりました。 小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。
用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。寸法(mm)Φ14.5×50.5質量(g)24電圧(V)1.5
1パック(2本)ほか
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単3形
1パック(2本)ほか
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形電圧(V)1.5
1パック(4本)ほか
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単4形電圧(V)1.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(4本)ほか
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(103種類の商品があります)

タッチペンを装着することによりエアブラシのような超極細スプレーペイントとして使用できます。
トラスコ品番475-7319危険物の類別非危険物
1本(80mL)
749税込824
当日出荷

白髪があることは”年相応”だと捉えている男性へ。 メンズビゲンから新提案!あえて真っ黒に染めないヘアカラー『グレーヘア』登場!! あなたの白髪を「魅せる白髪」へ。
シリーズメンズビゲン性別男性用医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(80g)
1,090税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

通常の洗剤では落としにくい油汚れをすっきり落とします。油性ペイント、油性マジック、油汚れに効果を発揮します。天然成分のリモネンを配合しています。(無色透明)
用途金属製品、ガラス製品の油汚れ落としトラスコ品番275-6536容量(mL)180使用温度範囲室温、エアゾールタイプ(霧状)主成分界面活性剤
1本(180mL)
699税込769
当日出荷

プラスチック・ガラス・ステンレス・スチール・メラミン化粧合板など、硬い表面についた鉛筆・ボールペン・油性インク・クレヨン・口紅などの落書きや汚れ落としに。
材質エチルアルコール類、ミネラルスピリット、LPG主成分エチルアルコール類、ミネラルスピリット、LPG
1本(50mL)ほか
809税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)