ヘッドライトのおすすめ人気ランキング

2026/02/06更新
4,425件の「ヘッドライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事用 ヘッドライト」、「作業用 ヘルメット ヘッドライト」、「ヘッドライト 日本製」などの商品も取り扱っております。
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池 適合 スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 質量(g) 223 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73.1×52.8×38.8 使用電池 単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売) 防塵防水性能 IP64 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:470 明るさ(Lm) 光源(約)470~60 照射距離(m) 最大:(約)227 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 8~52 落下耐久(m) テスト:1
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト 枠の色 ゴールド 照射距離(m) 118※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離 全光束(Lm) 最大500※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある 付属品 オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4 セット内容 本体、電池ボックス 外形寸法(mm) 38×87×55 本体質量(g) 118 保護等級 IPX4 防水(防沫型) 連続使用時間(時間) モード1/50Lm:20、モード2/250Lm:10、モード3/500Lm:6 光源 白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト) 色温度(K) 5000~8300 使用電池 単3形電池×3本 照射モード ワイド 光学系 コリメーターレンズ 電源タイプ 乾電池式 防水仕様 WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」 アズワン品番 64-8592-80 電球の種類 LED 落下衝撃(m) 2
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷

ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト 枠の色 ゴールド 電源タイプ 電池式/充電式 照射距離(m) 95※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離 全光束(Lm) (モード1)50、(モード2)250、(モード3)500 付属品 オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブル セット内容 本体、充電池 外形寸法(mm) 38×87×55 本体質量(g) 100 保護等級 IPX4 防水(防沫型) 連続使用時間(時間) モード1/50Lm:21、モード2/250Lm:12、モード3/500Lm:8 光源 白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト) 色温度(K) 5000~8300 使用電池 リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本 照射モード ワイド 光学系 コリメーターレンズ 防水仕様 WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」 アズワン品番 64-8592-72 電球の種類 LED 落下衝撃(m) 2
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷

COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 全光束(Lm) 150-75 材質 本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC 質量(g) 60(電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 690×400×440 保護等級 IPX3 光源 3W COB LED 使用電池 単四電池×3(別売) 点灯方式 強/弱/点滅 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 75~150 照射角 107.8度 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 防水保護等級 IP-X3 照射距離(m) 約22 取扱説明書 (1.6MB) 電球の種類 LED
1台
599 税込659
当日出荷

HW-K533H。ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G533H 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 質量(g) 190 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73.1×52.8×38.8 対応 スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 使用電池 リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能 IP64 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:630 明るさ(Lm) 光源(約)630~50 照射距離(m) 最大:(約)167 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 8~36 落下耐久(m) テスト:1
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

テープ式COB採用・スリムなデザイン 広角に照射(120°)高照度COB350ルーメン! XPELEDビーム搭載150ルーメン2WAY切替仕様
セット内容 Type-C USBケーブル 材質 ウレタンゴム、アクリル、樹脂 質量(g) 230 出力(W) 10 バッテリー リチウムイオン 使用電池 専用充電池 バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 約4(充電中/赤色点灯、充電終了/緑色点灯) 電源タイプ 充電式 バッテリー容量(mAh) 1200 明るさ(Lm) COB強光:350、COB弱光:150、XPE強光:150、XPE弱光:60 防水保護等級 IPX4:防滴仕様 電球の種類 LED 点灯時間(時間) COB強光:約3、COB弱光:約5、XPE強光:約4、XPE弱光:約8
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

H7R Coreは、最大1000ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。 ヘッド部は130度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 本製品対応充電池(型番):502262
付属品 専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番 244-0880 保護等級 IP67 使用電池 専用充電池(Li-ion) 電源タイプ 充電式 アズワン品番 65-1954-98 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×41×51(ヘッド部) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:65
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

大電流域まで使用できる上質のアルカリ乾電池です。 デジタルカメラやフォトフラッシュなど、一瞬に大電流を使用する機器に最適です。 デジタルカメラでの使用時では、モノタロウアルカリ電池の1.5倍長持ちします。
タイプ 単4形 電圧(V) 1.5 化学物質安全性参考資料
1パック(4本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさが500LmのLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 電球の種類 LED 材質 ABS 寸法(mm) 230×75×50 質量(g) 125(電池含まず) 全光束(Lm) 強:500/弱:150 保護等級 IP44 使用電池 単3形乾電池×3(電池別売) 点灯方式 強/弱/点滅/OFF 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 強:500/弱:150 照射距離(m) 約128 取扱説明書 連続点灯時間(時間) 強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間 最大点灯時間 強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

着け心地の良い高品質シリコンゴムを採用した約70gの軽量設計ヘッドライト。
用途ワークアウトやアウトドアはもちろん、作業ライトとしても幅広く活躍します。 全光束(Lm) 約350(最大時) 電源タイプ 充電式 付属品 USB Type-C 充電ケーブル 質量(g) 70 センサー 赤外線センサー(スイッチにて切り替え可) 点灯方式 COB High → COB Low → XPE High → XPE Low (モードボタン1回押し) / 点滅モード (モードボタン長押し) 電源 USB充電 防水仕様 生活防水 サイズ フリーサイズ 電球の種類 LED
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル 消耗品として予備バンド付き。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2303 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 適合 スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>OFF 質量(g) 190 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73.1×52.8×38.8 使用電池 リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)、単3アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能 IP64 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:630 明るさ(Lm) 光源(約)630~50 照射距離(m) 最大:(約)167 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 8~36 落下耐久(m) テスト:1
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

Li-ion バッテリで明るく照らす!。高輝度LED 一灯。ライト部7 段階角度調整可能!
バッテリー電圧(V) 14.4/18 連続使用時間(時間) 約17時間(14.4V/3.0Ah)、約7.5時間(14.4V/パワ軽)、約20時間(18V/3.0Ah)、約8.5時間(18V/パワ軽) 連続使用時間(分) 約1020(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)。約450(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)。約1200(18V/3.0Ahバッテリ使用時)。約510(18V/パワ軽 バッテリ使用時) コード長さ(m) 1.2 能力 照度2000ルクス以上(100ルーメン)(光源より先方約1m) 適合バッテリー リチウムイオン(BL1430、BL1415、 BL1830、BL1815) 質量(kg) 0.09(ヘッドライト部)、0.17(バッテリホルダ部 バッテリ除く)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ! 角度調整機能下方45度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。 電球の種類 LED 付属品 ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本 材質 ABS樹脂 質量(g) 本体:51(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×30×38 保護等級 IPX5 光源 センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯 使用電源 アルカリ単3形乾電池×1本 使用電池 単3形乾電池×1本 使用環境温度(℃) -5~40 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40 明るさ 全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン 防水保護等級 IPX5 点灯時間 センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間 照射方式 ノーマル&ワイド 最大点灯時間 センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

H5R Coreは、無段階の調光が可能なシンプルでコンパクトなヘッドライトです。 ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
付属品 専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番 244-0883 本体質量(g) 約167(電池含) 保護等級 IP67 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約3.5 電源タイプ 充電式 光束(Lm) ブースト:500 / パワー:300 / ミドル:- / ロー:15 アズワン品番 65-1954-97 照射距離(m) ブースト:200 / パワー:150 / ミドル:- / ロー:30 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×41×51(ヘッド部) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 2(強)/8(中)/50(弱)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

H5 Coreは、コンパクトでシンプルな電池式ヘッドライトです。 ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
付属品 - トラスコ品番 244-0850 本体質量(g) 約178(電池含) 保護等級 IP67 使用電池 単3アルカリ電池×2本 電源タイプ 電池式 光束(Lm) ブースト:350 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:15 アズワン品番 65-1955-23 照射距離(m) ブースト:160 / パワー:120 / ミドル:- / ロー:30 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×41×51(ヘッド部) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:2/ ミドル:- / ロー:20
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

キャンプに 夜間作業に
輝度 COB(270lm/110lm)・XPE(120lm/50lm) 電源タイプ 充電式 最大点灯時間 約3時間COB(Hiモード):約3時間30分XPE(Hiモード) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約19×275×31 全長(mm) 645(取付ベルト含む) 電源 DC5V/1A(充電式USBType-C) 光源 COB(Chip On Board)/XPE(XPE LED) 充電時間(時間) 約4 使用電池 リチウムイオンポリマー電池1200mAh 電球の種類 LED
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

充電式のLEDヘッドライトです。明るさ最大1000lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです。電池ボックスに赤色ライト付きです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm) 1000(High)/450(Mid)/20(Low) 連続点灯時間(時間) 3(High)/8(Mid)/84(Low)/46(点滅) 保護等級 IPX4 仕様 【白熱電球相当】70W 材質 樹脂 電源 リチウムイオン蓄電池 充電時間(時間) 約4 電源タイプ 充電式 光色 昼光色 照射角度(°) 100
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載 サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン 柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット 手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯 消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/ ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない
用途アウトドアや夜間作業時に 電球の種類 LED 全光束(Lm) 【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW) 電源タイプ 充電式 使用電池 専用充電池 連続点灯時間(時間) 【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時 保護等級 IPX3 使用電球 【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED 使用環境温度(℃) 5~40 充電時間(時間) 最大約2.5(空→フル充電)(目安) 入力電圧(V) DC5(充電プラグ) 入力電流(A) 1(充電プラグ) 質量(g) 70 バッテリー リチウムポリマー電池※交換不可 セット内容 充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1 バッテリー容量(mAh) 1200 バッテリー電圧(V) DC3.7
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ハタヤヘッドライトシリーズのUSB充電式タイプです。 全光束はHi(100%)時800Lm、Low(20%)時160Lmです。 点灯時間はHi(100%)時・連続約8時間、Low(20%)時・連続約18時間。 防塵防水仕様はIP64。 照明ON/OFFスイッチ付で、明るさは2段階切替です。 ヘッド角度調整が可能で、遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、角度を自由に調整できます。 後部灯が付いており、任意で緑点灯、緑点滅ができます。通常は消灯しています。 フォーカス機能で、ワイド/スポット切替(無段階)ができます。 バッテリー残量お知らせ機能:点灯可能時間が残りわずかになると、約20分ごとにヘッド部のライトが点滅して、お知らせします。 滑り止め付ヘッドベルト:ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。
用途暗所での作業等に。災害備蓄品として。 全光束(Lm) 800(Hi)/160(Low) LED使用数(個) 白色LED×1 防塵防水性能 IP64 質量(g) 約170 充電時間(時間) 約5 充電方式 USB充電
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト 全光束(Lm) 最大420※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある 付属品 オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4 セット内容 本体、電池ボックス 外形寸法(mm) 38×87×55 本体質量(g) 118 枠の色 シルバー 光源 白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト) 色温度(K) 5000~8300 使用電池 単三乾電池 照射モード ワイド 光学系 コリメーターレンズ 電源タイプ 乾電池式 防水仕様 WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」 アズワン品番 64-8592-79 防水保護等級 IPX4 照射距離(m) 110※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離 電球の種類 LED 落下衝撃(m) 2
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷