ヘッドライトガラスコーティング剤のおすすめ人気ランキング

2026/03/11更新
114件の「ヘッドライトガラスコーティング剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3M コーティング」、「ヘッドライトスプレー」、「ヘッド ライト の 黄ばみ 防止」などの商品も取り扱っております。
硬化ガラス質被膜がヘッドライトを約2年プロテクトします。チタン配合により強靭な硬化ガラス質被膜を形成します。紫外線、高温、酸性雨による劣化を長期間防ぎます。
用途ヘッドライト用コーティング剤:ホイール、未塗装樹脂パーツコーティング剤 トラスコ品番 248-5304 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 35mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

ヘッドライトの樹脂製レンズを修復するために開発された専用システム「ヘッドライトクリーニングキット2516J」用コーティング剤
付属品 専用スポンジ×30 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.05L 使用可能目安 約20台分 危険物の性状 非水溶性
1本(50mL)
9,298 税込10,228
当日出荷

固いガラス皮膜を形成しヘッドライトの変色を防ぎ輝きを一年以上持続させます。またウェットシートタイプなので飛び散りを防ぎ、細部のコーティング施工に適しています。
危険物の類別 非危険物
1セット(2枚)
979 税込1,077
当日出荷

フロントガラスはもちろん、ヘッドライトカバーやサイドバイザー、テールランプカバー、リアカメラなどの透明樹脂パーツにも使用可能。また、自動車だけでなく、兼ねてから要望の高かったバイクのヘルメットシールド、ゴーグル、スクリーンシールドにもご利用いただけます。ドライバー・ライダーの雨天走行で雨をはじき、快適な視界を確保します。 ガラス平面はもちろん、湾曲面が多い透明樹脂パーツにもしっかりフィットする可動式ヘッドを採用しました。 乾燥待ち時間不要。塗り込んですぐに拭き取るだけで、凄まじい雨ハジキパワーを実現します。
タイプ 塗り込みタイプ 付属品 専用クロス トラスコ品番 799-7540 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×220×42 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 70mL 危険物の性状 水溶性
1本(70mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

ヘッドライト、ウインカー、バイザーなど、経時劣化で透明感を失ってしまった透明樹脂パーツに塗り込むだけで、新品のような透明感、鮮やかなカラーが復活します。 「クリスタルブルーコーティング」の効果で黄ばんだ透明樹脂も美しく仕上がります。 シリコーンオイル等による一時的なツヤ出し剤とは違い、樹脂パーツ表面に薄く硬いガラス状のコーティング被膜を形成し、仕上がりの美しさが6ヶ月以上持続します。 同時に優れた撥水性能も発揮し、樹脂自体の劣化も防止できます。
用途ヘッドライト、テールランプ、ウインカーの保護用 付属品 専用スポンジ2個、保護手袋1枚 トラスコ品番 799-7515 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 8mL 危険物の性状 非水溶性
1個(8mL)
999 税込1,099
当日出荷

固いガラス皮膜を形成しヘッドライトの変色を防ぎ輝きを一年以上持続させます。またウェットシートタイプなので飛び散りを防ぎ、細部のコーティング施工に適しています。 くすみや黄ばみを除去する下地処処理ベースコンディショナーとマイクロファイバークロスがセットになったオールインワンタイプです。
セット内容 ヘッドライトコーティング(3g)×2袋、ベースコンディショナー(20g)×1個、マイクロファイバークロス×1枚 危険物の類別 非危険物
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷


プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。 ガラス質コーティング剤の施工キットです。 作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。 施工作業性にも優れた全色対応の製品です。 "完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。 ※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%) 5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性 ※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。 車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器 ※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング 成分 アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール セット内容 撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1 タイプ 撥水性 形式 液体 保存方法 冷暗所保存 完全硬化時間 常温1週間 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.2L 指触乾燥時間(時間) 2 適合塗装色 全色 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB) 危険物の性状 非水溶性
1セット(200mL)
6,898 税込7,588
当日出荷

ヘッドライト・テールランプ等の黄ばみ・くすみを落として、表面をコートするヘッドライト用コーティングセットです。 下地クリーナー+マイクロファイバークロスの相乗効果で、黄ばみ・くすみが驚く程みるみる落ち、見違える程の透明感が甦ります。さらに、ガラス系コートの強固な被膜で、表面にクリアな輝きと光沢を与えます。しかも、透明感は約12ヶ月持続。汚れ・紫外線による黄ばみ・くすみの再発を長期間防止します。 必要なアイテムがすべてセットになっているので、これだけで新車時の様なヘッドライトの輝きが甦ります。 ヘッドライト以外に、未塗装樹脂(黒色)パーツにも使用できます。
特性 耐紫外線 付属品 クロス×12/ヘルパー×1/マイクロファイバークロス×1/手袋×1/取扱説明書 質量(g) 171 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 200×120×46 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 5mL 危険物の性状 水溶性
1セット
999 税込1,099
当日出荷

ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 適合塗装色 全色対応 成分 シリコーンオリゴマー タイプ 撥水性 形式 液体 保存方法 冷暗所保存 有効成分 85% 完全硬化時間 常温7日 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.2L 指触乾燥時間(時間) 2 危険物の性状 非水溶性 施工可能台数 約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
13,980 税込15,378
当日出荷

ヘッドライト用下地処理&コート剤 ヘッドライトの黄ばみやくすみを素早く除去するヘッドライト用ベース処理剤と、常温で硬化し耐候性・耐久性・密着性に優れたヘッドライト用コート剤のキットです。 ヘッドライト表面に施された「ハードコート」は紫外線や熱・塩害等の影響を受け、「黄ばみ」・「白色化」・「クラック」等の経年劣化しやすい為、簡単&短時間の作業でヘッドライトカバー表面にガラス状の硬質被膜を形成し、長期にわたりヘッドライトカバーを保護します。
特性 耐紫外線 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 15mL 危険物の性状 非水溶性
1セット
8,200 税込9,020
当日出荷

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性 耐傷、防汚 適合 全色対応 種類 液体 作業量(目安) 普通・中型車3~4台分 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

色あせしたモール・樹脂部分に塗り込むだけで、新品のようによみがえる持続性に優れた樹脂皮膜を形成します。
用途樹脂サイドミラー、ドアバイザー、ワイパーアーム、レンズやモールなどに 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 200mL 危険物の性状 非水溶性
1本(200mL)
10,980 税込12,078
当日出荷

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 36mL 危険物の性状 水溶性
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。 年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ 塗り込みタイプ トラスコ品番 478-7820 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 70mL 特性 耐砂塵 危険物の性状 水溶性
1本(70mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

ヘッドライト・ウインカーやテールランプなど透明樹脂パーツ専用のクリーナー。 黄ばみやくもりを除去する「ベースクリーナー」と、光沢を出し、汚れ・紫外線などによる劣化を防ぐ「ハードトップコート」の本格2液仕上げタイプ。 磨いて塗るだけのカンタン作業で、高い透明度を長期間持続できます。
用途自動車用ヘッドライトカバー、ウインカー、バイザーの下地処理&保護用 セット内容 ベースクリーナー(50mL)×1本 、ハードトップコート(8mL)×1本、専用スポンジ×1個、クロス×1枚 付属品 専用スポンジ・クロス トラスコ品番 799-7493 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 8mL 特性 耐紫外線 危険物の性状 非水溶性
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

スーパーハードは高い耐久性・耐熱性を持つ未塗装樹脂用コート剤です。ケイ素化合物が樹脂表面に高耐久性被膜を形成し色褪せた樹脂の美観を復活させます。伸びが良く、吹き上げも軽く、ムラなく施工することができます。UV吸収剤配合により劣化予防にも使用できます。様々な種類の未塗装樹脂に使用でき、自然なしっとりとしたツヤを形成します。耐久性・耐候性に優れ、6~12ヶ月間に渡り光沢が持続します。耐熱性に優れ、熱のかかるエンジンヘッドカバーやサイレンサー等にも使用でき、エンジンを掛けて熱をくわえることでよりよく乾燥します。*本品の使用に際し、施工手順及び使用上の注意を十分にご理解の上、ご使用ください。*メーカーでは本品の施工に関しては作業管理をしていませんので、製品に関する不良以外は保証いたしかねます。ご了承願います。
適合 使用不可の箇所:ソフトトップ(幌)・ゴム類・乗用車のシートや内装レザー(本皮革、合成皮革)・表面を光沢処理した樹脂(バイクのウインカーステー・スクリーン・装飾パネル等)には使用しないでください。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 145mL 危険物の性状 非水溶性
1個(145mL)
8,498 税込9,348
当日出荷

猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分 7% 危険物の類別 非危険物
1本(300mL)ほか
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

くすみを消してUVコート!ヘッドライトのくすみや黄ばみを消して透明感を取り戻します。仕上げのコーティング剤で透明感が長続きします。
用途自動車用ヘッドライトカバー・テールランプ・バイザー等のくもり・黄ばみ・小キズの除去及び保護 セット内容 下地クリーナー1本、DXコーティング1本、青ブロック1個、赤ブロック1個、拭き上げ用タオル1枚、クロス6枚 使用方法 【下地クリーナー】。1、水拭き:レンズ部分を水拭きし、砂やホコリを落として下さい。2、準備:容器をよく振ってください。(ボトルを強く握ると液が飛び出る恐れがあります。)また、クロスを青いブロックに巻きつけて下さい。3、磨き:クロスを巻いた青いブロックに下地クリーナーを適量とり、やや力を入れながら磨いて下さい。4、拭き上げ:乾燥する前に、付属のタオルで綺麗に拭き上げて下さい。【DXコーティング】。1、準備:クロスを赤いブロックに巻きつけてください。2、塗り:クロスを巻いた赤いブロックにDXコーティングを適量とり、一方向にムラが無いように塗り伸ばして下さい。使用後30分はふれたり、水で濡らさないようにしてください。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 10mL 危険物の性状 非水溶性
1個(50mL)
999 税込1,099
翌々日出荷

【簡単施工でショーカーの仕上がり】 さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。 バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。 【耐久性に優れる】 施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。 コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。 【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】 高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。 また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。 【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】 表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。 【簡単・短時間施工】 水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。 水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。 各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。 付属品 専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.3L 危険物の性状 非水溶性
1缶(300mL)
4,598 税込5,058
当日出荷