- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- ヘラ大のおすすめ人気ランキング
ヘラ大のおすすめ人気ランキング
2026/03/11更新233件の「ヘラ大」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパチュラ業務用」、「ヘラ ステンレス」、「コテ」などの商品も取り扱っております。
幅W×全長(mm)140×500耐熱温度(℃)230
作業性に優れた機能的設計のスクレーパーです。
ヘラ部は密着一体化設計で、ハンドルから外れることはありません。
継ぎ目や隙間がないため、汚れや雑菌がたまりにくく衛生的。
自動洗浄機にも使用できます。
耐熱温度(℃)100材質合成ゴム・ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)-20~230材質シリコンラバー質量(kg)0.321ヘラ幅W×全長(柄)mm130×390
-20~+180℃の温度範囲で使用できます。
シリコーンゴムの一体成形による高い衛生面と食品衛生法に基づく検査に合格した優れた安全性を有します。
オートクレーブ滅菌ができます。
タイプクリーンヘラ
木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ。従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。抗菌。洗浄機対応。
木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ 従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。使用上の材質:超高分子量ポリマーUMSPの中に木芯耐熱温度:170℃。抗菌。洗浄機対応
材質ポリエステル/ポリエチレン
耐熱温度(℃)-20~230材質シリコンラバーヘラ幅W×全長(柄)mm55×255
CARLSLE(カーライル) 適度のしなりでケトル表面によくなじむソフトブレードと中・大型ケトルに最適のハードブレード。ひび割れや、におい、バクテリアの付着を防ぐ衛生的な構造です。
材質(ハードヘラ部)ナイロン、(ソフトヘラ部)ポリエチレン耐熱温度(℃)(ハードヘラ部)130、(ソフトヘラ部)65刃先幅寸法(mm)115×195
耐熱温度(℃)110材質シリコン
フッ素加工やホーロー製の鍋を傷付けにくいシリコン製です。炒め物や加熱調理に使用できます。
用途各種の調理作業に材質頭部:シリコンゴム、ハンドル:ポリプロピレン寸法(mm)55×274×10タイプ食洗器対応規格食品衛生法適合耐熱温度(℃)頭部:210、ハンドル:100
1個
¥519税込¥571
当日出荷
寿菓工精器(ホテイ印)ホテイ印 超長柄シリコンゴムヘラ
質量(g)463ヘラ幅W×全長(柄)mm125×940材質(柄部)木材質(ヘラ部)シリコンTKG品番9-0211-0201TKG品番(2017)6-0193-0201
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
材質シリコンラバー耐熱温度(℃)-20~230
衛生的な一体成型。
耐熱温度(℃)200材質ヘラ:シリコン 柄:ナイロン樹脂質量(kg)0.147ヘラ幅W×全長(柄)mm125×365TKG品番9-0449-0801TKG品番(2017)6-0401-0901
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95全長(mm)1000材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール質量(g)760
フッ素加工やホーロー製の鍋を傷付けにくいシリコン製炒め物や加熱調理に使用できます。食洗機対応。
用途炒め物や加熱調理に材質(ハンドル)ポリプロピレン(耐熱温度100℃)材質(頭)シリコンゴム(耐熱温度210℃)耐熱温度(℃)210
耐熱温度(℃)280材質シリコン
シリコンゴム製なので耐熱性・耐油性に優れます。
用途調理用ヘラとして幅広く使用いただけます。材質(本体)シリコンゴム質量(g)109寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×10耐熱温度(℃)(本体)260、(芯)200芯材66ナイロンTKG品番9-0449-0301TKG品番(2017)6-0401-0301
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
ステンレス芯入一体成形
材質本体:シリコーン樹脂 中芯:ステンレススチール質量(g)45ヘラ幅W×全長(柄)mm50×250耐熱温度(℃)200TKG品番9-0448-0901TKG品番(2017)6-0400-0801
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)耐熱温度(℃)180