ヘルメット用ファンのおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
97件の「ヘルメット用ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘルメット送風」、「工事用ヘルメットファン」、「風 ヘルメット」などの商品も取り扱っております。
空調ヘルメット(R) HMAC02 空調服ランキング1位
熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。 ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応) 汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ材質(本体)ポリエステル100%質量(g)約45(本体のみ)消費電力(W)強:約1、弱:約0.2連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時)使用電池単三電池×4本材質(ベルト)取付:塩化ビニール送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応)本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25
1セット
6,890税込7,579
当日出荷


送風機内蔵ヘルメット ウィンディーヘルメット(スチロールライナー入り) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ランキング3位
【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。質量(g)約572(電池含む)サイズ(cm)53~62規格厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」電源単三乾電池:3個(モニター電池4個付き)機能防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC騒音レベル(dB(A))正転時:約70、逆転時:約75風量(L/min)正転時:約204、逆転時:約180稼働時間(時間)約8(単3乾電池:3個使用)
1個
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マイファンプラス マルチクリップ 大作商事ランキング4位
帽子(キャップ)や日傘にも取りつけられる 専用マルチクリップ付きポケットファン マルチクリップ付属で色々な場所に取付可能。 今ご使用の作業帽にしっかり簡単装着! 熱中対策に効果的な首頭部をピンポイント冷却。 傘の柄など棒状のものに挟んで固定出来るクリップ設計。 風量4段階切り替え サイズ最高クラスの強力風量設計! 本体にマグネットを内蔵で磁石でつく場所に取り付け可能。 ファンの角度が自由に変更可能で、ハンディーファン、デスクトップファンとしても使えます。
セット内容ポケットファン本体、専用マルチクリップ、充電用USBケーブル、取扱説明書寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×2.0(最大2.2)×14.4質量(g)82風量調整4段階調整可能風向前後180°自由調整連続使用時間(時間)(本体単独使用時)風量弱:約8 風量中:約4 風量強:約2 風量最強:約1充電時間(時間)約3~4
1セット
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

空調ヘルメット(R) グレー(本体) HM0201 空調服ランキング5位
空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
用途空調ヘルメット02本体のみセット内容空調ヘルメット02本体(ファン無し)
1個
2,790税込3,069
当日出荷

後頭部と首筋に風を送風。 後頭部と首筋の日差しをカット。
材質たれ・綿:ポリエステル、ファン:ABS質量(g)126寸法(幅W×高さH)(mm)220×160連続運転時間(h)2.4V:約18時間、4.8V:約9時間(エネループ1900mAh使用時)ファン外径(Φmm)75使用電池単3電池×4本(別売)風量(L/min)2.4V:約4.8、4.8V:約8(エネループ1900mAh使用時)
1個
7,498税込8,248
当日出荷

首元にファンで風を送る画期的な熱中症対策用品! ヘルメットに直接取り付けるタイプで、シリコンゴムでしっかりと取付可能です。 フルセットタイプは、ウェア本体のほか、ファン1個、リチウムイオンバッテリー1個、ケーブル1本、充電器1個がセットになっています。 穴径は約90mmで他社のファンにも対応しています。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。材質ポリエステル寸法(mm)ウェア:215×310ファン外径(Φmm)102
1個ほか
2,498税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・前後180°風向自由調整可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。・お手持ちのモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。
付属品ヘルメット装着マウント、給電/充電用USBケーブル、モバイルバッテリー装着用ゴム、ヘルメット装着用ゴムバンド質量(g)本体…約85(USBケーブル・装着マウント除く)電源USB充電式(専用USBケーブル使用)充電時間約3~4時間電池内蔵バッテリー…リチウムイオン電池(3.7V 800mAh)サイズ(mm)本体…高さ:約144、最大幅:約85、奥行:約22。ヘルメット装着用ゴムバンド…最大周径:850
1個(1個)
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。トラスコ品番449-3672材質(チューブ)ナイロン質量(g)650温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148チューブ長さ(m)1.4適合ホース径(Φmm)8
1個
48,900税込53,790
当日出荷

快適送風&日差しカット! 太陽光遮熱効果を持つメタリック加工生地とファンが合体。 ヘルメットに装着するだけで大量の外気を後部から首筋に送風できます。 重要な欠陥が集まる首を汗の気化熱で冷却できます。
セット内容本体・ケーブル・電池ボックス材質綿・ポリエステル・ABS寸法(mm)約160×220×25厚質量(g)120電圧(V)4.8(強)/2.4(弱)電源単3形電池×4本(別売)連続運転時間(h)強:約9、弱:約18風量調整2段階風量(L/sec)強:8、弱:4.8
1個
9,998税込10,998
翌々日出荷

業界初!切り替え可能ファンモーター内蔵ヘルメット。スイッチ【IN(吸気)】で外気を取り入れ、【OUT(排気)】でヘルメット内の熱気を排出。
付属品モニター用単3乾電池4個付きホワイト質量(g/枚)572稼働時間(時間)連続:8
1個
10,980税込12,078
5日以内出荷

ファン付バッテリーボックス。送風ファン付きバッテリーボックス。ヘッドライトユニット用電源(ファンのみでも使えます)。タジマ充電池3730 / 単3形電池、両方が使えるハイブリッド電源。帽体内の湿度が上がらず蒸れを防止します。※電池別売
用途タジマセフメット専用アクセサリー適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)99高さ(mm)142質量(g)110奥行(mm)46
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

照りつける炎天下に冷風直撃!瞬間冷却約-11度。大口設計のダブルファンでパワフル送風。両手の塞がる現場作業に、ハンディファンのように自由な涼を。可動アームで思いのままに風向きを操ります。※1:28度の室内で実験。大汗をかいた後に電源をONにし、約1分間冷却。ズレなし、落下なし!6つのフックで固定する安全設計。どんな風向きも思いのまま!グネッと曲がる可動式アーム。電源ボタンをワンタッチで風量調節3段階。暗い場所でもご安全に。2色切り替えの夜間ライト搭載。デイリーで使える!ヘルメットからファンを取り外してネックファンに。わずか250gの軽量設計。首の負担にならない!。『充電池』or『microUSBコード』どちらでも使える!。ヘッドライトの取り付けOK。
用途工事現場で作業する方。屋外イベントやフェスの設営・運営に関わる方。倉庫や工場などの高温環境で働く方。農作業やガーデニング。釣りやキャンプなどアウトドア。警備員・交通誘導員付属品ファン本体、ベース、microUSB充電ケーブル×1、3.7Vバッテリー×1、取扱説明書材質ABS/PP/シリコンブラック質量(g)約250入力/出力2/1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×28×8充電時間(時間)約4充電池タイプリチウムイオン2次電池(3.7V 3000mAh)運転時間(時間)弱/約11、中/約6.5、強/約4
1個
5,298税込5,828
翌々日出荷

次世代の高性能ヘルメット。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440サイズ(cm)53~62ひさし長さ(mm)約40
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。 ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応) 汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップイエロー材質(本体)ポリエステル100%質量(g)約45(本体のみ)消費電力(W)強:約1、弱:約0.2連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時)材質(ベルト)取付:塩化ビニール送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応)本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25
1セット
6,890税込7,579
7日以内出荷

MPヘルメット(FRP谷沢製)に取付金具で装着。 軽量で耐久性に優れる。上部ゴムベラ付。
1個
76,980税込84,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット取付式送風機専用防暑タレ
日差しをカット!遮熱率44.2%、UVカット率98.6%!! ヘルメット取付式送風機についている専用防暑垂れになります。
用途暑さ対策にタイプ防暑タレ付きヘルメット取付式送風機 WindyⅢプラスNo.7705用タレ
1個
1,298税込1,428
当日出荷

トラスコ品番115-3078材質外生地:ポリエステル(クールマックス)100%、内材:ベルオアシス30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%ブルー質量(g)29.5縦(mm)210横(mm)210
1枚
999税込1,099
当日出荷

ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。 裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。 ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。 3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。 本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電) 付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。 充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。 ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。 屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。 モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。 シリコンカバーで衝撃吸収。 軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU寸法(mm)98×50×102質量(g)253出力USB 5V/2.1A(最大)入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)風量調整ファン:3段階充電時間(時間)約4連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
1個
4,190税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

後頭部の3Dネットからファンで空気を取り組み、ヘルメット内に風を送り込むことで、 これまでの作業時とは比べ物にならない快適さを実現します。
付属品ファン、電源、接続ケーブル、コードバンド、袋部本体、スイッチボックス、ベルトクリップ、取付け用マジック面テープ両面テープ
1個
23,980税込26,378
3日以内出荷