ベアリングリングのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
2,269件の「ベアリングリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スペーサーリング」、「ベアリング」、「スナップリング」などの商品も取り扱っております。

ベアリング対応シムリング(外輪用) 岩田製作所ランキング2位
1パック(10枚)
889税込978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(102種類の商品があります)

シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)ランキング3位
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
1個
428税込471
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(122種類の商品があります)

単式スラスト玉軸受51100番台 NTN(エヌティーエヌ)ランキング4位
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
789税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

ベアリング用シムリング 岩田製作所ランキング5位
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ベアリング調整など機械の組立時に便利です。
材質ステンレス
1パック(10個)
999税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
569税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
279税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


1パック(8個)ほか
429税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
1個
249税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(307種類の商品があります)


板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質鉄(SPCC相当)セット内容各板厚10枚RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
1,198税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(112種類の商品があります)

1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


材質ステンレス適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
99税込109
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(348種類の商品があります)

転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。 ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。 また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
279税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
1個ほか
19税込21
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(323種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
429税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(239種類の商品があります)