ベベルギアのおすすめ人気ランキング

2026/01/25更新
603件の「ベベルギア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイタギア」、「小径ベベルボックス」、「ベベルギア ボックス」などの商品も取り扱っております。
ベベルギヤ(マイタギヤ) 青木精密工業ランキング1位
種別ベベルギヤ(マイタギヤ)材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
1個
979税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

ベベルギヤ 速比1:2 青木精密工業ランキング2位
種別ベベルギヤ減速比2圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
1個
1,098税込1,208
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

ベベルギヤ 速比1:3 青木精密工業ランキング3位
青木精密工業ベベルギヤ 速比1:3
種別ベベルギヤ減速比3圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
1個
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ベベルギヤー47 BIGM(丸山製作所)ランキング4位
BIGM(丸山製作所)ベベルギヤー47
部品名称ベベルギヤー47関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.85MB)図解NoMI-A401 ミッション(2)部品_No.14、MI-A402-1 ミッション(2)部品_No.15、MI-A400 減速ミッション(軸,ギヤー)関係部品_No.14
1個
8,420税込9,262
7日以内出荷

タテ軸2軸(2.5:1) マキシンコーランキング5位
マキシンコータテ軸2軸(2.5:1)
豊富な軸配置、低騒音、高速回転で滑らかな運転です。 コンパクトで大きな容量です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備仕様スパイラルベベルギア採用材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼速比2.5:1回転数(min-1[r.p.m])1800設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)
1台
149,800税込164,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

マキシンコータテ軸2軸(1:1)
豊富な軸配置です。 低騒音、高速回転で滑らかな運転です。 コンパクトで大きな容量です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備仕様スパイラルベベルギア採用セット内容入出力軸端キー、取扱説明書材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼速比1:1設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)
1台
49,980税込54,978
13日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

手持ちのグラインダーにワンタッチ装着。 皮膜・よごれ・キズだけを除去。 凹凸にも良くなじみ、柔軟で快適な使用感。 削り過ぎることがなく、目詰まりしません。 作業後、塗料・接着剤などの密着性が向上します。
用途鋼板の黒皮除去外径(Φmm)90穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済厚さ(mm)7粒度#120砥材S(シリコンカーバイド)仕様特殊ナイロン不織布適合ツールΦ100mm電動ディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鋼板
1箱(5枚)
5,998税込6,598
当日出荷

種別スパイラルマイタギヤ材質S45C減速比1ねじれ表面処理黒染圧力角(°)20
1個
849税込934
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ベベルギヤー13
部品名称ベベルギヤー13関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.85MB)図解NoMI-A402-1 ミッション(2)部品_No.10、MI-A400 減速ミッション(軸,ギヤー)関係部品_No.10、MI-A401 ミッション(2)部品_No.10
1個
5,219税込5,741
7日以内出荷

マキシンコーヨコ軸2軸
豊富な軸配置です。 低騒音、高速回転で滑らかな運転です。 コンパクトで大きな容量です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備仕様スパイラルベベルギア採用セット内容入出力軸端キー、取扱説明書材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼質量(kg)10速比1:1回転数(min-1[r.p.m])1800入力(kW)11.21設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)出力トルク(N・m)57
1台
49,980税込54,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

協育歯車マイタ
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。材質機械構造用炭素鋼(S45C)穴径(Φmm)6モジュール1歯数比1穴長さ(mm)13
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
89税込98
当日出荷

ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 ベベルギア
用途部品の交換に適合品番BC3510DW-EZ関連部品【部品グループ】ベベルギア
1個
69税込76
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

青木精密工業ベベルギヤ 速比1:4
種別ベベルギヤ減速比4表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
1個
1,598税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ベベルギア L2
部品名称ベベルギア L2関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB)図解NoBCT234 トリマー部品_No.48、MTL235-60 本体(トリマー)部品_No.50、MTL235-40 本体(トリマー)部品_No.50、BCT23 本体 トリマー部品_No.50、MTL235SP 本体(トリマー)部品_No.50、BCT233 トリマー部品_No.48
1個
1,998税込2,198
7日以内出荷

スパイラルマイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼歯数20表面処理圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

マキシンコーヨコ軸2軸(2:1
豊富な軸配置です。 低騒音、高速回転で滑らかな運転です。 コンパクトで大きな容量です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備仕様スパイラルベベルギア採用トラスコ品番827-7823セット内容入出力軸端キー、取扱説明書材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼質量(kg)75速比2:1回転数(min-1[r.p.m])1800入力(kW)33.39設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)A軸出力トルク(N・m)168B軸出力トルク(N・m)337
1台
249,800税込274,780
20日以内出荷


KHK(小原歯車工業)SMB完成マイタ
歯数20種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L49度48分
1個
1,698税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
399税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)