ベランダ取付金具のおすすめ人気ランキング

2025/12/29更新
152件の「ベランダ取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「挟み込み 金物」、「コンクリートフェンスベース」、「挟み込み 固定金具」などの商品も取り扱っております。
ブロック・門柱などにはさみ込むだけ。工事の必要なく、簡単にミラーを取付けることができます。
適合 壁角25S、壁角35S 材質 スチール、ユニクロメッキ 質量(g) 294 取付幅(mm) 45~170(スライド式) 日本緑十字社品番 276530
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途BS・CSアンテナ45cm以下用 仕様 溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ) 適合 CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロック・門扉などに、はさみこんで取り付けられる。 取付場所に穴をあけずに固定できる。
取付幅(mm) 45~170
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベランダコンクリート手すり用ベランダ取付金具です。300mmまでのコンクリート壁をしっかり挟んで固定します。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。 ベランダコンクリート手すりや厚い笠木手すりにも取り付けられるベランダ取付金具です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。最大300mmまでのベランダ壁、笠木を挟んで設置できます。
適合 【アンテナ径】45形/50形 材質 鋼板 溶融亜鉛メッキ 長さ(mm) 623 質量(kg) 3 取付幅(mm) 70~300(コンクリート手すり) マスト径(Φmm) 36
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

境界ブロック等への取り付けに。壁沿いにラティスを立てる。ブロック引っ掛けタイプです。※木製の柱を設置する際にご使用ください。※取り付けの際、下部固定金具TKP-02もしくはTKP-21と併用してご使用ください。※フェンスの取り付けには別途、フェンス・柱・下部固定金具・必要に応じてペグ・コンクリートボルトなどが必要です。
幅(mm) 64 高さ(mm) 12.5 材質 スチール ハンマートーン
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付場所に合わせて選べ、格子にも壁面にも取付可能。コンクリート手すりに取り付けるためのCS/BS用アンテナ取付金具。 BS・CSアンテナ用コンクリートベランダ取付金具 。厚さ100~200mmのコンクリート手すりにBS・CSアンテナを手軽に取り付けられます 。45形、50形パラボラアンテナに対応 。マストはステンレス、本体は強固な鋼材に塗装を施し、耐久性に優れています。取り付けが簡単な小型軽量設計
適合 【アンテナ径】45形/50形 材質 マスト:ステンレス、本体:鋼板、塗装仕上げ: グレー色 質量(kg) 3.8 取付幅(mm) 【ベランダ手すり】100~200 マスト径(Φmm) 42.7
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用 仕様 アルミ支柱への取付 適合サイズ(mm) 奥行35~71 幅35~75
1袋
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手摺幅110~210mmに対応できます。 取付方法が簡単で作業性がよい。
用途ベランダ下のサポートを確実に固定する金物 仕上 有色クロメート(金色) 適合幅(mm) (手摺)110~210
1セット(10個)
34,980 税込38,478
3日以内出荷

1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅用鋼管引込小柱用。
仕様 溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合 家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く) 全長(mm) 500 質量(kg) 約2.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

用途コンクリート手すり壁取付用 仕様 錆に強い 寸法(mm) (挟み込み)60~300 質量(kg) 2.8 仕上 溶融亜鉛メッキ マスト径(Φmm) 38
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1袋(2本)ほか
899 税込989
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水平パラペットにも取り付け可能です。単管の固定箇所が2つあるので、縦横どちらでも取り付け可能です。アルミ製で重さ5.2kgと軽量で持ち運びが簡単です。スライド式調節で130~570mm幅までの設置に対応します。
用途※仮設現場での使用に ※屋上等の高所作業で、落下防止の注意喚起に。 トラスコ品番 851-5575 セット内容 パラペットスタンション本体・スタビライザー2個 材質 パラペットスタンション本体:アルミ・ゴム、スタビライザー:ステンレス 幅(mm) 410 高さ(mm) 700 奥行(mm) 100
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

取り付け場所に穴をあけずに固定が可能です。取り付け場所の幅が80~215mmまで対応しております。
用途ブロックなどにはさみ込んでの取り付けに最適。 仕様 ブロックはさみ込み専用金具 材質 スチール(ユニクロメッ) 適合品番 S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50 取付幅(mm) 80~21
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。 仕様 アルミベランダへの取付 セット内容 金具一式、ボルト・ナット一式 タイプ 笠木付パーツ
1袋
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

格子、壁面、鋼管柱用、ベランダ取付金具です。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 格子・壁面・鋼管柱にも付けられるアンテナ取付金具。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mm。50形までの衛星アンテナ設置が可能です。
適合 【アンテナ径】45形/50形 材質 鋼板 溶融亜鉛メッキ 長さ(mm) 583 質量(kg) 3 取付幅(mm) 最大115 マスト径(Φmm) 38
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

用途ガレージまわりの安全確認のため 付属品 蝶ナット/2個。ボルト/1個。アジャスター/1個。平ワッシャ/3個。スプリングワッシャ/2個 材質 【金具】スチール(ユニクロメッキ)。【パット】ポロン 調整範囲(mm) 90~180
1パック
799 税込879
当日出荷

手すり・ブロックの取り付け側が10~150mmまで自由に調節出来ます。プランターの載置面は150~205mmまで自由に調節出来ます。取り付け側・載置面側、ともに落花防止穴があいていますのでロープ等を通して固定する事が出来ます。ベランダやブロック等をキズつけないように保護クッションが付いています。
用途プランターハンガー。 材質 ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 182×30×392 アズワン品番 64-3246-04
1個
1,598 税込1,758
当日出荷