- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- ベンチレーターキャップのおすすめ人気ランキング
ベンチレーターキャップのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新103件の「ベンチレーターキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 通気 口」、「打掛金具」、「キャッチボルト」などの商品も取り扱っております。
耐候性に優れたASA樹脂を使用し、防虫網も取り外し簡単でメンテナンスも楽です。
ASA樹脂で耐候性良く、カラーも多いです。
用途室内の換気のために
材質
本体:ASA樹脂、防虫網:ステンレス(SUS304)
網付きです。
種類
丸型フード付ガラリ
材質
ABS樹脂
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!
ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
樹脂製のフード付き丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。
用途自然給気用室外換気孔
種類
丸型ガラリ
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
フード付きタイプの樹脂製の丸型換気ガラリ
材質
ABS樹脂
色
シルキー
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型フード付ガラリ
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
メッシュが取外せ、メンテナンスが容易なキャップです。
前面開口部より防虫網が取外せ、メンテナンスが容易にできます。
ホワイトからダークグレーまで10色の色調から選べます。
材質は耐候性に優れたASA樹脂です。
雨水の浸入を防ぐための止水板が付いています。
材質
本体/ASA、メッシュ/SUS304
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)
(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ
(金網)12M
壁に水が伝わりにくく、汚れが付きにくい新機能の水切り付きです。防虫網、水返し付きで、小鳥類の巣作りを防ぎます。雨の進入を防ぐフード付き丸型換気孔です。
種類
丸型換気口
材質
ABS樹脂
付属品
ビス付
丸型フードの付いたタイプです。
標準で網が付いています。
用途給気用フードとして
メッシュ
10M
色
N-93(半ツヤ)
材質
SUS304
関連資料
図面(0.17MB)
丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして
材質
SUS304
色
N-93(半ツヤ)
関連資料
図面(0.16MB)
標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フードとして
メッシュ
10M
色
N-93(半ツヤ)
材質
SUS304
関連資料
図面(0.16MB)
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。
材質
ステンレス(SUS304)
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色
シルバーグレー
ステンレス網は16メッシュです。
種類
丸型ガラリ
材質
ABS樹脂
仕様
ステンレス網付
色
シルバーホワイト
強制給排気スタンダードタイプです。
種類
丸型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
HL(ヘアーライン)
RoHS指令(10物質対応)
対応