- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- ベンドプライヤーのおすすめ人気ランキング
ベンドプライヤーのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新111件の「ベンドプライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄板曲げ 工具」、「グリッププライヤー」、「プライヤー 先曲がり」などの商品も取り扱っております。
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。板金作業時、シートメタルの保持に最適です。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)45全長(mm)200トラスコ品番486-4344質量(g)520
1個
¥4,698税込¥5,168
当日出荷
仕様●全長(mm):約235●口幅(mm):152●口深さ(mm):31●加工可能板厚:0.8mmアズワン品番65-2157-13
1丁
¥15,300税込¥16,830
翌日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)200先端形状ベントノーズエスコ品番EA532SE
1個
¥5,880税込¥6,468
翌日出荷
折り曲げ作業や仮止めに便利です。
平行開き(mm)13全長(mm)200幅(mm)79質量(g)509トラスコ品番453-5839
1丁
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。
充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。
開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別非危険物
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。
2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。
設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。
工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。
水平曲げに便利な5mm方眼線付。
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。最大挟み幅(mm)19.5全長(mm)200材質クロムモリブデン鋼質量(g)450表面処理ニッケル処理平行開き(mm)17.5口幅(mm)80
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
3段階のギザ歯で極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでガッチリつかめます。
すき間に最適な先端極薄加工。
先端部厚さ2mmで、狭い隙間にあるネジ・ナットなどもつかめます。
用途ケーブルコネクタの接続。
キャスターの取付・調整。
針金・釘などの切断作業に。種類ノーズプライヤ最大口開き(mm)25寸法A(mm)190切断能力(Φmm) 軟線2先端形状ベントノーズ呼び寸法(mm)190口開調節2段階質量(g)250先端厚さ(mm)2
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
1個
¥12,500税込¥13,750
翌日出荷
3段階のギザ歯で極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでガッチリつかめます。
すき間に最適な先端極薄加工。
先端部厚さ2mmで、狭い隙間にあるネジ・ナットなどもつかめます。
用途ケーブルコネクタの接続。
キャスターの取付・調整。
針金・釘などの切断作業に。種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)25寸法A(mm)190切断能力(Φmm) 軟線2呼び寸法(mm)190口開調節2段階質量(g)250先端厚さ(mm)2
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
薄いボルトやナットの締め、緩め作業に。横すじ入りのつかみ面。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
種類ノーズプライヤ全長(mm)200先端形状ベントノーズトラスコ品番497-2562材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼厚さ(mm)(ヘッド)3.5質量(g)182先端厚さ(mm)3.5使用範囲(Φmm)(パイプ)6/10
1丁
¥5,798税込¥6,378
当日出荷
スチール・アルミ・ステンレス板を直角に折り曲げれます。
本体質量(kg)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×50×635曲げ幅(mm)300曲げ能力(厚さ)(mm)【アルミ】2.5m、【スチール】1.5、【ステンレス】0.8
1台
¥33,980税込¥37,378
10日以内出荷
仕様●全長(mm):約220●口幅(mm):152●口深さ(mm):31●加工可能板厚:0.8mm●重量(g):854アズワン品番65-2157-15
1丁
¥17,100税込¥18,810
翌日出荷
曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。寸法(mm)10~13質量(g)2620
1本
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
プライヤとラジオペンチの優れた点を凝縮した万能プライヤ。
用途狭い箇所で、つかむ、まわす作業に。種類ノーズプライヤ最大口開き(mm)20全長(mm)163切断能力(Φmm) 軟線1.7先端形状ベントノーズ口開調節2段階表面処理完全無酸化焼入れ質量(g)160幅(mm)72奥行(mm)15
1丁
¥3,098税込¥3,408
当日出荷
卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。質量(kg)14刃長(mm)203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320最大切断能力(mm)幅/200アズワン品番64-5179-50曲げ幅(mm)最大/190設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980税込¥76,978
4日以内出荷
薄板の折り返し曲部をつぶせます。
全長(mm)230トラスコ品番818-8061質量(g)702口幅(mm)83
1丁
¥7,898税込¥8,688
当日出荷







![200mm 薄口プライヤー[ベンド] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03477747-180824-02.jpg)