ベース板のおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
1,692件の「ベース板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラックスペーサー」、「ベースプレート」、「木板ベース」などの商品も取り扱っております。
中央精機ベース板 W=40
M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが、M2ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
質量(kg) 0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

アルミ製の簡易実験台です。小型のため、装置や光学系のシステムを組んだままの状態で移動させることができます。上面は標準で25mmピッチM4タップ穴加工が施されています。運搬用の取っ手付。
材質 アルミ合金 質量(kg) 3.1 穴数 (M4タップ穴)132 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×300×12 脚高(mm) 23.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
53,980 税込59,378
10日以内出荷

中央精機ベース板 W=74
M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが、M4ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
質量(kg) 0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

SA-101はステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理 アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg) 0.32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,798 税込4,178
5日以内出荷

中央精機ベース板 W=30
M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-20などのスタンドが、M2ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
質量(kg) 0.036 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが、M4ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
質量(kg) 0.52 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理 アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg) 0.02 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,998 税込3,298
10日以内出荷

ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理 アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg) 0.08 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,500 税込3,850
10日以内出荷

MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通の標準付属アルミプレートです。3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステージ面が垂直なZステージ(LV-643など)の載物台として、また、回転ステージ(RS-611など)の回転軸を水平方向に変える時などに使用します。側面板の固定方法でL型、逆L型の両方に使用可能です。
材質/処理 アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg) 0.18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,498 税込10,448
5日以内出荷

アルミ製の簡易実験台です。小型のため、装置や光学系のシステムを組んだままの状態で移動させることができます。上面は標準で25mmピッチM4タップ穴加工が施されています。運搬用の取っ手付。
材質 アルミ合金 質量(kg) 5 穴数 (M4タップ穴)228 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×300×12 脚高(mm) 23.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
62,980 税込69,278
10日以内出荷

ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理 アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg) 0.01 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理 アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg) 0.18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,698 税込4,068
3日以内出荷

表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アルミ製の簡易実験台です。小型のため、装置や光学系のシステムを組んだままの状態で移動させることができます。上面は標準で25mmピッチM4タップ穴加工が施されています。運搬用の取っ手付。
材質 アルミ合金 質量(kg) 8.5 穴数 (M4タップ穴)404 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×400×12 脚高(mm) 23.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
83,980 税込92,378
10日以内出荷

三次元測定機用の治具ベースとして使用いただけます。 ネジ部はインサートスクリューを挿入しています。
寸法D(mm) M8 材質 (本体)A5052、(インサートスクリュー)SUS304 表面処理 アルマイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
109,000 税込119,900
3日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。
質量(kg) 0.02 RoHS指令(10物質対応) 対応 変換内容 25mm4-M4でM16P1に
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。 材質/処理 アルミ合金/黒アルマイト梨地 厚さ(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Xステージを取り付けてZステージとして使用したり、移動麺を縦方向から横方向に変換することや回転ステージを取り付けて回転軸を90°変換することが可能です。T型のブラケットは正面、裏面のどちらにも取付が可能です。また荷重の中心がブラケットの外形の外に出ないため大きな偏荷重となりません。
材質/処理 アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg) 0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)