- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- ペーパークロマトグラフィーのおすすめ人気ランキング
ペーパークロマトグラフィーのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新115件の「ペーパークロマトグラフィー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホルマリン 瓶」、「試験管 栓」、「薄層クロマトグラフィー」などの商品も取り扱っております。
1個
¥26,980税込¥29,678
3日以内出荷
ADVANTECクロマトグラフィー用ろ紙 No.51B
ペーパークロマトグラフィーに広く使用されている製品です。
厚さは薄く、紫外線下での蛍光物質は認められません。
用途血清、蛋白質の電気泳動、アミノ酸、核酸などのペーパークロマトグラフィー、食品添加物公定書クロマトグラフィー用3号 などにTGK品番567-40-03-03厚さ(mm)0.17寸法(mm)20×400坪量(g/m2)87仕様1包装:100枚入り質量(g/m2)87アズワン品番4-892-01許容温度(℃)120ろ水時間(s)95吸水度(cm)7.0灰分含有率(%)0.06
1箱(100枚)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
植物の葉に含まれる光合成色素を抽出後、薄層クロマトグラフィーによって分離し、クロロフィル、キサントフィル、カロテンなど様々な色素が存在することを確認することができます。
シリカゲル粉末とエチルエーテルをごく少量使用するだけで薄層クロマト用の濃厚な抽出液を簡単に得ることができます。非常に簡便な抽出法により試料となる植物からの色素抽出が5~10分で終了します。
薄層クロマトグラフィーは色素の分離が非常に良いので、色素の種類をはっきりと確認できます。ペーパークロマトグラフィーより短い時間(20~30分)で展開できます。
セット内容乳鉢、はさみ、シリカゲル粉末(40g)、薬さじ、薬包紙、マイクロチューブ(色素抽出用容器、容量1.5mL)10本、マイクロスパーテル(色素抽出用)、マイクロチューブ立て、チップ(毛細管、試料滴下用)10本、薄層プレート(100×50mm)5枚、展開槽、ピンセット、パスツールピペット5本(専用キャップ付き)
1セット
¥7,500税込¥8,250
7日以内出荷
無機成分以外の一般ペーパークロマトグラフィー用濾紙として広く使用されています。
純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。
用途食品関連分野、バイオ分野。厚さ(mm)0.25坪量(g/m2)140ろ水時間(s)240吸水度(cm)6灰分0.1最高使用温度(℃)120破裂強さ(kPa)(湿潤)8
赤・青・緑の3色の光る液体を作り、光の三原色を学習できます。液体を調合して、自分だけの色を作ることも可能です。
セット内容蛍光液3袋(赤・青・緑) 酸化液3袋 スポイト3本 プラカップ4個
1個
¥699税込¥769
翌日出荷
ADVANTECクロマトグラフィー用ろ紙 No.51A
純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。
用途生化学精密実験
無機成分のペーパークロマトグラフィー
電気泳動
デンシトメトリーろ過No.51A厚さ(mm)0.18ろ水時間(s)135吸水度(cm)7.5灰分0.01最高使用温度(℃)120
高橋美由紀先生・三次福太郎先生ご考案
薬品を使わなくても、生活の中のものや食べているものにも、必ずアトム(原子)はかくれています。このキットを使えば、そんなアトムに気づくはず!手間いらず、そしてちょっと違う視点で、炎色反応を観察してみましょう。
実験の流れ
1.薬品を使って炎色反応実験
2.身のまわりの物を材料に炎色反応実験
仕様【標準時間】3時間~セット内容5グループ
1個
¥5,500税込¥6,050
3日以内出荷
アーテック[学校教材・教育玩具]これで君も捜査官!指紋採取キット
指紋捜査や指紋ができる仕組みなどについて学習できる。ブラックライトで指紋が光る。材質:虫めがね×1,マジカルライトペン×1,タンポ×1,蛍光粉×1。サイズ:虫めがね:Φ60×145mm、マジカルライトペン:全長132mm、タンポ:全112mm。セット内容:虫めがね×1、マジカルライトペン×1、タンポ×1、蛍光粉×1
用途手軽にできる科学実験キットとして。理科への興味を引き出す活動やワークショップに。セット内容虫めがね、マジカルライトペン、タンポ、蛍光粉材質(虫めがね)ガラス、CAB、(マジカルライトペン)PE、(タンポ)木、羽毛、(蛍光粉)貴金属化合物、(プラ容器)ABS、PE寸法(mm)(虫めがね)Φ60×145、(マジカルライトペン)全長132、(タンポ)全長112使用電池ボタン電池(内蔵)
1個
¥882税込¥970
当日出荷
DURAN標本瓶(デュラン)
熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す標本瓶です。
材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
矢沢科学TLC展開槽(二層式展開槽)
展開槽の中央部を細長く二分するように突起状の分割線が入っている二層式展開槽です。 展開溶媒の節約、前飽和による再現性の良い展開を得ることができます。
Whatman(ワットマン)クロマトグラフィー用ペーパー 角型(1 Chr)
純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。薄手で吸水速度は中程度、表面は滑らかで分離能は良く、一般的な分析・分離に適します。
グレード1Chr吸水速度(mm/30min)130厚さ(mm)0.18坪量(g/m2)87
矢沢科学薄層クロマトグラフィー
ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
Whatman(ワットマン)クロマトグラフィー用ペーパー角型(17 Chr 角型)
純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。荷重容量が非常に大きい場合に適した、厚手のろ紙です。吸水速度が非常に速く、表面は滑らかです。吸水性が高く(gあたり水980gを吸収)、分取用、吸水ろ紙電気泳動等にお勧めです。
寸法(cm)46×57TGK品番996-41-09-26グレード17Chr
1箱(25枚)
¥29,980税込¥32,978
5日以内出荷
200×200mmプレートが2枚まで、50×200mmプレートが4枚まで入ります。TLCプレートを支える、センタリングバッフルが付いています。ガラス製。
フタ標準フタ内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×70×250
1個
¥82,980税込¥91,278
4日以内出荷
電池実験から水の吸い取りまで様々な用途に使える角形のろ紙です。用途に合わせてカットしてお使い下さい。
グレードNo.1(汎用)寸法(cm)15×20
1組(50枚)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷













![これで君も捜査官!指紋採取キット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21262815-160212-02.jpg)