- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- ペーパーポイントのおすすめ人気ランキング
ペーパーポイントのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新220件の「ペーパーポイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロールサンダー」、「スクリューマンドレル」、「シリコンポイント」などの商品も取り扱っております。
耐久性抜群のペーパーポイントです。粗さに色分けしているので、間違いをふせげます。
形状
円筒型
軸径(Φmm)
2.34
外周磨耗による自生作用効果により目づまりせず同一仕上げ面が得られます。ロールサンダーと被削物の当たりがソフトのため手に対する振動や金属音がありません。同芯円をもたせているため外周面が平均に磨耗します。研磨布を使用しているため安全です。
用途パイプ類の内面研磨、プレス用金型・鋳造用木型の細部の研磨、各種金属のエッジ研磨及びバリ取り加工、切断後のカエリ取り加工に
外径(Φmm)
14
幅(mm)
28
軸径×軸長(mm)
3×30
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
8000
適合材
各種金属
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
14
高さ(mm)
28
粒度
1000
トラスコ品番
853-0174
質量(g)
38
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(5本)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
軸径(Φmm)
2.34
外径(Φmm)
15
砥石長(mm)
25
軸長(mm)
22
形状
円筒型
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
セット内容
ゴムドラム(Φ10×長さ20×3軸)、バンド#60×1個、バンド#120×2個
材質
ゴム
許容回転数(min-1[r.p.m])
25000
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。
バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm)
20
砥材
アルミナ
内径(Φmm)
10
種別
ACバンド
研磨材の構造
研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
25000
対応材質
鉄、ステンレス、アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。
ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。
加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。
形状
円筒型
砥粒
WA
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。
軸径(Φmm)
3.17
適合材
木材、樹脂、金属
セット内容
ドラム×1、替えペーパー×8
許容回転数(min-1[r.p.m])
30000
ドラム径(mm)
6.3
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
用途短時間でけば立ちを除去。
軸径(Φmm)
3.2
外径(Φmm)
6.3
セット内容
ドラム×1ヶ、替えペーパー×4ヶ
適正回転数(min-1)
5000~10000
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ドラムのサイズは、外径サイズを表示しています。
種別
ACバンド用ドラム
対応材質
鉄、ステンレス、アルミ
鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。
粒度
WA60P
軸径(Φmm)
6
適合材
鉄・軽金属・ステンレスなど
適合機種
電気ドリル・エアーグラインダー
材質
紙
長さ(mm)
20
形状
円筒
内径(Φmm)
10
許容回転数(min-1[r.p.m])
25000