- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- ホ-スニップルのおすすめ人気ランキング
ホ-スニップルのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新1,744件の「ホ-スニップル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホ-スバンド」、「ホ-ス」、「pt1/8 ナット」などの商品も取り扱っております。
用途ホース用の継手に
材質
黄銅
形状
ホースニップル
使用圧力(MPa)
3
最高使用圧力(MPa)
3
ねじの種類
PT
使用流体
水、空気、油
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続
材質
黄銅
形状
ニップル
使用温度範囲(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa)
3.45
ねじ規格
PT
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリプロピレン製ホースニップル
自然環境を考えた地球にやさしいポリプロピレン
軽くて丈夫
熱にも強い(-10℃~95℃)
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
用途チューブ・ホース等の継手
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
ホースニップル
使用温度範囲(℃)
4~90
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻き取りやすいホースガイド付。
耐寒、耐圧に優れた網入防藻ホース。
一次側ワンタッチ接続ニップル付。
ホース長さ(m)
21
エスコ品番
EA124HC-20A
材質
スチール製(紛体塗装)
カバー
なし
質量(kg)
7.9
最高使用圧力(MPa)
0.4
キャスター
なし
ホース寸法(内径×外径)(mm)
15×20
パターン
2種(強く握るとストレートに、弱く握ると拡散状になります)
巻取形式
手動
1個
¥20,800
税込¥22,880
翌日出荷
トラスコ品番
812-8045
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
ホースニップル
使用温度範囲(℃)
300以下の蒸気・空気・ガス・油
寸法L(mm)
91
呼び径(B)
1
寸法D(mm)
27
寸法d1(mm)
24
呼び径(A)
25
最高許容圧力(MPa)
1.0MPa
適合流体
水・油・ガス
1個(1個)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
材質
FC200
表面処理
鋳放し
接続
ねじ込み形
材質
SCS13A
形状
六角ホースニップル
種類
ホース継手
ねじの種類
R×ホース
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状
ホースニップル
使用温度範囲(℃)
-20~110
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ホースニップル
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
精密洗浄品。
純水対応品(本体PP製、シール材フッ素ゴムを使用)。
ハンドグリップ式で作業性は抜群。
用途に合わせて、本体、ホース付き、バクテリア防止の3種があります。
材質
FC200
表面処理
溶融亜鉛メッキ
接続
フランジ形
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他
材質
本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)
使用温度範囲(℃)
-20~+80
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
2
適合カプラ
NL20系型、YNL型
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ
機械本体に直接埋込んだりパネル取付もできるので、取付スペースは大幅にダウン。
機械装置が更に小形化されます。
取付支持形式
パネル取付形
クッション
なし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
単動押出し
保証耐圧力(MPa)
1
給油
不要(無給油)
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。万能口金はビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質
万能口金:ポリアセタール。ホーセンド:ポリプロピレン
使用圧力(MPa)
0.05~0.6
アズワン品番
64-5154-51
1セット
¥879
税込¥967
当日出荷
作動方式
複動・片ロッド
テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
材質
青銅
形状
ホースニップル
使用温度範囲(℃)
-20~120
最高使用圧力(MPa)
1.75
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
海水で使用可能。本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。専用ゴム製取り付け器具付き。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。ホースニップル(真鍮製)付き:外径8mm/12mm選択式。ニップル無しも選択可能
付属品
DCケーブル 1本
型式
M24-15SL
寸法(mm)
84.5×61.8×43.8
質量(g)
210
出力(W)
2.5(DC5V時)~28.8(DC26V時)
電流(A)
1.2
電圧(V)
DC5~24(最大26
口径(Φmm)
吸入/排出:20 G1/2ネジ
全揚程(m)
7
外径(Φmm)
ホースニップル:8/12(選択式)
使用温度(℃)
60以下
騒音値(dB)
40以下
吐出量(L/min)
24V時:15(900L/h)
ケーブル長(cm)
100
1式
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷