- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ホワイトワイヤーのおすすめ人気ランキング
ホワイトワイヤーのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新2,625件の「ホワイトワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラーワイヤー」、「サージミヤワキ 電気柵」、「番兵電気柵」などの商品も取り扱っております。
BEST(ベスト)[金物]ピクチャーレール用ワイヤー 1.2X1000X1本線
ベストピクチャーレール壁付用シリーズワイヤーです。ピクチャーレールでご利用の際はレール用アタッチメントに通してご利用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用許容荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1.2
BEST(ベスト)[金物]ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット白
ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。ワイヤー径(Φmm)1.2許容荷重(kg)10セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線 白×1本、パーツ(AF-3 白)×1個種別壁付用
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径加工ナイロン被覆タイプロープ仕様7束×7本
ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。ワイヤー径(Φmm)1.2許容荷重(kg)10セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3P)×1個種別壁付用
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。ワイヤー径(Φmm)1.2許容荷重(kg)10種別壁付用、石膏ボード用色白塗装
1個
¥859税込¥945
当日出荷
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラーワイヤー
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい1Kg巻きです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。材質鉄・塩化ビニール被膜質量(kg)1
BEST(ベスト)[金物]ピクチャーレール重量用ループワイヤー 1.5X1000X1本線
ベストピクチャーレール重量用ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊る事ができます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。ワイヤー径(Φmm)1.5許容荷重(kg)30種別重量用
1個
¥389税込¥428
当日出荷
色ホワイト適合Lシリーズ、W-1、W-2材質(ワイヤー)ステンレス(SUS304)、(フック)亜鉛ダイカスト許容荷重(kg)15ワイヤー径(Φmm)1.5
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ニッサチェインコーティングワイヤロープ
耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。仕様7×7縒り構成7×72018年トラスコ掲載ページ2 0911
セット内容ワイヤーハンガー(FYH5)+吊下げワイヤー(Φ1.5)安全荷重(kg)30材質(ワイヤーハンガー)真鍮、スチール、ニッケルメッキ、(吊下げワイヤー)ステンレス
1個
¥9,940税込¥10,934
当日出荷
日本製のステンレスワイヤロープです。
安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。
50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。
必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ加工ナイロン被覆タイプ
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
端末スリーブなし
BEST(ベスト)[金物]ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 黒
ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。ワイヤー径(Φmm)1.2許容荷重(kg)10種別壁付用、石膏ボード用色黒塗装
1個
¥799税込¥879
当日出荷
日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。
安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。
50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。
必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として色ナイロン:クリア加工ナイロン被覆
ワイヤー径(Φmm)1静止荷重(kg)10材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス径(Φmm)(ループ)20
ベストピクチャーレール壁付用 石膏ボード用シリーズ共通ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊ることができます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。ワイヤー径(Φmm)1.2許容荷重(kg)10種別壁付用
1個
¥418税込¥460
当日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用仕様30m巻きエスコ品番EA628SJ-1.2質量(kg)165ワイヤー(構成)7×7
1個
¥2,090税込¥2,299
当日出荷




![ピクチャーレール用ワイヤー 1.2X1000X1本線 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21150684-160120-02.jpg)
![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット白 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21150666-160120-02.jpg)

![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具フックセット BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21150657-230613-02.jpg)
![ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 白 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21150702-160120-02.jpg)

![ピクチャーレール重量用ループワイヤー 1.5X1000X1本線 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21150824-160120-02.jpg)








![ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 黒 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21150718-160120-02.jpg)


![ピクチャーレール用ループワイヤー 1.2X1000X1本線 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21150508-160120-02.jpg)