- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- ホースカランのおすすめ人気ランキング
ホースカランのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新452件の「ホースカラン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホースカラン用カップリング」、「カラン」、「ネジ 付き 蛇口」などの商品も取り扱っております。
種類
ホース継手
形状
ストレート
材質
黄銅
仕様
パッキン付き
タイプ
(吐水口)カップリング
ハンドル形状
三角ハンドル
カップリング
対応
グリーン購入法
適合
屋外用水栓のホース接続部用
色
シルバー
JIS規格
日本工業規格品
ハンドル形状
三角ハンドル
カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼13の蛇口に取付けできます。
内径15ミリの散水ホースを差込むことができます。
用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。
材質
黄銅
付属品
パッキン
ねじ径
G1/2
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
呼び
13
呼び径(mm)
13
寸法E(mm)
15.5
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
56
ハンドル形状
三角ハンドル
ねじ径A
PJ1/2
カップリング
対応
入数
40/箱
カップリング付き横水栓や散水栓に取り付けるホースカップリングです。
種類
ホース継手
形状
ストレート
材質
黄銅
付属品
パッキン付き
仕様
固定コマ
ハンドル形状
三角ハンドル
カップリング
対応
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじ
G1/2
トラスコ品番
381-4157
材質
真鍮
高さ(mm)
35
質量(g)
51
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
種類
ホース継手
形状
ホースニップル
材質
黄銅
取付ねじ
管用平行ネジ
仕様
パッキン付き
ホースの口径を小さくするときに。
ポンプ本体とホースの連結に。
タケノコ部にはホースを接続します。
用途ポンプパーツ
材質
金属
形状
カップリング
呼び径(mm)
20
ハンドル形状
三角ハンドル
カップリング
対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。
取付ねじ
W26、山20
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
トラスコ品番
375-4031
材質
真鍮
高さ(mm)
75
質量(g)
68
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
万能水栓用
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
散水ホースの接続に適しているカップリングがついているタイプ
ハンドル形状
三角ハンドル
カップリング
対応
仕様
固定コマ
ハンドル形状
三角ハンドル
カップリング
対応
仕様
カップリング・・逆止弁付
適合
13mm水栓
種類
ホース継手
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
接続ねじ種類
W(めねじ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
L230用のホース側ツギテ
材質
黄銅
呼び
13用
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
蛇口プラグとホースコネクタのセット品です。
トラスコ品番
452-3989
質量(g)
68.5
適合ホース外径(Φmm)
16~20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合蛇口外径(Φmm)
16~20
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
カップリング横水栓・散水栓などの先端と取替えてワンタッチ着脱ツギテにします
材質
黄銅