ホースプラグのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
980件の「ホースプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース エンドキャップ」、「ホースストッパー」、「配管ストッパー」などの商品も取り扱っております。
ブラインドプラグ(樹脂) 千代田通商ランキング1位
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ブラインドプラグ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
1個
88税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


ホースプラグ KITACOランキング3位
メンテナンス時に重宝するホースプラグです。ホース穴に差し込む事で燃料の流出や異物の混入を防ぎます。
セット内容ホース内径Φ4~Φ5対応、ホース内径Φ5~Φ6対応、ホース内径Φ6~Φ8対応各1適合車種汎用
1セット(3個)
599税込659
当日出荷

メインホース用エンドキャップ セフティー3ランキング4位
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースのエンドを止水します。
用途『セフティ3 メインホース』の専用オプション質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×15口径(mm)12
1セット(2個)
378税込416
当日出荷



ホースのIN/OUTを同じ色でキャップすると、作業後に組み合わせを間違えることがなく安心です。 エンジンメンテナンスにあると便利。
使用箇所バキュームホース、燃料ホース、負圧ホース、エアコン配管等危険物の類別非危険物
1セット(72個)
6,598税込7,258
当日出荷


1個
60税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)エンド
緑化システム・散水ノズルを接続するための部品です。ガーデンホースの末端に使用します。
用途ECXH16-310T、ECXH16-310S用
1個
209税込230
翌々日出荷



バキュームホースや燃料パイプ等のゴミの混入予防や色分けにより接続の際の間違い防止に最適です。
サイズ(mm)3・6・9・12危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,398税込7,038
当日出荷


岩田製作所円錐プラグF
取り外ししやすいツマミ付きです。タップ穴のマスキングに最適です。穴径へ柔軟にフィットするため、中空になっています。サイズごとに色分けしてあります。
1パック(10個)ほか
899税込989
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(71種類の商品があります)

1セットほか
6,598税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓形状プラグ使用流体空気、水(条件有)材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
1個ほか
79税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)