ボタンヘッドのおすすめ人気ランキング

2026/02/05更新
969件の「ボタンヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボタンヘッドフィッティング用」、「グリスニップル ボタンヘッド」、「グリス 注入口」などの商品も取り扱っております。
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボタンヘッドタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質 本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ 危険物の類別 非危険物 適合ホース ヤマダ SPK-2C
1セット(2個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,719 税込1,891
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
種別 ボタンヘッドフィッティング用(SPK-20C大用、SPK-2C標準用) ノズル接続径 R1/8 材質 主にPU 接続口径 R1/8 危険物の類別 非危険物
1個
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
用途グリースの注油作業に。 タイプ ボタンヘッド 材質(本体) 黄銅製 表面処理 ニッケルメッキ 部材 鋼球・硬鋼線
1個
特価
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(1本)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

ヤマダコーポレーションマイクロホース
各種のグリースガンおよびSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、また注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズルまたはマイクロホースをご利用ください。標準で付属しているノズルをはずして取り付けます。
用途ボタンヘッドフィッティング用 全長(mm) 373 質量(g) 152 アズワン品番 64-9537-95 危険物の類別 非危険物
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
用途グリースの注油作業に。 タイプ ボタンヘッド 材質(本体) SUS303 二面幅(mm) 17
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじサイズ G1/4” 六角対辺(mm) 17 材質 本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番 EA991CY-42 径(Φmm) 【ボタン】15 全長H(mm) 21 ねじ長さS(mm) 11
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじサイズ R1/8” 六角対辺(mm) 17 材質 本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番 EA991CY-46 径(Φmm) 【ボタン】15 全長H(mm) 19 ねじ長さS(mm) 9
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します タイプ A型 仕様 黄銅メッキ付
1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
全長(mm) 355 質量(g) 240 トラスコ品番 112-5711 種別 ピンタイプフィッティング用 材質 主にNBR、C3604B 長さ(mm) 355 接続口径 R1/8 ノズル接続径 R1/8 アズワン品番 64-9537-83 危険物の類別 非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
用途ハイドロリックニップル用 種別 ハイドロリックニップル用 常用圧力(MPa) (マイクロホース)21 危険物の類別 非危険物
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。 全長(mm) 20 材質(本体) 黄銅製 ねじ長さ(mm) オス/5、メス11 表面処理 ニッケルメッキ 使用流体 空気・グリース 二面幅(mm) 12 流体温度(℃) -5~60
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手動式グリースガン専用。 大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに 仕様 90°カプラー 適合 【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能 エスコ品番 EA991CN-103 寸法(mm) 78×30 危険物の類別 非危険物
1個
4,890 税込5,379
当日出荷

グリス注入用ニップルです
用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。 タイプ A型普及品 仕様 黄銅生地
1個
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)