- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- ボックス用支持金具のおすすめ人気ランキング
ボックス用支持金具のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新127件の「ボックス用支持金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボックス取付金具」、「ボックス 固定金具」、「スイッチボックス支持金具」などの商品も取り扱っております。
アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。
合成樹脂製ボックスにも使用できます。
用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。
適合
吊りボルト。W1/4、W3/8、W1/2。丸鋼。Φ6、Φ9、Φ12
表面処理
電気亜鉛めっき
付属品
(ナベM5×25)2本
アウトレットボックスを支持する金具です
材質/処理
電気亜鉛めっき処理(Uh)
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格
(PS)E
他製品との組み合わせで、電線管やケーブルの支持にも応用できます。
合成樹脂製ボックスにも使用できます。
表面処理
ダクロタイズド塗装。ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1本の全ねじボルトで、ボックス向きを互い違いに支持できる金具です。
全ねじボルトを間柱の中心に施工し、ボックス深さ方向の位置調整ができます。
鋼製ボックスの他、樹脂製ボックスの支持ができます。
仕様
ダクロタイズド塗装
適合ねじ
全ネジW3/8、丸鋼Φ9
ねじサイズ
タッピンネジなべM5×16
1箱(20個)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
アウトレットボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
鋼製アウトレットボックスの他、合成樹脂製アウトレットボックスの支持ができます。
別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)と組み合わせて使用できます。
用途軽量間からボックスを離して支持できます。
材質
(本体)溶融亜鉛めっき鋼鈑(タッピンねじ)電気亜鉛めっき
仕様
適合間柱/65×35~45(mm)
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。
任意の角度で交差部を固定できます。
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
ボックスの傾き防止が出来る、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。
スタット付き。スタット使用の際はボックス裏のノックアウトを外して使用出来ます。
3分スタット付!
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
規格
JIS C8435
適合規格
(PS)E
スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。
HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。
HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。
用途吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。
表面処理
ダクロタイズド塗装
許容静荷重
245N(25kgf)
電線管のSベンド加工が不要です。
表面処理
電気亜鉛めっき(U)。ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。
2本の電線管を支持できます。
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
支持バーを軽天チャンネル、野縁受け材に固定する金具です
適合
軽天チャンネル:F38-□
質量(g)
64
仕上
電気亜鉛めっき仕上げ
1箱(20個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アウトレットボックス、ジョイントボックスに兼用できます。
吊りボルトへのボックス支持もできます。
合成樹脂製ボックスにも使用できます。
材質
ポリプロピレン。ねじ:電気亜鉛めっき(C)
適合吊りボルト
W3/8
1箱(20個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
すきまなしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
材質
硬質塩化ビニル
色
アイボリー
適合
(支持材)全ねじW3/8、丸鋼Φ9
吊りボルト等に□WC及びWCCF10を2個取り付けできるので、ケーブルの多条敷設の際便利です。(□WC及びWCCF10は別途ご購入ください。)
適合
(丸鋼)Φ9、Φ12。(支持金具)3WC、6WC、8WC、WCCF10
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
適合吊りボルト
W3/8。W1/2
アズワン品番
64-1094-18
1箱(10個)
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
工具を使わず、手だけで簡単に取り付けできます。
パイラッククリップやPCH1との組み合わせで、電線管やケーブルの支持ができます。
適合
丸鋼:Φ9、Φ12
表面処理
ダクロタイズド塗装
適合吊りボルト
W3/8。W1/2
1箱(20個)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
天井ボードが張られた後でも、全ねじボルトが天井ボードより突き出ていますので、ボックスの位置を容易に確認することができます。
ボックスへの取り付け、取り外しが簡単に行えます。
使用後は、回収して再使用できます。
適合
ボックス支持金具:T38U、BH9N
材質
溶融亜鉛めっき鋼板。ボルト:電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
パイラッククリップ、SCクリッポンとの併用で電線管も支持できます。
適合
丸鋼:Φ9
表面処理
ダクロタイズド塗装。ねじ:電気亜鉛めっき(C)
適合吊りボルト
W3/8
1箱(50個)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷