ボルトクリーナーのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
333件の「ボルトクリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボルト錆 落とし」、「ハブボルト交換工具」、「自動車整備 用品」などの商品も取り扱っております。
ボルトクリーニングセット SIGNET(シグネット)ランキング1位
インパクトドライバー等に装着して、ボルト・シャフトの錆取りに使用できます。
セット内容ブラシサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm材質ブラシ:鋼線差込角(mm)1/2”SQ
1セット
6,798税込7,478
当日出荷

スクロールブラシ KOTOランキング2位
ハブボルトの錆を簡単に落とすことが出来ます。12.7sqのインパクトレンチ仕様。 ビットアダプラーを装着することで電気ドリルでも使用可能です。 ブラシ素材は鋼線を使用、錆取りや磨き上げに適しています。
適応ボルトサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm
1セット
11,980税込13,178
当日出荷

ボルトクリーナーキット SHINANO(信濃機販)ランキング3位
用途ハブボルトのネジ山の清掃に、ホイールナット・ホイール穴等の錆、汚れ落としにセット内容クリーナーケースCP・M20×37L/M22×60L/M24×37L/M30×60L、ホールブラシ、M20用/M22用/M24用/M30用、座面ブラシ(1)コンプレッサー(kW)2.2使用ホース内径(Φmm)6.5
1台
48,980税込53,878
翌々日出荷

ブラシ (46924交換用) SIGNET(シグネット)ランキング4位
1個
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ボルトクリーナー JTCランキング5位
お手持ちのドリル等でハブボルト等の錆び落としが簡単に
セット内容1/4ビットアダプター 、ブラシホルダー差込角(mm)12.7ブラシ寸法(mm)12、13、14、16、22、28
1個
10,980税込12,078
当日出荷

ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。ボルト長さ(mm)50接続口(mm)6角棒対角9
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

新ISO専用スタッドクリーニングツール。簡単手軽、10本のスタッドを3分以下でクリーニング。スタッドの付け根までクリーニングできます。
1個
7,198税込7,918
当日出荷

差込角(mm)12.7ボルト(mm)10パット径(Φmm)大53、小40RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,798税込8,578
当日出荷

ホィール取付けの際、ハブボルト関連部分を清掃し、サビ・ゴミ・泥・追加塗料等の異物を取り除くシステムツールです。タイヤショップでは必需品のツールです。
用途大型車タイヤ締付前の汚れ・サビ落としをこのセットで可能にします。サビ・汚れ落しは、クリーナケースでホイールボルトとインナーナットのネジ部、ホールブラシでインナーナットとアウターナットの内側ネジ部、ホイール座面用ブラシでホイルの表裏座面を簡単・確実に清掃できます。仕様正逆回転切替えレバー有りトラスコ品番573-8478セット内容セット内容:MBC-30C本体、クリーナケース4点(M20×34L、M20×37L、M24×37L、M30×60L)、ホールブラシ3点(M20、M24、M30内ネジ用)、ホイール画面用ブラシ1点、PM20レギュレータ付プラグ1点、収納ケース、エアインレット1/4PT材質樹脂(コンポジット)全長(mm)181使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5使用エアーホース内径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
1台
63,980税込70,378
当日出荷

ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。質量(g)110接続口(mm)6角棒対角9ソケット長さ(mm)110挿入深さ(mm)ボルト:50ソケット径(Φmm)外径:40
1個
6,398税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サビついたボルトのサビを数秒で簡単に落とすことができます。 適合サイズはM8・M10(W5/16・W3/8) 対応ボルト長さは65mm以下です。
用途ボルトのサビ取りに付属品ブラシM8(W5/6)用×1枚(本体組込)、ブラシM10(W3/8)用×1枚内径(Φmm)ブラシM8(W5/16)用:6、ブラシM10(W3/8)用:8材質(ブラシ部)ステンレス毛先幅(mm)0.25適合ボルト径M8(W5/16)、M10(W3/8)
1個
13,980税込15,378
当日出荷

ハブとホイールの当たり面の汚れやサビなどを、ナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより、簡単に磨くことができます。
仕様アタッチメントサイズ/外径Φ36mm、シャフトサイズ/Φ6.35mm
1セット
29,980税込32,978
5日以内出荷

錆に隠れたハブの亀裂、スタッドボルトの変形を早期に発見! 磨きにくいスタッドボルト軸周りの錆も、簡単に落とすことが出来、スタッドボルトの外面も同時に磨くことが可能です。 カートリッジ式ヘッドは簡単に交換可能! エアー・電動工具をご使用ください。
1セット
6,398税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

CL368用のパーツ単品になります。CL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入されたい際にご利用ください。1セット(2個入)
寸法A'(mm)40寸法C'(mm)26
1セット(2個)
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
3,498税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

CL368用のパーツ単品になります。CL-368Tのセット品ご購入後、単品でご購入されたい際にご利用ください。1セット(2個入)
寸法C'(mm)32
1セット(2個)
2,898税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのさび除去接続口(mm)6角棒対角9ソケット長さ(mm)110挿入深さ(mm)ボルト:50
1個
6,398税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

折板屋根のボルト・ナットのケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。無段変速装置付き電動ドリルに取り付けて使用します。1タイプのみで固定ボトル全体のケレンが可能です。
用途折板屋根ボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業用セット内容本体×1、替ブラシ×6
1セット
27,980税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


市販のドリルドライバーにセットし、回すだけ。ワイヤーブラシが回転することでボルトのサビを一気に除去していきます。
用途ボルトのサビ取り適合ボルト並目M27・並目M30・並目M33・並目M36(装着するブラシ(別売り)によって変わります)ボルト長さ(mm)118(対応)ビット寸法(mm)対角6.35/6角棒(接続口)外径(Φmm)90(ソケット)ソケット長さ(mm)220質量(g)約1450
1本
69,980税込76,978
5日以内出荷