ボンベアダプターのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
134件の「ボンベアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「w22 14 継ぎ手」、「ガス アダプター」、「銅管 袋ナット」などの商品も取り扱っております。

R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ3/8フレア イチネンTASCOランキング2位
用途R22、R12、R500、R502用接続口3/8"フレアオス対応冷媒種別R22・R12・R500・R502仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14
1個
1,398税込1,538
当日出荷



R23 ボンベアダプタ イチネンTASCOランキング5位
用途R23ボンベ用対応冷媒種別R23接続径1/4フレアオス付属品パッキン、シールキャップ取付ネジ径(ボンベ)W22×山14
1個
1,798税込1,978
当日出荷

フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,898税込2,088
当日出荷

酸素調整器(関東式)を関西式に変換するアダプターです。 関東式酸素調整器を関西式ボンベに使用出来る様にします。 入口側:W23-14プラグネジ(金属当たり) 出口側:W22-14プラグネジ(パッキン当たり) ※関西式の容器(W23-14内ネジ)に、関東式の調整器(W22-14袋ナット)を接続するためのニップルです。
用途酸素調整器(関東式)を関西式ボンベに使えるようにするアダプター。材質真鍮質量(g)170本体寸法(mm)60×30
1個
1,698税込1,868
当日出荷

用途R134a用仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口M10P1.5フレアオス
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

R410A色のピンクの帯を入れています。
用途R410A、R32接続口5/16フレア対応冷媒種別R410A・R32仕様シールキャップ付取付ねじW26、山14
1個
1,498税込1,648
当日出荷

材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


1個
2,498税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

・関東式容器を関西式として使用できます。
全長(mm)42質量(g)176接続入口:W23-14(右)メネジ(P)、出口:W23-14(右)メネジ(R)
1個
1,998税込2,198
当日出荷

用途R22、R12、R500、R502用接続口1/4"フレアオス対応冷媒種別R22・R12・R500・R502仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14
1個
1,498税込1,648
当日出荷

1個
4,498税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

大型ボンベから直接チャージホースに接げる
種別大型ボンベ用寸法(mm)M10×1.5危険物の類別非危険物
1個
1,798税込1,978
5日以内出荷

フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
対応冷媒種別R410A/R32トラスコ品番376-0685アダプタサイズW26-14メス×5/16オス
1個
1,298税込1,428
当日出荷

仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,998税込3,298
当日出荷