ボールジョイントレンチのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
156件の「ボールジョイントレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールジョイント」、「排水プラグ」、「水抜きプラグ」などの商品も取り扱っております。
ロアボールジョイントナットレンチ KOTOランキング1位
トヨタ車に多いロアボールジョイントのナット取付部の隙間が狭い車輌専用の極薄レンチです。また、軽自動車から普通乗用車に対応するため17mmと19mmの2種類をセットにしました。1本で同じサイズの6角と12角を付けた特殊メガネレンチです。プリウスや1BOX系で狭く通常のレンチでは入らない車輌に最適です。全長300mm15度角度付きで作業効率UP!!
用途ロアボールジョイント部のナット脱着最大締付トルク150N・m
1本ほか
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

薄型17x19mm六角メガネレンチ2本組 Pro-Autoランキング2位
トヨタ車のロアアームボールジョイントの交換時に最適な薄型六角メガネレンチ。薄型なので狭い場所での作業に最適。六角メガネを採用しているのでトルクフルな作業も問題なし。メガネの先端がテーパー上になっているのでキャッスルナットにアクセスしやすい構造です。
最大締付トルク(N・m)150全長(mm)230厚さ(mm)5セット内容フラットメガネレンチ・15度ベントメガネレンチサイズ17×19質量(g)340
1セット
4,998税込5,498
当日出荷

ボールジョイントロックナットレンチセット KTCランキング3位
ロングタイプの緩め専用レンチと、12.7sq.差込角付きの締付専用レンチ2サイズをセット品です。 緩め、締付レンチとも鍛造成形で、厚さ6mmを実現。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に最適です。 口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付作業が可能です。 緩め専用のAS801-1719は、力の入るロングタイプを採用しました。両端部を10°オフセットさせ、裏表で異なる振れ角で、作業空間を確保しました。 締付専用のAS801-17、AS801-19は12.7sq.差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能です。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
用途ボールジョイントのロックナットの取付、取外し。セット内容AS801-1719、AS801-17、AS801-19最大締付トルク(N・m)150厚さ(mm)6
1セット
10,980税込12,078
当日出荷

ホールジョイントロックナットレンチ KTCランキング4位
緩め専用レンチです。力の入るロングタイプを採用しました。両端部を10°オフセットさせ、裏表で異なる振れ角で、作業空間を確保しました。 緩め、締付レンチとも鍛造成形で、厚さ6mmを実現しました。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に最適です。
用途ボールジョイントのロックナットの取付、取外し。全長(mm)400厚さ(mm)6アズワン品番65-2489-71
1本
5,598税込6,158
当日出荷


ダブルナットの締緩や狭い隙間での作業に便利な薄口レンチです。 標準タイプより全長が長く、力が加えやすくなっています。 柄部には京都市内を流れる高瀬川の川面に桜の花びらが舞う様子をモチーフにしたデザインを施しました。 めがねレンチ側の口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。
1本
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

鍛造品で強いです。 JIS規格品に比べ長く、スパナ部・めがね部ともに同じ厚さです。 めがね柄部の曲がり角度15度です。
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

材質クロームバナジウム形状L型、ボールポイント硬度HRC53先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
1セット(7本組)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)42.5トラスコ品番387-9488質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198税込3,518
当日出荷

エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは4.5mm。角度は15°になります。
角度(°)15先端厚さ(mm)(両端)4.5
1本
6,898税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ロアボールジョイント周辺の狭い所で力を発揮します。力の入るロングタイプ(480mm)です。
仕様12角サイズ:17mm/19mm厚さ(mm)7寸法A(mm)480寸法B(mm)26
1台
36,980税込40,678
3日以内出荷

エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは5mm。角度は15°になります。
角度(°)15最大締付トルク(N・m)165先端厚さ(mm)(両端)5
1本
5,898税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


締付専用です。12.7sq.差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能です。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。 緩め、締付レンチとも鍛造成形で、厚さ6mmを実現しました。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に最適です。
用途ボールジョイントのロックナットの取付、取外し。最大締付トルク(N・m)150厚さ(mm)6
1本
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状オフセット
1丁
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.全長(mm)29.9トラスコ品番481-9837質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198税込3,518
当日出荷

エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは5mm。角度は15°になります。
全長(mm)319角度(°)15最大締付トルク(N・m)165先端厚さ(mm)(両端)5
1本
5,898税込6,488
5日以内出荷

エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは12・13・14mmは4.5mm。21・22・24mmは5mm。各サイズ角度は15°になります。
1セット
29,980税込32,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)