ボールスタッドのおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
193件の「ボールスタッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「球 ジョイント」、「ボール ボルト」、「球 ボルト」などの商品も取り扱っております。

1個ほか
479 税込527
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ガススプリングに対応したボールスタッドです。分解して筐体と扉に取り付けます。ボール部をくぼみに押し当てるだけでパチンとはまるため、組み立ての時間を短縮できます。
種類 関連部品 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロッド先端形状 ボールスタッド シリンダ先端形状 ボールスタッド
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

SUGICO(スギコ)アジャストボール
・ボール部が通常品より約7mm大きい仕様です 。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質 SUS304(ボルト:SUS303) 全長(mm) 94 ボール径(Φmm) 46 ねじ山 W3/4×10 関連資料 寸法図(0.04MB)
1個
819 税込901
当日出荷


特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
仕様 1N≒0.102Kgf 材質(本体) 特殊亜鉛ダイガスト合金 備考 グリース封入品です。 ねじ方向 右ねじ
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ヒッチボール
スチール(クロームメッキ)製ボール径2インチのヒッチボールです。
ボール径(inch) 2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ガススプリングに対応したボールスタッドです。分解して筐体と扉に取り付けます。ボール部をくぼみに押し当てるだけでパチンとはまるため、組み立ての時間を短縮できます。
種類 関連部品 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロッド先端形状 ボールスタッド シリンダ先端形状 ボールスタッド
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ブラケット 6284UG
オイルダンパー 7012VG、7002VMに対応したブラケットです。
材質 仕様 使用温度:0 ℃~80 ℃ 質量(g) 28 種類 関連部品 仕上 ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA機器・医療機器・工作機械等 使用温度(℃) -20~80 シリンダー径(Φmm) 22 ロッド径(Φmm) 10 引張強度(kN[kgf]) 4.91[500]以上 耐久性 3万回以上 使用上の注意 ※1.分解したり火中に投じないで下さい。※2.曲げ荷重をかけないで下さい。※3.物体重量に応じたガススプリングをご使用下さい。※4.ピストンロッドを下側にして取り付けて下さい。※5.雨や水のかかる所、埃の多い所での使用はさけて下さい。※6.長時間開放される場合はドアにストッパー又は補助棒を設けて下さい。※7.ピストンロッドとシリンダの傷や曲がりを防止する為、衝撃を加えないで下さい。※8.ピストンロッドに塗料やビニールなどの異物が付着しないようにして下さい。※9.ピストンロッドとシリンダを最伸状態にて回転させないで下さい。回転させる場合はピストンロッドを圧縮した状態で行って下さい。 材質/処理 (本体)BSP/塗装(黒色)。(ロッド)SUS304/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 右ねじ エスコ品番 EA638SK-2 ねじ径 M5 寸法b(mm) 15 寸法d1(mm) 16 ねじ深さ(mm) 9
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質 ホルダ/高強度亜鉛合金。ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上。ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)。ブーツ/NBR系特殊合成ゴム タイプ 右ねじタイプ JISクラス JIS2級 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
219 税込241
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)BC869
ネジ有効を長くしています。 部品取付けなどに添付ナットもご利用ください。
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

ボール状の関節部分が180°以上可動します。
用途光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。人形等の関節部分。 材質 マグネット:ネオジム磁石。ボール部:スチール。本体:真鍮
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


・アングル用のアジャスターです。アングルに溶接などで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
1個
309 税込340
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)