- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング
- ボールプラグのおすすめ人気ランキング
ボールプラグのおすすめ人気ランキング
2026/01/31更新245件の「ボールプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツイストプラグ」、「ユニバーサル継手」、「ローリングプラグ」などの商品も取り扱っております。
全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転。作業中の手首、肩の負担を軽減。ホースのよじれ、折れの解消
材質
鋼鉄(メッキ)、ナイロン
最高使用圧力(MPa)
1.5
ソケットorプラグ
プラグ
仕様
カプラソケット用プラグ
質量(g)
48
使用温度(℃)
-10~60
設定圧力範囲(MPa)
0~1.5
全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転。作業中の手首、肩の負担を軽減。ホースのよじれ、折れの解消
材質
鋼鉄(メッキ)、ナイロン
最高使用圧力(MPa)
1.5
ソケットorプラグ
プラグ
仕様
ミニカプラソケット用プラグ
質量(g)
46
使用温度(℃)
-10~60
設定圧力範囲(MPa)
0~1.5
プラグが360度回転します。
用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
2
ソケットorプラグ
ソケット
使用温度(℃)
-20~80
プラグが360度回転します。
用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。
使用流体
空気
ねじ径
PT1/4
最高使用圧力(MPa)
1.5
ソケットorプラグ
プラグ
取り付け形状
メネジ取付用
使用温度(℃)
-20~80
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
流体
空気、不活性ガス
取り付け形状
メネジ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(本体)
鋼鉄
使用温度範囲(℃)
-20~80
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa)
2.0
流体
空気、不活性ガス
取り付け形状
オネジ取付用
ねじ径
G1/4(PF1/4)
ソケットorプラグ
プラグ
相手側取付サイズ
G1/4(PF1/4)
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(本体)
鋼鉄
トラスコ品番
170-6004
質量(g)
57
使用温度範囲(℃)
-20~80
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa)
2.0
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
用途一般エアー工具向け
材質(本体)
鉄
使用流体
空気
ねじサイズ
R1/4
最高使用圧力(MPa)
1.0
ソケットorプラグ
プラグ
質量(g)
45
使用温度範囲(℃)
-20~60
屈曲角度(°)
30
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
プラグが全方向に約30度スムーズに傾くため、作業時のホースの追従性が高まり、手首の疲労や腕・肩への負担が軽減されます。本体材質:スチール+樹脂。最高使用圧力:1.0MPa。耐圧力:2.0MPa。シール材質:ニトリルゴム。使用温度範囲:-20℃~60℃。ねじサイズ:R1/4(PT1/4)
材質(本体)
スチール+樹脂
ねじサイズ
R1/4(PT1/4)
最高使用圧力(MPa)
1.0
全長(mm)
58
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
-20~60
奥行(mm)
19.5
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa)
2.0
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ホースのねじれ、よじれ、折れを解消。作業性を大幅アップ。
用途低圧用・空気工具・機器用
流体
空気
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
鋼鉄(ニッケルめっき)
使用温度範囲(℃)
-20~+60
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
配管後に正確な位置合わせができます。角度をつけて取り付けたい時、その都度向きを変えたい時に最適です。圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。O-リング不要で、手締めで固定が可能です。金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。
用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。
角度(°)
変更可能角度/50(左右各25)
材質
ステンレス
ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
用途一般エアー工具向け
材質(本体)
鉄
使用流体
空気
ねじサイズ
G1/4
最高使用圧力(MPa)
1.0
ソケットorプラグ
プラグ
質量(g)
48
使用温度範囲(℃)
-20~60
屈曲角度(°)
30
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。
エアツール等に取付て使用すると作業性が大幅にUPします。
ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。
用途エアー配管継手。
最高使用圧力(MPa)
1.5
仕様
Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用
使用温度範囲(℃)
-20~60
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
ノズル角度がスピーディーに変えられます。
機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質
本体:アセタール。ノズル・ボール:SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケットorプラグ
プラグ
エスコ品番
EA140EC-2
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
用途高トルク普及用
材質
S45C
許容偏角(°)
最大30
種類
標準タイプ
その他
使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品
スプリングピン×2本
軸穴種別
左右A-A
タイプ
強力タイプB型
ソケットorプラグ
プラグ
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
12日以内出荷
ホースバンド不要。ホース折れの心配を解消。
用途低圧・ウレタンホース取付用
材質(本体)
鋼鉄(クロムめっき)
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
取り付け形状
ウレタンホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
使用温度範囲(℃)
-20~+60
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法A(mm)
90
寸法D(Φmm)
26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
寸法Ls(mm)
140.3