ボールミルのおすすめ人気ランキング

2026/01/01更新
1,038件の「ボールミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転架台」、「ポットミル機」、「ポットミル」などの商品も取り扱っております。
硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成 Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
1個
9,098 税込10,008
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電子制御方式により、回転数は無段変速で簡単に調整できます。
アズワン品番 5-5013-01 寸法(mm) 240×250×200 質量(kg) 5 回転数(min-1[r.p.m]) 50~650 電源 AC100V 50/60Hz 回転数 50~650rpm 使用可能ポット 外径Φ40~Φ120mm、全長130mm タイマー 最長300時間 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 210×230×190
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

ニデックドライブテクノロジーポットミル機
使用するポットサイズに合わせて、ローラー間隔を調整できるため、多種容量のポットが使用できます。
用途粉砕、かくはん。 適合 ポットサイズ:150~300mm トラスコ品番 464-1051 材質 本体:鉄鋼板。ストッパー:ポリアセタール。ローラー:ゴム 幅(mm) 530 質量(kg) 30 高さ(mm) 350 奥行(mm) 425 電源(V) 単相100 消費電力(W) 200 回転数(min-1[r.p.m]) 247(50Hz)・297(60Hz) アズワン品番 1-9581-01
1台
85,980 税込94,578
10日以内出荷

硬度・靭性が高いので、摩耗減量がきわめて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
比重 3.6 化学組成 Al2O3/93.4%、SiO2/5%
1個
39,600 税込43,560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

場所を取らないミニサイズのポットミル架台です。ローラー間隔の調整により、様々なサイズのポットを掛けられます。ローラーにはゴムのライニングが施してあります。
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

ポットに合わせてローラーの間隔をハンドルで調整できます。 オプションの安全カバーを付ければ、万が一回転中にポットミルがグラついても飛び出しを防げます。また駆動部分に、手が触れないので安心です。
回転数(min-1[r.p.m]) 20~390 電源 AC100V、45W 耐荷重(kg) 20 タイマー 1分~最大99時間59分または連続運転
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。 ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
アズワン品番 2-7816-01 回転数 40~280rpm 回転数(min-1[r.p.m]) 40~280 寸法(mm) 406×290×240 電源 AC100V 50/60Hz コード長さ(m) 2.5(3Pプラグアース付き・2P-3P変換アダプター付き) 適合サイズ(Φmm) [ポット]90~180、重量20kg タイマー設定 0~9時間59分(1分単位)
1個
164,000 税込180,400
翌々日出荷

1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アサヒ理化製作所ボールミル回転台
長時間かけてサンプルを粉砕していきます。 ポット内のボールの大きさを変えることにより、粉砕の大きさを変える事ができます。 ローラーはソフトゴムを使用しています。タイマーを標準装備しており、時間運転が可能です。
適合 (ポット)Φ150 寸法(mm) 250×230×200 回転数(min-1[r.p.m]) 50~650 電源 AC100V・50/60Hz ローラー外径(Φmm) 160 タイマー 最長300時間
1個
219,800 税込241,780
10日以内出荷

仕様 ローラー(mm):Φ38×510(有効長/500)、適用ポットミル(mm):サイズ/Φ90~180、重量/20kg 質量(kg) 約20 回転数(min-1[r.p.m]) 40~280 電源 AC100V 50/60Hz 型番 PM-002 電源コード(m) 2.5(3Pプラグアース付き) タイマー設定 0~9時間59分(1分単位) サイズ(mm) 661×290×240 アズワン品番 2-7816-02
1個
278,000 税込305,800
翌々日出荷

耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
硬度 1300(HV) 化学組成 Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下 密度 3.8g/cc 強度 1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
1ケース(1kg)
6,690 税込7,359
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:220W 容量:約300cc 定格時間:3分 付属品:粉砕カッター <使用方法>粉砕カッターをセットし本体の中に材料を8分目以下入れます。蓋を本体にセットしスイッチを入れ、本体を押さえて数秒で粉ひき(ゴマスリ等)ができます。
直径×高さ(mm) 115×225 TKG品番 9-0658-0701 TKG品番(2017) 6-0582-0401
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。 ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。
寸法(mm) 960×490×360 質量(kg) 35 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 210 耐荷重 30kg×2 寸法(Φmm) (適用ポットミル径)120~300 ローラーサイズ(mm) Φ40×800(有効長/800) 回転数 170~600rpm/200~700rpm(50Hz/60Hz) アズワン品番 1-1294-02 タイマー 最大300時間
1台
439,800 税込483,780
4日以内出荷

耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3) 3.6 硬さ(Hv) 1100 化学組成 Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性 3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h) 180
1袋(1kg)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)卓上ボールミル架台
回転タイマーをセットしておくと、高速回転と低速回転を自動的に繰り返し、トータルタイマーで設定した時間まで運転する卓上ボールミルです。 回転数は2段階で自由に変えられ、固定することも可能です。
寸法(mm) 412×297×272 質量(kg) 20 回転数(min-1[r.p.m]) 5~400、デジタル表示 電源 AC100V・50/60Hz ローラー寸法(Φ×L)mm 25×300、間隔調整可能 タイマー トータルタイマー、最長99時間59分、高速/低速回転用タイマー
1個
549,800 税込604,780
7日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

CC印(ニッカトー)ポットミル HD-Bシリーズ
高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。
比重 3.66 硬さ(Hv) 1100 化学組成 Al2O3/93.0%
1個
71,980 税込79,178
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品 ミル刃(PN-J23) 材質 容器・刃/ステンレス(SUS304) 質量(kg) 1.4 容量(mL) 300 消費電力(W) 220(定格3分) 回転数(min-1[r.p.m]) 22000 電源 AC100V 50/60Hz アズワン品番 5-3404-21
1台
15,980 税込17,578
当日出荷