- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- ポケット酸欠計のおすすめ人気ランキング
ポケット酸欠計のおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新90件の「ポケット酸欠計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸欠計」、「酸欠器」、「窒素濃度計」などの商品も取り扱っております。
個人装着型(小型)
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)約93電源単4形アルカリ乾電池2本保護等級IP66/67相当連続使用時間(時間)約9000機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示検知原理隔膜ガルバニ電池式検知対象ガス酸素サンプリング方式拡散式
WatchGas酸素濃度計
WatchGas PDM+酸素濃度計は、環境中の酸素を検知可能なガス検知器です。
電源を入れると酸素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、ブザー音によるアラームで知らせます。
センサー・電池の寿命は約2年で、センサー交換・校正、電池交換可能です。
操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。
用途酸欠防止、酸素欠乏症防止、タンク、反応塔、船倉、井戸、マンホール、ピット、地下など。酸素濃度計、酸素モニター、酸素検知器、酸素警報器。付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)104電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah使用温度(℃)-35~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×85×22測定方法拡散式センサー使用期間:約2年保護等級IP67測定対象酸素(O2)測定原理電気化学式測定範囲(vol%)0~30電池使用可能期間約2年使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション分解能(%)0.1防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga校正証明書付き
1個
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
新コスモス電機ガス検知器
超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。
ピークホールド機能付です。
ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。
作業者管理用。電源単4乾電池×1本(付属)付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)質量(g)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64ガス採気方式拡散式警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。
7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。
吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。
新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!
質量(g)RP-3R:約120、GX-3R:約100電源RP-3R:単3形アルカリ乾電池×1本、GX-3R:リチウムイオン充電池ユニット 充電時間:約3時間寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)RP-3R:約82×85×33、GX-3R:約58×65×26(突起部は除く)保護等級RP-3R:IP67相当、GX-3R:IP66/68(2m,1h)相当連続使用時間(時間)RP-3R:Highモード:約10時間、Lowモード:約16時間。GX-3R:ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)使用温湿度範囲~40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)ブザー音約95dB(30cm)防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga)落下距離(m)7関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持。故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)データ記録件数最大3600件、インターバル:5分(設定変更度)、通信方式:IrDA吸引量(L/min)Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g)約100使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示保護等級IP66/68(2m,1h)相当連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと)ブザー音約95dB(30cm)警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動。故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示サンプリング方式拡散式データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
新コスモス電機投げ込み式酸素濃度計
0~25vol%までの酸素濃度を測定。
単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。
コードの長さで選べる3つのラインナップ。
表示が見やすい大きなLCD画面。
電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。
音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。
JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品
検知対象ガス酸素(O2)検知原理隔膜ガルバニ電池式表示方式LCDデジタル3桁指示精度±0.5vol%以内警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%警報方式(1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)。(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)。エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)応答時間(秒)20以内(90%応答、周囲温度20±2℃)使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)電源単3形アルカリ乾電池2本連続使用時間(時間)約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて)防爆構造ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント
オキシーワン(OXY-1-M)は、高濃度酸素測定に特化したガルバニ電池式酸素センサーを採用した製品です。
デシケーター・グローブボックスなど、容器内の酸素濃度測定から、卓上用としてもご使用いただける便利な製品です。
用途に合わせて、センサ内蔵型とセンサ分離型から選定いただけます。すべての消耗品パーツがユーザーで交換可能な仕様ですから、製品をメーカー工場に送り返す必要もなくなりました。
寸法(mm)88×35.5×55電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度0~25/±0.5、25~100/±3.0測定範囲(%)0~100分解能0.1%連続使用時間(時間)センサー/8800以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5×55測定原理ガルバニ電池式応答速度15秒以内(90%)
理研計器腕時計型(装着型) GW-3
手首や腕に装着できるわずか45gの小型・軽量のモニタで、作業の妨げにならずご使用いただけます。 広い温度で使用可能な耐久性に優れたRセンサを搭載。 CXタイプはCO&O2デュアルセンサで、2種類のガスを同時検知が可能です。
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)保護等級IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。)電源コイン型リチウム電池 (CR2450)付属品ばね棒×2 時計ベルト ベルトクリップ質量(g)約45関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)外形寸法(mm)約63(W)×42(H)×22(D)音量(ブザー)80dB以上(30cm)機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-GW-3 」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示動作(警報復帰)自動復帰(警報)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーションサンプリング方式拡散式グリーン購入法適合
センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。
屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。
ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
用途酸素欠乏症(酸欠)予防に、対象ガスの測定・警告にトラスコ品番250-7786セット内容センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書材質樹脂幅(mm)48高さ(mm)105質量(g)110奥行(mm)37分解能0.1vol%(酸素)検知原理ガルバニ電池式対象ガス酸素測定範囲(vol%)0~25
1台
¥39,980税込¥43,978
当日出荷
離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ
ガス濃度は手元でくっきり表示
2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計
見やすい大型LCD表示
警報機能付き
センサ延長ケーブル
付属品レザーケース。ショルダーベルト。単3アルカリ×2本。フィルタエレメント×2枚質量(g)約450(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池2本測定対象気体酸素・硫化水素表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅。2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く)分解能酸素:0.1vol%。硫化水素:0.5ppm電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)。※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があるガス採気方式拡散式応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)。硫化水素:30以内(90%応答)。※周囲温度は20±2℃の状態とする検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式。硫化水素:定電位電解式指示精度酸素:±0.5vol%以内。硫化水素:FS±5%以内。※同一測定条件下による
理研計器簡易定置型酸素濃度計OX-600
本体内部に気圧補正センサーを搭載しているため、気圧の影響による指示値の変動がありません。従来機種からの小型・軽量化、表示画面サイズ拡大、上下ボタン追加により操作性が向上しました。情報量が豊富なLCDキャラクタが表示。「本体動作確認マーク」「AC/DC電源表示」「乾電池残量表示」「検知ガス名表示」
濃度表示:LCDデジタル(3桁3色)表示分解能0.1vol% ガス警報タイプL-LL
用途大気中の酸素濃度管理に!!リモートセンサーを使えば離れた場所の酸素濃度をモニタリングすることもできます。(リモート検知方式の場合)仕様故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):酸欠警報(18vol%L警報)において10~11vol%のガスを検知させて5秒以内表示分解能0.1vol%応答時間90%応答30秒以内使用圧力範囲大気圧(80kPa~105kPa)検知原理隔膜ガルバニ電池式検知範囲0~25.0vol%使用温湿度範囲温度範囲-10~40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと)指示精度±0.7vol%以内検知方式拡散式動作(ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰警報設定値1st:19.0vol%/2nd:18.0vol%(標準設定)警報精度警報設定値と警報を発したときの濃度指示値との差は0検知対象ガス酸素警報種類2段警報(L-LL)関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)グリーン購入法適合警報接点無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)
個人装着型(小型)
JIS T 8201:2010適合品と同等の性能があります。(JIS Q 1000に基づく自己適合宣言はしていません)
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)約93保護等級IP66/67相当機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示検知原理定電位電解式検知対象ガス酸素サンプリング方式拡散式
可燃性ガス(CH4)、酸素、硫化水素、一酸化炭素を同時表示
保護等級は、屋外作業に安心のIP67相当。本質安全防爆構造設計で防爆グループIICにより水素・アセチレン雰囲気下でも使用可能です。
※ポンプユニットは、「スパイラルチューブで繋がっているタイプ」と「直接つながっているタイプ」とあり、性能は変わりませんが、お選びいただく事は出来ません。
※タイプにより硫化水素(H2S)の警報設定値が異なりますが、お選びいただくことはできません。
質量(g)約130電源専用Ni-MH電池連続使用時間20時間以上(満充電時)、無警報無照明時、25℃にて保護等級IP67相当外寸法(mm)約69(W)×76(H)×26(D)検知対象ガス酸素(O2) 可燃性ガス(CH4)、硫化水素(H2S) 一酸化炭素(CO)
JIKCO(ジコー)高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ
酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。
各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。
大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。
外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。
また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途定置または持ち運びによる酸素測定センサー内蔵型検知ガス酸素検知原理ガルバニ電池式分解能0.001動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38質量(g)315警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC
0~100%(フルレンジ)の幅広い測定範囲。デシケーター、グローブボックス等の容器内の酸素濃度測定に最適。
仕様ワンタッチ校正:20.9±0.1%(固定)測定範囲0~25%(サービスレンジ25.1~100%)測定原理ガルバニ電池式使用環境0~40℃、0~95%RH(結露なきこと)対象ガス酸素外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5×55
ガス管工事の作業時やその立会い時の爆発事故防止対策に!
ガス器具工事の際の爆発事故防止対策にも!
本質安全防爆構造
防塵防水構造
イチネンTASCOデジタル酸素濃度計
付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池×2本、フィルタエレメント寸法(mm)66×170×29測定範囲0~25%(酸素VOL%)質量(g)約340使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3乾電池×2本表示LCDデジタル3桁連続使用時間(時間)約15000延長ケーブル(m)(本体巻取式センサ)5検知原理隔膜ガルバニ電池方式(拡散式)指示精度指示値の±0.5%VOL(JIS-T8201規格は±0.7%VOL)防爆構造本質安全防爆構造 ExiaⅡBT3警報方式1段目警報:長いブザー断続音・LCD表示点滅・警報ランプ点滅・バイブレーション(要指定)、2段目警報:短いブザー断続音・LCD表示点滅・警報ランプ点滅・バイブレーション(要指定)、エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音・LCD表示・警報ランプ点滅応答速度90%応答 20秒以内警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%検知対象ガス酸素
1個
¥91,980税込¥101,178
当日出荷