- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 袋
- ポリスリーブのおすすめ人気ランキング
ポリスリーブのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新331件の「ポリスリーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリエチレンスリーブ」、「ポリチューブ」、「ビニール スリーブ」などの商品も取り扱っております。
長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。色半透明
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
TRUSCOポリチューブ
厚み0.20mmタイプの長尺物用ポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に厚さ(mm)0.2材質ポリエチレン(PE)
送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)100ダクト径(Φmm)318材質ポリエチレン幅(mm)500(平らにした場合)厚さ(mm)0.1関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
¥7,698税込¥8,468
当日出荷
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)トーメイチューブ
厚み0.15mm(100m巻)の簡易的な送排水などに適したポリエチレン製のチューブです。仮樋や荷造り用チューブとしてもご使用いただけます。
色透明長さ(m)100材質低密度PE
TRUSCO長尺用ポリ袋(ポリチューブ)
厚み0.15mmタイプの長尺物用ポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に色透明
一枚一枚切れやすく、エンボスが付いていて開口性に優れています。
形状ロール色半透明種類ポリ袋入数(枚)2500寸法(幅W×長さL)(mm)230×340RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(2500枚)
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
材質:高密度ポリエチレン
ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。
手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用RoHS指令(10物質対応)対応
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状重ね合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
日新化学ポリダクト
加温機から温風をハウスの隅々まで行き渡らせるためのポリエチレン(PE)のチューブロールです。
温風ダクト用以外にも、密閉された空間への送風ダクトとして、精米機からもみがらを排出する用途として等、様々な利用方法があります。
用途長尺物用のポリ袋/ポリチューブです。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)長さ(m)1
長物用のボードンパックです。曇りにくく生鮮防滴加工されたフィルムで水滴が発生しにくく、さらに内容物の腐敗防止に効果を発揮し食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴があります。ごぼうやネギなどにおすすめです。
タイプ穴あり プラあり
スキー板等を入れるのに最適です。
細長い物の収納用に最適。
厚さ(mm)0.08材質ポリエチレン縦(mm)2400横(mm)300
1枚
¥439税込¥483
当日出荷
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
ダクト径(Φmm)330長さ(m)5本体生地厚さ(mm)0.028適合送風機最大口径(Φmm)320質量(kg)2.0仕様送風機本体取付用ロープ付トラスコ品番352-7115材質基布:ポリエチレンテレフタレート
1個
¥9,998税込¥10,998
当日出荷