ポリビニルアルコールのおすすめ人気ランキング

2026/03/07更新
159件の「ポリビニルアルコール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイロン用のり」、「pva」、「離型剤PVA」などの商品も取り扱っております。
PVA洗濯のり ケニスランキング1位
1個
429税込472
当日出荷

(PVA)洗たくのり ナリカランキング2位
1個(750g)
360税込396
当日出荷

エコミュアラビックヤマト スタンダード ヤマト(事務用品)ランキング3位
特殊スポンジキャップ付でなめらかな塗りあじです。 乾きが速く、接着力が抜群です。 ソフトタッチでムラなく塗れて詰め替えも簡単です。
用途紙、セロハン、布の接着等に最適です。摘要液状エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 213繰り返し・詰め替え対応
1本(50mL)ほか
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クリーンフロートイレのニオイがなくなる消臭スプレー200回 金鳥(KINCHO)ランキング4位
1プッシュでトイレまるごと瞬間消臭
危険等級使用場所トイレ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14mL危険物の性状水溶性
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カルボキシメチルセルロースナトリウム(研究実験用) 林純薬工業ランキング5位
名称カルボキシメチルセルロースナトリウム等級化学用 CP化学式C6H9O5・CH2COONa)n濃度(%)80以上アズワン品番89-0063-63危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号9004-32-4別称CMC
1本(500g)
2,498税込2,748
当日出荷

不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)粒径(μm)150~710
1個
1,298税込1,428
当日出荷

一般的によく使用される離型剤で製品を作る時の離型剤として使用します。PVA(石膏用)よりも薄いブルーの皮膜で表面が覆われます。使用後、水で洗い流すことができます。新しい型の場合は塗る前に別途のワックスまたはケムリースを塗ってから使用してください。
用途FRP製品などの離型に最適使用方法スポンジにPVAを染み込ませ一方向に塗ってください。20~30分で乾くと表面に薄い膜ができます。ガラス・ステンレス板の上にFRPの積層板を作成するときも上記と同様に作業を行ってください。ブルー危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
2,298税込2,528
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

液状なので水に溶けやすく、手早く糊付け出来ます。色柄物に最適です。
1個(750mL)
219税込241
当日出荷

原材料は天然の恵みトウモロコシ(コーンスターチ)とPVAを使用、100%自然に優しい商品です。 燃焼時のカロリーは、4090cal/gと低く有害ガス、ダイオキシン等は出ません。 耐湿性に優れ、オールシーズン安心して使用できます。緩衝性にも優れ、色々な種類の商材、様々な用途にも使用可能です。
用途段ボール内の緩衝材として内容量(L)約400包装形態バラ大袋詰め粒サイズ(mm)40生分解性プラマーク認定生分解性プラスチック使用率(%)100生分解性プラスチック種別PVA生分解性プラマーク登録番号1124
1パック
6,598税込7,258
4日以内出荷

1袋(5kg)
11,980税込13,178
当日出荷

一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。 生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。 土木分野の泥水等の調整剤などに。アズワン品番5-3281-01形状白色粉末温度範囲(℃)15~35粘度範囲(mPa・s)1000~50000pH中性濃度(%)0.69~2.22wt主成分CMC(カルボキシメチルセルローズ)危険物の類別非危険物
1本(250g)
4,490税込4,939
当日出荷

スライムが簡単に作れるようにセットにまとめました。そのまま遊ぶのはもちろん、絵の具などで2種類の色をつけたスライムをゆっくり混ぜ合わせて模様をつけたりすることで、より楽しく遊ぶことができます。
セット内容PVAのり750gホウ砂20g
1セット
780税込858
当日出荷

とにかく安くてよく付く、これが自慢の液状のりです。糊がムラなくピタリと貼れる新考案の糊出し口。ノビがよく、つきは抜群。クリスタル調の斬新なデザイン。オフィスや家庭、学童用として一般紙、セロファン、布などの接着にお使いください。
用途紙、セロファン、布などの接着にご使用ください。タイプ補充用仕様ゾルヤマト補充用主成分PVAL(ポリビニルアルコール)アズワン品番64-8926-39繰り返し・詰め替え対応
1本(500mL)
799税込879
当日出荷

一般紙から厚紙まで、速く、強力に接着できるスティックのり。 容器全部品・再生ポリプロピレン。 最後までのりを繰り出しても「のり受け」が外れ落ちないアンチドロップ機構。
用途一般紙・クラフト紙・厚紙の接着に。材質(容器全部品)再生ポリプロピレンエコマーク認定認定タイプ速乾、強力エコマーク認定番号17 112 004
1個(10g)ほか
99税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

特殊合成樹脂を主成分としたノロ湿潤タイプです。接着ノロは、新旧接着面にセメントと同質化した強靭な層を形成し、密着させます。モルタルの保水性が良く、作業性にすぐれ、乾燥による収縮亀裂を防ぎます。
用途コンクリート打継ぎ部、タイル圧着下地、人造石、石材の貼り付け。各種モルタルの打継ぎなど緑色液体主成分ポリビニルアルコール比重1.01危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
3,698税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

液状なので水に溶けやすく、手早く糊付け出来ます。色柄物に最適です。
液性弱酸性成分ポリビニールアルコール
1個(750g)
239税込263
当日出荷

アロンアルフア専用の前処理剤です。 ポリプロピレン、ポリエチレンなどの難接着材料を処理することにより秒単位で強力に接着することを可能にします。
用途ポリプロピレン、ポリエチレンなどのオレフィン系エラストマー主な用途ポリプロピレン、ポリエチレンなどのオレフィン系エラストマー成分n-ヘプタントラスコ品番121-9791比重0.68d20-4引火点(℃)-4沸点(℃)98.4外観淡黄色透明危険等級アズワン品番1-6193-01危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.1L危険物の性状水溶性被着材の素材PP・PE
1本(100mL)
2,198税込2,418
当日出荷

1個
5,998税込6,598
12日以内出荷

有効成分のヒドロキシプロピルデンプンは、様々な食品に使用されている加工でんぷんの1種です。そのため、作業者や人畜への安全性はきわめて高いといえます。 本剤の作用性は物理的効果です。そのため、すでに抵抗性のついた害虫にも有効です。また、本剤散布による抵抗性の発達のおそれもほとんどありません。 本剤は散布後、10分から20分(露地条件)の短時間で散布薬液が乾きます。薬液の十分かかった害虫はかわくまでにすでに死亡しています。 本剤はごく小型の節足動物に直接かかってはじめて効果を発揮するため、天敵類やミツバチなどの有益な昆虫への影響は、非常に小さいといえます。また、有効成分が食品であることから、その他環境への負荷も小さい環境保全型の薬剤です。
有効成分ヒドロキシプロピルデンプン5.0%性状類白色水溶性粘稠液体農林水産省登録第(号)20388適合病害虫ミカンハダニ、アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類、カンザワハダニ毒劇区分普通物剤形液剤
1本(1L)ほか
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)