- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- ポールスタンドのおすすめ人気ランキング
ポールスタンドのおすすめ人気ランキング
2026/03/18更新396件の「ポールスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄ポールスタンド」、「自立スタンド」、「ポールフェンス」などの商品も取り扱っております。
べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。
軽量のため持ち運びが容易です。
屋内・屋外兼用でご利用いただけます。
電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)
アルミ鋳造物製
塗装色
ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
仕様
ボックスソケットACH-42付
質量(kg)
6.5
材質(ポール)
厚鋼管42
ポール径(Φmm)
47.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
材質(台)
鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状
平形
台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。
高さ(mm)
837
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
255
質量(g)
500
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として
材質
支柱/スチール、台部/鋳鉄
シャフト径(Φmm)
10
美しいステンレスのポールに簡単に表示板を取り付ける事で、様々なところでお洒落にサインを表示できます。ステンレスポールのスタンドに簡単にサインを取り付けて表示することができます。ベースには鉄ウェイトが入っているので倒れにくく、屋内から屋外まで設置可能です。表示板は簡単に取り替えが可能です。(板厚3~5mmに対応)
※88594511のみ表示部透明ホルダー(A4用紙を入れてご使用ください)
用途店舗のホール内やマンションのエントランスなど景観を意識した場所での表示に最適です。
質量(kg)
5.8
取付方式
スタンド式
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)
1.2
材質
ポール・開脚バー:アルミニウム(アルマイト加工)、アーム:鉄(クロムメッキ)、スタンド:鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部:ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ:ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部:ABS樹脂
耐荷重(kg)
2
アーム寸法(mm)
Φ6×200
組立寸法(mm)
700×600×1070~1900
収納寸法(mm)
90×35×1070(ポール)、100×80×600(スタンド)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状
H形
自動車のタイヤでプレートを踏む事でポール台を固定できます。
用途のぼり用ポールの土台に。
色
白
適合ポール外径(Φmm)
25
材質
スチール
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
450
縦(mm)
120
横(mm)
450
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm)
30
質量(kg)
約20
材質(本体)
コンクリート
サイズ(mm)
上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 )
材質(パイプ)
塩ビ
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番
108-0947
材質
スチール(三価クロメート処理)
質量(g)
295
内径×外径(Φmm)
28×32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タイヤ乗せタイプ・補強付き
のぼり旗など用に
材質
スチール
寸法(mm)
約120×450×450
穴径(Φmm)
約31
色
グレー
材質
本体:スチールパイプ・クロームメッキ、クリップ:PS
寸法(mm)
ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400
質量(kg)
約3.3
色
クローム
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
人や車両が踏みつけても壊れにくいベースです。
色
ブラック
高さ(mm)
70
トラスコ品番
440-3142
材質
リサイクルゴム
幅(mm)
300
質量(kg)
2.2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
Φ25~32mmまでのポールをガッチリ取り付けできます。
用途ポール立てに。
外径(Φmm)
80
適合ポール外径(Φmm)
25~32
材質
スチール
自動車のタイヤで踏むだけでポール台として固定可能。水や場所も取らず簡単設置。
用途自動車のタイヤで踏む事で固定されるので設置が簡単でスチール製で丈夫
仕様
組み立て式
材質
スチール
質量(kg)
2.3
色
黒
内径(Φmm)
25
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×150×450
適合ポール外径(Φmm)
25
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
案内・誘導に欠かせないポールです。ステンレス製で見た目もきれい。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに。
ベルト長さ(m)
2
ベルト色
赤
質量(kg)
9
高さ(mm)
920
ベルト幅(mm)
50
外径(Φmm)
350
材質(ベルト)
ナイロン
材質(ポール)
ステンレス201
材質(ベース)
ステンレス201
色(本体)
シルバー
チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。転倒を防止するため、台の部分に水を入れる事ができます。(満水時:3.3kg)
用途迷惑駐車対策・進入禁止・スペース確保など色々な用途で使えます。
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
837
ベース径(Φmm)
255
材質
本体:スチールパイプ・黒塗装、クリップ:PS
寸法(mm)
ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400
質量(kg)
約3.3
色
ブラック
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ネジ込みタイプです。
材質
スチール
内径(Φmm)
30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
420×250×500
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
材質
スチールパイプクロームメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:275×360×1390~2600
パネル厚(mm)
t5まで
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷