- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- マイクロスプリングのおすすめ人気ランキング
マイクロスプリングのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新215件の「マイクロスプリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極小ばね」、「スプリング」、「小型 スプリング」などの商品も取り扱っております。
極小サイズの圧縮ばねになります。
ばねの種類圧縮ばね材質SWP-A表面処理Au(金メッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス線の圧縮ばねです。
種別研磨無し巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等ばねの種類引きばね材質ステンレスSUS304
ばねの種類引張コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等ばねの種類押しばね材質ステンレスSUS304
外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.23材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-14高さ(mm)4端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.588許容荷重(N)1.18巻方向右密着高さ(mm)1.5許容荷重時高さ(mm)2
1個
¥505税込¥556
翌日出荷
間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。巻方向任意
外径(Φmm)2線径(Φmm)0.23材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-3高さ(mm)5.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.579許容荷重(N)1.42巻方向右密着高さ(mm)2.4許容荷重時高さ(mm)3.04
1パック(5本)
¥505税込¥556
当日出荷
ばねの種類圧縮ばね材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応