- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- マグネットセットのおすすめ人気ランキング
マグネットセットのおすすめ人気ランキング
2026/03/19更新1,730件の「マグネットセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴あきマグネット」、「マグネット 固定」、「フック穴付きタップ用マグネット」などの商品も取り扱っております。
タップの裏面に貼り付けるだけでマグネット付きのタップにできます。スチールデスクなどに仮固定できるので、スッキリ配線ができます。
用途タップに取り付けてマグネット付きにできる両面テープ付きマグネット
質量(g)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30.6×23×5.5
使用場所
屋内用
耐荷重(g)
950(2個使用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥669
税込¥736
当日出荷
金属ヨーク付きで強力に吸いつきます。
用途モノを金属面に貼り付ける時に使えます。
材質
マグネット:フェライト磁石
タイプ
異方性磁石
1袋(4個)
¥509
税込¥560
当日出荷
スチール面にコード付タップを取り付けることができます。
壁面に取り付けることで、足元の邪魔な電源ケーブルを整理できます。
仕様
屋内用
使用温度範囲(℃)
-10~40
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約23.3×30.7×5.7
荷重(g)
約950まで(2個使用時)
1パック(2個)
¥569
税込¥626
当日出荷
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等
寸法(Φ×高さH)(mm)
44×8
ねじ寸法
M4
仕様
フェライト磁石
質量(g)
54
スチール面の両面テープをOAタップに取り付けることで、OAタップをスチールデスクなどの壁面に取り付けることができます。
用途OAタップを壁面に取り付け、邪魔な配線をすっきりとさせるために
材質
SPCC、フェライト磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30.6×23.2×4.8(テープ除く)
使用場所
屋内用
耐荷重(g)
950
1セット(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
タップの裏面に貼り付けるだけでマグネット付きのタップにできます。スチールデスクなどに仮固定できるので、スッキリ配線ができます。
用途タップに取り付けてマグネット付きにできる両面テープ付きマグネット
質量(g)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30.6×23×5.5
使用場所
屋内用
耐荷重(g)
950(2個使用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(10個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用
材質
マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
材質
ベンガラ(鉄の酸化物)、炭酸バリウム
着磁力
異方性
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応製品に取り付けることにより、金属面へのマグネットによる設置が可能になります。対応製品についてはメーカーの製品ページをご確認下さい。
エレコム製スイッチングハブ製品専用のオプションマグネットです。
対応製品に取り付けることにより、金属面へのマグネットによる設置が可能になります。
対応製品:EHB-SG2B08-PL、EHB-SG2B16、EHB-SG2B08、EHB-UG2B08-PL2、EHB-UG2B05-PL、EHB-UG2C16-PL、EHB-UG2C08E-PL、EHB-UG2C05E-PL、EHB-UF2A08-PF、EHC-F16MN-HW、EIB-UG01-PF2、EIB-UG01-PL2
付属品
マグネット 4個、取り付け用ネジ 4個
質量(g)
約60(約15/1個)
外形寸法(mm)
約Φ30×2.5/個
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
フック穴付き汎用タップに取り付ける磁石です。
フック穴にはめ込むだけの簡単取り付け
汎用タップ用磁石
超強力希土類マグネットを使用、ネジの呼び径は3mm
呼び径(mm)
ネジ:3
1パック(2個組)
¥329
税込¥362
当日出荷
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
材質
マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ
1 1163
スチール面にPCタップ、テーブルタップを取り付ける事が出来ます。PCタップなどを壁面に取り付ける事で、足元の余計な電源ケーブルを整理出来ます。
使用場所:屋内用
使用温度範囲:-10℃~40℃
用途:PCタップ、テーブルタップ用
荷重の目安:約950gまで(2個使用時)
テープ接着面の推奨材質:プラスチック(ABS樹脂、ユリア樹脂)
重量と材質をお確かめの上ご使用下さい。
重さは目安であり保障値ではありません。この値を目安にご使用下さい。
主な用途
スチール面にPCタップ、テーブルタップを取り付ける事が出来ます。
入数
2個入り
1セット(2個)
¥509
税込¥560
当日出荷
ネオジム磁石で超強力タイプ
モーター・センサー等の部品、鉄粉除去、燃費向上用などの磁石
ネオジムとは、磁石材料に希土類元素を混入したものです
最大エネルギー積(B Hmax)が大きく、フェライト磁石にはない優れた磁気特性を有します
1セット(10個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質
マグネット:ネオジム
表面処理
マグネット:ニッケルメッキ
材質(ねじ部)
SUS304相当(皿ねじ)
頭部形状
六角穴(対辺2mm/皿ねじ)
材質(ゴム)
CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。
材質
マグネット:ネオジム磁石
スペースの有効利用ができる埋込型のマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具等
材質
SPCC、フェライト
部品名称
ヨーク、マグネット
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)
SPCC
表面処理(キャップ)
ニッケルメッキ
材質(マグネット)
ネオジム
表面処理
(マグネット)ニッケルメッキ
材質(ねじ部)
SUS304相当
頭部形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
材質
CRスポンジ (黒)
厚さt(mm)
ゴム:0.5
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
テープ幅(mm)
25
特性
強力
テープ厚さ(mm)
4
テープ長さ(m)
0.2
トラスコ品番
415-2221
材質
ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
質量(g)
280
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
200×25×4
吸着力(N)
60
最大荷重(kg)
2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)。4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
¥779
税込¥857
当日出荷