- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ステージ/画像処理
- マシンビジョンレンズのおすすめ人気ランキング
マシンビジョンレンズのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新90件の「マシンビジョンレンズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リング照明」、「マイクロフォーサーズレンズ」、「テレセントリックレンズ」などの商品も取り扱っております。
操作
Manual(絞り・フォーカス)
内蔵カメラ
2/3"以下/Cマウント
独自の高解像性能「4D High Resolution」を備え、多様な設置条件下で周辺部まで高解像を実現
多様な設置条件に対応するコンパクト設計を実現
取り付け作業時の高い利便性を実現
適合
(センサーサイズ)最大2/3型
操作方法
(フォーカス)マニュアル、(アイリス)マニュアル
メガピクセル対応の高解像度レンズ
焦点距離6-100mmまで、2/3インチカメラ対応7機種、1インチカメラ対応9機種をラインナップ
フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用
FNO1.4と明るい設計により、露光時間を短くできるため、高速CMOSカメラにも対応可能
周辺ディス トーションの低下や光量落ちを抑えつつ、コン パクトな設計を実現
撮像素子
(適合最大)1インチ
仕様
画像センサ
マウント
Cマウント
十分な周辺光量を確保
優れたコストパフォーマンス
小型で軽量、強固なボディ
寸法(mm)
イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
操作方法
アイリス/手動、フォーカス/手動
対応フォーマット
2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
マウント
Cマウント
超高解像度と高コントラストを両立させるため、特殊な光学ガラスを多用し、高画素に対応しました。
全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたって収差を最大限に軽減しました。
高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。
ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。
小型、軽量を実現しました。
寸法(mm)
イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
操作方法
アイリス/手動、フォーカス/手動
フォーカス
0.1m~∞
対応フォーマット
2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
小型かつ高性能・高品質の光学設計を採用
周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較)
マシンビジョンの高画素化に対応した幅広いラインナップ
画像処理システムの最適化に対応
フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
寸法(mm)
イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
操作方法
アイリス/手動、フォーカス/手動
対応フォーマット
1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
マウント
Cマウント
質量(g)
320
センサー
2/3型
フィルターサイズ(mm)
ΦM43×P0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学ディストーション
【0.2x】2/3型0.2%(y=5.5mm)・1/2型0.1%(y=4mm)、【0.5x】2/3型0.6%(y=5.5mm)・1/2型0.3%(y=4mm)
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
1/1.8型のカメラに対応
寸法(mm)
イメージサイズ:7.2×5.4(Φ9)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
操作方法
アイリス/手動、フォーカス/手動
対応フォーマット
1/1.8型、1/2型、1/3型
マウント
Cマウント
鏡筒径(mm)
Φ31
質量(g)
260
センサー
1/2型
フィルターサイズ(mm)
ΦM46×P0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学ディストーション
【0.084x】1/2型0.9%(y=4mm)、【0.84x】1/2型1.6%(y=4mm)
1個
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
セット内容
0.5mm、1mm、5mm、10mm、20mm、40mm
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
短焦点での低ディストーション化を実現。
画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。
2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。
耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。
広い撮像範囲の確保
従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較)
2メガピクセルカメラ対応
周辺、中心ともに解像力を向上
イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現
周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較)
画像処理システムの最適化に対応
フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備
耐振動/衝撃設計
使用温度範囲(℃)
-10~+50
操作方法
アイリス/手動、フォーカス/手動
フォーカス
0.1m~∞
マウント
Cマウント
使用温度範囲(℃)
-10~+50
フィルターサイズ(mm)
M43×P0.75
操作方法
アイリス/手動、フォーカス/手動
マウント
Cマウント
質量(g)
53
撮像素子
(適合最大)1/3インチ
最近接距離(m)
0.2
メガピクセルカメラの性能を最大限に発揮
画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適
2/3型、1/1.8型、1/2型カメラに対応
画像全体における明るさの変化が少ない
フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
寸法(mm)
イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
操作方法
アイリス/手動、フォーカス/手動
対応フォーマット
2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
マウント
Cマウント
高性能1型フォーマットのHCシリーズに広帯域(800nm~1900nm)に高い透過率を可能にする特殊コートを採用
可視・近赤外域に高画質を保つ光学設計
寸法(mm)
イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
操作方法
アイリス/手動、フォーカス/手動
対応フォーマット
1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
絞り
F1.4~F16
マウント
Cマウント
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ
高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。
カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。
市販のCマウントのレンズが使えます。
ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)
200
種類
カメラ本体
消費電力(W)
0.35
電源
DC5V(USB)
コード長さ(m)
1.8
センサータイプ
1/2.5型
有効画素数
最大2592×1944(500万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×48×46.5(突起物含まず)
動作環境
OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0
コネクタ
USB 2.0(出力)
撮像素子
1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式
静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI
画素数
静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)
アズワン品番
64-5105-27
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームスピード(fps)
最大30
レンズマウント
Cマウント
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
大型センサー1.1型(Φ17.6mm)センサーに対応したCマウントレンズです。
光学設計の最適化により高解像度化、小型化を実現しました。
焦点距離6.5mm、8.5mm、12mm、16mm、25mm、35mm、50mmの7機種のラインアップを予定しています。
ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用。
全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたり収差を低減しました。
使用温度範囲(℃)
-10~+50
操作方法
アイリス:手動、フォーカス:手動
撮像素子
14.1×10.6(Φ17.6)mm