- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- マシンペーパーのおすすめ人気ランキング
マシンペーパーのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新138件の「マシンペーパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペーパーマシン」、「ポリッシャー ペーパー」、「ジスクペーパー」などの商品も取り扱っております。
尾崎亀商店岡田ポリッシャーペーパー330Φ
防水材や塗床のケレン、研磨に!!
裏側がマジックペーパーになっており、タフポリッシャーのマジックパット台にワンタッチ取り付けOK!!
用途防水材や塗床のケレンや研磨外径(Φmm)330
1枚
¥10,980税込¥12,078
3日以内出荷
尾崎亀商店友定ポリッシャーペーパー385Φ
防水材や塗床のケレン、研磨に!!
裏側がマジックペーパーになっており、タフポリッシャーのマジックパット台にワンタッチ取り付けOK!!
用途防水材や塗床のケレンや研磨外径(Φmm)385
KLASS(クラス/旧:極東産機)タフポリッシャー
学校・マンション等あらゆるフローリングの下地処理、寄木張の下地処理、モルタル材のコテムラなどの程合の研磨仕上に適しています。
回転がスローなため埃がたちにくくなっています。
ウエイトは10kgを2個付属して、床材の種類や作業に応じて荷重を変えることが出来ます。
付属品マシンペーパー(#10/#16)質量(kg)25、ウエイト10×2直径(Φmm)(研磨)330電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)150、(60Hz)180消費電力(kW)1
1台
¥559,800税込¥615,780
5日以内出荷
外径(inch[mm])2[50.8]適合機種MAS-20B
番手の取替えがワンタッチ。
キレが抜群。
目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。適合材金属、木工外径(Φmm)125種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm)410高さ(mm)1175本体高さ(mm)270パッドサイズ(inch)13回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190質量(kg)27コード長さ(m)15付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0019奥行(mm)450周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1050適合サイズパッド/13インチ(330mm)寸法(inch)12電流(A)(50/60Hz)12/10
1台
¥169,800税込¥186,780
当日出荷
PROXXON(プロクソン)ポリッシャー用 ディスク研磨ペーパー
マイクロポリッシャー用先端工具 研磨仕上げ用
用途傷隠し、前仕上げ用研磨ペーパー適合機種27580粒度2000番外径(Φmm)50アズワン品番64-8360-77着脱方式マジックテープRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
作業性を重視した安心設計です。ペダル操作のらくらく運搬車輪付です。
用途コンクリート土間補修用研削機に。トラスコ品番135-3164寸法(mm)400×1240×500質量(kg)40.0出力(kW)1.2電源(V)単相100消費電力(W)1200コード長さ(m)20電源コード(m)20ディスク径(Φmm)385回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])160~190
1台
¥259,800税込¥285,780
翌々日出荷
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。
番手の取替えがワンタッチ!
高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。
目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。適合材金属外径(Φmm)125種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナ化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1個
¥54,980税込¥60,478
3日以内出荷
ポリシャーにパッドを装着するための台で、別売ポリシャー用プレートをつけて使用します。
用途パッド取付用。
1箱(5枚)
¥8,898税込¥9,788
翌々日出荷
番手の取り替えがワンタッチでできます。キレ味が鋭いです。ペーパー目が出にくいです。目づまりが少なく長寿命です。粒度#120~#400は耐水性があり、水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼き付け塗装研磨作業。外径(mm)75仕様穴なしタイプ適合機種信濃機販色灰タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000最高周速度39.2m/S(2355m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 0972
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。外径(Φmm)50色灰タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
アマノ[事務用品/清掃用品]ポリッシャー用ブラシ・パッド自動床面洗浄機、ポリッシャー用パッド(黒)
主成分ポリエステル・ナイロン繊維、合成砥粒(酸化アルミニウム)、合成樹脂系接着剤仕上がり相当番手#80
作業性を重視した安心設計です。ペダル操作のらくらく運搬車輪付です。
用途コンクリート土間補修用研削機に。トラスコ品番135-3163寸法(mm)400×1240×500質量(kg)40.0出力(kW)1.2電源(V)単相100消費電力(W)1200コード長さ(m)20電源コード(m)20ディスク径(Φmm)385回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])160~190
1台
¥239,800税込¥263,780
翌々日出荷
用途パームオービタルサンダー用研磨ペーパ仕様ベルクロ適合機種APS-100












![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono39115456-230228-02.jpg)








![ポリッシャー用ブラシ・パッド自動床面洗浄機、ポリッシャー用パッド(黒) アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono39253139-190226-02.jpg)