マジックチャックのおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
123件の「マジックチャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マジックテープ」、「チャック付きケース」、「マジックテープ フック」などの商品も取り扱っております。
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。 タップの破損を防ぐ完全自動トルク調整装置付。 ドリルタッパ本体には2段階のトルク調整機能がついています。
その他 大径のタッピングにはコッタ穴が必要です。
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。
ツカミ能力(mm) 0.5~13 精度(mm) 0.05 外径(mm) 50.5 付属品 フックスパナ 仕様 フックスパナ付 振れ精度(mm) 5/100以下
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドリル加工とタップ加工の1個2役です。逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能です。タップ立てはM16までの加工が可能です。高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現します。フックスパナで増し締めができ、安全性が向上します。主にボール盤などに取り付け、ドリルやタップを装着します。
外径(Φmm) 51 精度(mm) 0.05 振れ精度(mm) 5/100以下 つかみ幅(mm) 0.5~13.0
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる機械に使用できる短身タイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP !。工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。
付属品 チャック締付け用スパナ
1セット
139,800 税込153,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モールステーパシャンク一体型の汎用タップチャックです。 一体型のため剛性が高く、ジャコブステーパ脱落の心配がありません。 機械の主軸がモールステーパの場合にはおすすめです。 チャック本体にはトルククラッチやフローティング機構は付いておりません。
用途タップの把握用・主軸がモールステーパー接続の機械用 付属品 三つ爪開閉用フックスパナ、四角部チャッキング用六角レンチ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
付属品 フックスパナ
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。 仕様 焼入品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。 先端 JT6(2 1/2) 仕様 焼入品 寸法L2(mm) 25
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

自動安全装置内蔵タイプ。タップサイズごとに適正トルクに設定済み。自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保。TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなります。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備。クーラントスルー仕様も対応
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT
用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能。 タップ立ては、M16までの加工が可能。 高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現。 逆転でも正転と同等のトルクで切削可能。 フックスパナで増し緩めができ、安全性向上。
付属品 フックスパナ(FS13LC 1本付属) ツカミ能力(mm) 0.5~13 長さ(爪開)L1(mm) 90.5 長さ(爪閉)L2(mm) 103 チャック径D1(Φmm) 51 振れ精度(mm) 0.05以下
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,090 税込3,399
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
振れ精度(mm) 0.05以下
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)