マスターゲージのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
186件の「マスターゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタルエアゲージ」、「ブロックゲージ」、「マスターリングゲージ」などの商品も取り扱っております。
マスターリングゲージ 測範社ランキング1位
1個ほか
15,980税込17,578
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(297種類の商品があります)

マスタータイヤゲージ 旭産業(エアーゲージ)ランキング2位
1台
88,980税込97,878
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=40) アイゼンランキング3位
硬度は全てHRC58以上になります 0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
1本ほか
3,398税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(240種類の商品があります)

セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)ランキング4位
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
1台ほか
3,998税込4,398
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(230種類の商品があります)

マスターゲージ 日研工作所ランキング5位
1個
89,980税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

SK(新潟精機)リングゲージ
内径測定器の0点調整用のマスタゲージです。 経年変化を防ぐサブゼロ処理、安定化処理済です。
用途内径測定機のマスタとして。厚さ(mm)16外径(mm)63質量(g)300硬度653~772HV真円度・円筒度(μm)1以内(1以上~30以下)、1.5以下(30以上~50以下)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980税込16,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。 適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。 寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1個ほか
9,998税込10,998
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(74種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)セットリング
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1個
20,980税込23,078
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(146種類の商品があります)

最小呼び寸法0.05mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット 0級は実測値データ付です
RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(マスターピンゲージ)±0.5真円度・直径不同(μm)(マスターピンゲージ)0.3
1セット(51本)ほか
28,980税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

測定器検査用ブロックゲージです。 測定器のご使用前のチェックに。
用途一般測定、工作用の基準ゲージセット内容1.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25mm・オプチカルパラレル(各1個)材質鋼製精度寸法許容差:。0.5を超え10mm以下±0.20μm。(許容寸法差幅:0.16μm 。寸法許容差:10を超え25mm以下 。±0.30(許容寸法差幅:0.16μm)ブロック寸法(mm)9×30(10mmを超える寸法:9×35)
1セット(10個組)
19,980税込21,978
当日出荷

スケヤゲージブロックの中央の穴を利用することでリンギング後アクセサリのタイロットを使用することで確実に固定することが可能です。 各種基準器や専用測定治具が容易に、しかも安価に製作出来ます。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
1個ほか
3,500税込3,850
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(1105種類の商品があります)


測定機能とチェック機能を同時搭載。 手軽に持ち運べて高精度な精度チェックが可能です。
測定範囲(kPa)0~970付属品単三乾電池×2本、取扱説明書、検査成績表質量(g)600電源単三乾電池×2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)81×141×52測定精度±5kPa材質(ホース)ウレタンホース口径(Φmm)6チャック【測定用】ストレートチャック+変換アダプタ付、【チェック用】ねじ込チャックホース長さ(mm)800
1台
43,980税込48,378
当日出荷

1本ほか
3,998税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(3000種類の商品があります)

旭産業(エアーゲージ)デジタルプレッシャーゲージ
定期的にデジタルタイヤゲージの測定値と比較することで、お手持ちのデジタルゲージの精度をチェックできます。
最小目盛1長さ(mm)コイルチューブ:使用時延長600寸法(mm)81×141×42.5測定範囲0~1000質量(g)390使用温度範囲(℃)-10~50電源単3×2本表示キャラクタータイプ液晶 16文字×2行測定精度0~980kPaの範囲:±3電池寿命(時間)130
1個
109,800税込120,780
5日以内出荷

SK(新潟精機)SK リングゲージ
仕様ローレット有材質合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898税込10,888
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(1136種類の商品があります)

1個
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)リングゲージ
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台
18,980税込20,878
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

メーター下の握り部分のボタンを押すと、エアーが抜けます。
ホース長さ(mm)400
1個
16,980税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。 適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。 寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
材質シリーズ177
1個ほか
8,498税込9,348
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)