マッサージ機のおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
104件の「マッサージ機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デンマ」、「ハンディガン」、「マッサージ」などの商品も取り扱っております。
ナビス(アズワン)エアマッサージ器
空気によるもみあげマッサージにより、血行促進され疲労回復や筋肉痛の緩和が期待できます。マニュアルモードだけでなく、加圧モードを3種類用意しております。Cモードでは4つのチャンバー毎に圧力を設定できます。表示部はLCDディスプレイのため視認性に優れています。軽量かつハンドル付きで持ち運びしやすいです。使用目的または効果:疲労回復、血行の促進、筋肉の疲れをとる、。筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みを和らげる
セット内容 本体、エアブーツ両足セット 種別 ナビウェーブ 寸法(mm) 約204×240×127 質量(kg) 約3.4 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 20 設定範囲 空気圧:30~120mmHg(4.0~16.0kPa) タイマー設定 1~30分(1分単位) モード 加圧:4モード アズワン品番 7-3180-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:229AHBZX00032000 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

エアーの強化と新たな部位専用技の追加で、マッサージ性をさらに強化したコンパクトモデル。全身に搭載された22枚のエアーバッグが全身を包み込んでやさしく、しっかりマッサージ。4種のもみ技を搭載(もみ・たたき・さざなみ(もみながらたたく)・背すじ伸ばし)。
用途お家でのマッサージに。マッサージ機。コンパクト。疲労回復。 仕様 エアーマッサージ空気圧(kPa):80以下 質量(kg) 56 ブラック 消費電力(W) 71 定格電圧 AC100V(50/60Hz) 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 70×101×107、(リクライニング時)87×181×80 定格時間 20分 オートタイマー(分) 約15 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:302ABBZX00074000 調節方式 もみ約19、たたき(遅)約280、たたき(速)約400、肩:5段階、背:2段階、腰:5段階 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷

手のひらサイズ!軽量・小型のハンディリカバリーガン。 4つのアタッチメントでピンポイントに狙う! USB充電使用で携帯にも便利です。 コードレスで持ち運び簡単。 全身徹底フルケア。
付属品 USBケーブル×1、ストラップ×1 材質 ABS、PP 質量(g) 355(アタッチメント含まず) 電源 入力 5V/1A USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45× 95×140(アタッチメント含まず) バッテリー リチウムイオン充電池 充電時間(時間) 約2 動作時間 満充電状態で約1時間(振動の強さによる) バッテリー容量(mAh) 2000 運転モード 強弱4段階
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

多彩なマッサージ機能と上質な空間にもなじむこだわりのデザインです。
付属品 材質 合成皮革・ポリエステル・ABS 寸法(mm) 680×1040×990、最大リクライニング時:680×1405×795 質量(kg) 約54 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 65(電熱部26W) 角度(°) 最大リクライニング:148 耐荷重(kg) 約100 定格時間(分) 15 アズワン品番 7-8799-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:301AGBZX00086000 一般的名称 家庭用電気マッサージ器 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

アルインコマッサージャー
シート部の薄さはわずか8cm、折り畳んでも薄さ11cmのためラクに持ち運びが可能。 椅子やソファ、壁などに設置するとマッサージャーに早変わり。 マッサージコース3種類:背中集中コース/腰集中コース/全身リフレッシュコース。 大きなもみ玉にはヒーター内蔵!人肌程度に温めながらコリをほぐす。 左右にそれぞれ大きな3つ玉を配置。ローリングしながら上下に動き、腰から背中にかけてしっかりもみほぐします。 椅子に固定するバンド付。便利なリモコン搭載(コントローラー収納ポケット付き)。
用途マッサージ機、マッサージチェア、マッサージシート、マッサージ座椅子として。プレゼント、景品、休憩所、旅館、事務所、待合室に。 質量(kg) 3.3 材質(本体) 合成皮革 電源(V) AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W) 12 定格時間(分) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 使用時:39.5×39×高さ61、折りたたみ時:39.5×61×11 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:228AKBZX0002200 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。 温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。 4段階に角度を調節。
付属品 アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド) 材質 ABS 寸法(mm) 435×93×105 ホワイト 質量(g) 660(付属品含む) 電源 AC100V10W 電源コード(m) 1.8 定格時間 20分 振動数 約5000回/分 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:220AGBZX00102000 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器
1台
3,798 税込4,178
8日以内出荷

フジ医療器トラディS
なめらかなもみ心地の「GRIP式メカ3.0」で上半身を心地よくマッサージ
仕様 【メカ(もみ玉)マッサージ強さ調節範囲】肩:5段階調節、背:2段階調節、腰:5段階調節、【エアーマッサージ強さ調節範囲】2段階調節、【肩位置調節】7段階調節 質量(kg) 48 幅(cm) 本体:69 張地 PVCレザー 定格消費電力(W) 101 定格時間(分) 20 高さ(cm) 本体:106~60、床~座面の高さ(約):膝側 50/尻側 39、床~肘上の高さ(約):58 設置寸法(幅W×奥行D)(mm) 床:約650×1070 定格電源 AC100V スピード調節 メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<もみ>:約19回/分、メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<たたき>:遅 約290回/分、速 約390回/分、メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲<上下移動>:約1.18cm/秒 オートタイマー(分) 15 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:305ABBZX00003000 空気圧 エアーマッサージ:80kPa以下 待機電力(W) 6 奥行き(cm) 本体:120~185 リクライニング 118~169度 座面幅(cm) 膝側:約47、尻側:約35 座面奥行(cm) 約43 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源 USB充電式 防水性 IPX5 振動 パターン:20モード、強弱:5レベル 充電池タイプ リチウムイオン 振動数 約6700rpm アズワン品番 65-1332-48
1個
3,704 税込4,074
当日出荷

パナソニックヘルスケアマッサージソファ EP-MP65シリーズ
部屋のインテリアになじむ洗練されたデザイン。家具のように部屋になじむソファタイプ。疲れに合わせたもみ分けで、首筋からふくらはぎ・足裏まで心地よくほぐす。洗える「背カバー・座カバー」で、ずっと清潔
仕様 【上半身マッサージ】施療範囲(上下方向):約62cm(もみ玉移動距離約58cm) 、施療範囲(左右方向):もみ動作時のもみ玉間隔 首・肩・背・腰部 約4cm~約15cm 、施療範囲(前後方向):もみ玉の突出量/約10cm 、強弱調節:メカ最大5段階、【温感マッサージ】足裏揉ねつ温感 種別 機械器具77バイブレーター 電源(V) 交流100(50/60Hz) 消費電力(W) 139(操作器で「切」のとき約0.3W) 張地 ファブリック(ポリエステル 100%)/合成皮革 本体質量(kg) 約59 速度 【マッサージ速さ】もみ:約7回/分~約25回/分、たたき:約285回/分~約495回/分(片側)、移動速さ:約2cm/秒~約4.5cm/秒 、マッサージ幅:施療範囲(左右方向)と同じ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) リクライニングしていないとき:約107×約68×約120、リクライニングしたとき:約82×約68×約170 タイマー 最大約15分で自動で切 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:301AKBZX00072000 調整機能 エアーマッサージ:強弱調整3段階 使用空気圧(kPa) ふくらはぎ:3/約32、2/約28、1/約19 (部位によって若干の違いがあります。) 一般的名称 家庭用電気マッサージ器 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器
1台
279,800 税込307,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質 シリコーン 全長(mm) 108 高さ(mm) (突起部)42 内径(Φmm) 21 耐熱温度(℃) 180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

彩なマッサージ機能と上質な空間にもなじむこだわりのデザイン。お好みの角度でマッサージが楽しめるリクライニング機能付。もみ、たたき、ストレッチ、エアーといった多彩なマッサージ機能。リビングの壁ぎわにすっきり置けるスライドリクライニング。ヒーター機能搭載。マッサージの強度を調整できる枕付。3種の自動コースを内蔵。リモコン&リモコンポケット付
用途マッサージ器として。電動マッサージ機/電動マッサージャー/マッサージ/リラックス/健康機器/疲労回復/冷え性/ヒーター/肩/背中/腰/骨盤/おしり/太もも/脚/肩コリ/こり/ほぐし/癒し/もみ玉/ストレッチ/家庭用/省スペース/マニュアル/自動/簡単/プレゼント 付属品 電源コード、コントローラー、枕、パッド 材質 合成皮革、ポリエステル、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂) 質量(kg) 54 レッド 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 68×104×99、最大リクライニング時:68×140.5×79.5 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:301AGBZX00086000 制限体重(kg) 約100 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

筋肉のこりや疲れた部位にあて、高速たたき振動で揉みほぐすハンドマッサージャー。リビングや寝室などリラックスしたい場所に持ち運んで手軽に使える。アタッチメント3種類。好みに合わせて取替えが可能。速度調節が4段階で行える。プログラム4種内蔵。ハンディタイプなので、片手で楽々。取扱が簡単。開始後15分を過ぎると自動的に停止するオートタイマー機能付き疲労回復、血行促進、筋肉のコリ・疲れをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩和
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 8.85×32.6×14.4 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 11 材質 本体/ABS 電気代の目安 約2円(1日10分使用の場合、電気代料金単価27円kw) 本体質量(kg) 1.1 一般的名称 家庭用電気マッサージ器 アズワン品番 64-5288-91 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:229AHBZX00036000 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器
1個
9,898 税込10,888
13日以内出荷

平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様 片頭用 材質 本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00337000001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

肩、背すじ、腰から脚まで1台でマッサージ。場所を取らないコンパクト設計。【自動コース】施療部を効果的にマッサージする[全身][肩][腰]の3種類。【手動コース】[もみ][ゆらぎ][背すじ][脚]の単独、複合動作を組み合わせた11種類
用途マッサージ機、マッサージャー、電動マッサージマシーンとして。自宅・お家でのマッサージ、癒し、くつろぎ、おうち時間に。 仕様 もみ回数(背面):約27回/分、ゆらぎ回数(背面):約27回/分、背すじ全体移動距離(最長):約51(cm)、背すじ全体速さ(往復):約78(秒)、(脚もみマッサージ)約13回/分 付属品 ヘッドレスト 材質 合成皮革、ポリエステル 質量(kg) 23.7 回転数(min-1[r.p.m]) (ローラー)約13回 電源 AC100V(50/60Hz) 背もたれ 約110度~約139度 電源コード(m) 約2 保証期間 1年 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 背もたれ/フットレスト出た状態:620×1375×710 定格時間 約20分 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm) 背もたれ/フットレスト:620×865×905 定格入力(W) 71 オートタイマー(分) 15 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:303AKBZX00048A01 医薬品医療機器等法 管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性のある振動ヘッドがマッサージしたい部位にフィット
用途マッサージ器として。ハンディ/肩/腰/腕/ふくらはぎ/脚/足/リフレッシュ/疲れ/癒し/マッサジャー 質量(g) 420 長さ(cm) 約30 コード長さ(m) 約2 定格時間(分) 20 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:226AKBZX00050A01 医薬品医療機器等法 管理医療機器(家庭用電気治療器) 振動数(回/min-1) (速)約6700、(遅)約5200
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

高田ベッド製作所リクライオットマン
足裏マッサージやロビー用チェアとして使用できます。高級感のあるボタン絞りと緩やかな曲線がデザイン性と優雅さを実現しました。
寸法(mm) 500×450×400 質量(kg) 約7 材質(シート) ビニールレザー 座面幅(cm) 50 座面高(cm) 40
1個
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Dr.AIR(ドクターエアー)リカバリーガンPRO
強く、速く、深くタフなカラダのためのコンディショニングギア 12mmの大きなストロークと低速から高速までの4段階スピードで筋肉にしっかりアプローチ オリジナルの開閉アームを調節して、手が届きにくい背中や腰なども対応可能に。セルフケアをしっかりサポート。 ブラシレスモーター搭載で、使用中に負荷をかけると滑らかに振動スピードがアップします。 からだにフィットする5種類のアタッチメントから部位に合わせて最適なものを選べます。 アタッチメントや充電コードなど付属品をまとめて収納できます。 スピードとアタッチメントの組み合わせで肩や腰、足裏まで全身に使えます。
付属品 アタッチメント×5種、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書(保証書付き) 直径(Φmm) 約72 電源 充電式リチウムイオン充電池内蔵 14.4V 2600mAh 定格消費電力(W) 約17.5(充電時) 本体質量(kg) 約1 定格出力 DC 17.5V 1A 電池寿命(時間) 約2 使用環境温度(℃) 10~35 充電時間(時間) 約3(満充電まで) 振動数 レベル1:2000(無負荷時1500)回/分、レベル2:2500(無負荷時2000)回/分、レベル3:3000(無負荷時2500)回/分、レベル4:3500(無負荷時2800)回/分 寸法(高さH×奥行D)(mm) 276 (アーム最大時:380)×183 (アタッチメント接続時:242) 充電可能回数 約300回 タイマー 約10分 原材料 ABS:本体、アタッチメント、EVA:球形アタッチメントのスポンジ部 定格入力 AC100-240V 50/60Hz
1個
30,000 税込33,000
当日出荷

ソファ、イス、床でも使える軽量・コンパクトなシートタイプのマッサージャー。もみ玉の上下・左右の動きに「前後」の動きが加わり、立体的に揉みほぐします。広範囲をはさんで揉みほぐす「挟みもみ」と回転しながらうねるように指圧する「回しもみ」の2つの動きを搭載。3種類のマッサージコース内臓 ( 1.全身リフレッシュコース 2.背中集中コース 3.腰集中コース )。オートオフ機能(10分)、ヒーター機能搭載。リモコン付き(コントローラー収納ポケット付き)。
用途マッサージ器として。癒し、リラックス、もみ、肩こり、腰痛、シートマッサージャー、ヒーター機能 仕様 もみ玉可動範囲:約43cm 材質 本体:ポリエステル、操作部:ABS 質量(kg) 3.2 ブラウン 消費電力(W) 24 (電熱部6) 電源 AC100V (50Hz/60Hz) 保証期間 1年 オートパワーオフ 10分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 47×44×68 定格時間 10分 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm) 47×10.5×68 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:302AHBZX00010000 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷

椅子やソファではもちろん、寝ても使えるマッサージシート。4種の自動コース搭載(全身・肩・腰・ストレッチ)。オートタイマー(約15分)搭載。
用途首、肩、腰のマッサージに。シートマッサージャー/マッサージシート/家庭用電気マッサージ器/肩/腰/背すじ/もみ玉/オートタイマー/多機能/敷く/コンパクト/リフレッシュ/屋内/テレワーク/リモートワーク/贅沢気分/ギフト/敬老の日/感謝/癒し/時間/一人/ひとり/家庭用 仕様 背すじ移動速さ(往復):約125秒 材質 ポリエステル(メッシュ部)、ポリウレタン/ポリエステル(ストレッチ生地部) 質量(kg) 6.4 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 40 電源コード(m) 約1.8 移動距離(m) 背すじ:最長0.64 保証期間 1年 電気代の目安 月約18円(1日30分使用)(※電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 背もたれ:約41×83×14 動作回数 もみ回数:約13回/分 定格時間 20分 オートタイマー(分) 約15 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:304AHBZX00030000 電源アダプタ AC:IVP2400-1500P 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm) 約40×33×4 医薬品医療機器等法 管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

セルフボディケアアイテム『レッグケアマッサージャー』 ケアしたい部位に巻いて、ボタンを押すだけ! おうちで簡単、プロクオリティーのレッグケア。
用途太もも、ふくらはぎ、足裏のマッサージに 付属品 太ももカバー、コントローラー、USBケーブル、収納袋 質量(g) 約2300 バッテリー容量(mAh) 900 バッテリー リチウムバッテリー バッテリー電圧(V) 3.7 サイズ(cm) 太もも/約75×25 (足回り40-50対応)、ふくらはぎ&足先/約32×36×14 (足回り35-45対応) タイマー 約15分自動オフ 定格電圧(V) DC5/1A
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)