マフィンのおすすめ人気ランキング

2026/02/06更新
347件の「マフィン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マフィンカップ」、「マフィンカップ 紙」、「マドレーヌ」などの商品も取り扱っております。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お菓子の小分けラッピングに。
材質 ポリプロピレン 質量(g) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×70×220 英字
1袋(6枚)
129 税込142
翌々日出荷

材質 寸法(mm) 265×185×35 質量(g) 210 表面処理 ふっ素樹脂 内径×深さ(mm) (上)約70×(下)約50×約32 品名・タイプ 焼き菓子型
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

【独自の製法でつくられるオンリーワンのアメリカンマシュマロ】 独自の製法で作られたロッキーマウンテンのマシュマロは、触れたときのフワフワ感と食べたときのモチモチ感、そして口いっぱいに広がる優しい甘みが世界中で愛されています。
用途デザートやホットドリンクのトッピング、アウトドアの焼きマシュマロ、様々な用途でお楽しみください。 名称 マシュマロ 保存方法 直射日光・高温多湿を避け、常温で保存してください 原材料 コーンシラップ、砂糖、コーンスターチ、ゼラチン/香料、乳化剤 栄養成分 (100gあたり)エネルギー333kcal、たんぱく質2.6g、脂質0.3g(飽和脂肪酸0g)、炭水化物80.3g(糖質79.5g、食物繊維0.8g)、食塩相当量0.2g(推定値)
1袋(150g)
519 税込561
7日以内出荷

首に装着してスマートフォンの落下を防ぐ、伸縮素材を使用したネックストラップです。
材質 ストラップ本体:ポリアセタール、ポリエステル、ナイロン 全長(mm) 約560(松葉部含む)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーションModere 8Lオーブントースター HDL-4706
『Modere 8Lオーブントースター HDL-4706』は、コンパクトなサイズながら、8Lの大容量を誇るオーブントースターです。大容量8Lなので、食パン2枚はもちろん、ピザやグラタンなど、幅広い料理に対応できます。底部開閉式で汚れやすい庫内も簡単に掃除でき、いつも清潔に保てます。温度調節ダイヤルで 100℃~230℃まで無段階で温度調節が可能なので、食材に合わせた焼き加減に調整できます。タイマー付きなので、焼き過ぎの心配なく調理できます。シンプルなデザインで、どんなキッチンにも馴染みます。
用途食パンはもちろん、バゲットやイングリッシュマフィンなど、様々な種類のパンのトーストに。グラタンやドリアなど、オーブン料理に。冷凍ピザを温めるだけでなく、手作りピザの調理に。焼きおにぎりや焼き餅など、朝食やおやつに。冷凍食品の温め直しに。 付属品 焼き網、トレイ、取扱説明書 容量(L) 8 電源(V) AC100 50/60Hz 定格消費電力(W) 800(上ヒーター:400、下ヒーター:400) 温度調節範囲(℃) 100~230(無段階調節) タイマー 15分計 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約340×200×240(取っ手、つまみ含まず)
1台
6,498 税込7,148
5日以内出荷

おいしさをさらに個性的に演出するベーキングモルド。個性的なデザインは、お客様のアイデアしだいでより一層引き立ちます。
材質 質量(g) 1.44 内径×高さH(Φmm×mm) 59×50 内寸(幅W×高さH)(mm) Φ59×50
1パック(100枚)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップケーキ、蒸しパンなどに最適のベーキングカップです。サイズも幅広く取り揃えています。
材質 グラシン紙
1パック(1000枚)
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

指を通して、落下防止!ハードを傷つけにくい、軽い樹脂素材のフィンガーストラップ。スマートフォンやデジカメなどにおすすめ。指をひっかけてポケットやバッグなどから取り出しやすく、便利です。
用途スマートフォンやデジカメの落下防止 材質 POM(ポリアセタール)、PC(ポリカーボネート)、ナイロン(松葉紐部分) 寸法(mm) 全長約105(フィンガーリング部分W31×D6×H43、松葉紐62)※リング部分内径約23 耐荷重(g) 500
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バニラ風味のプレーンマシュマロです。
保存環境 常温
1セット(65g×12個)
1,098 税込1,186
3日以内出荷

もっちりした食感が特徴のイングリッシュマフィンです。必要な原材料のみでつくった、こむぎ本来の味を楽しめる商品です。
仕様 状態:冷凍 入数 1セット(4個)
1セット(4個)
1,398 税込1,510
6日以内出荷

桜がたくさん散りばめられたかわいいマフィンカップです。
材質 晒片艶クラフト・PET 容量(mL) 200 寸法(Φ×mm) 底65×H50 耐熱温度(℃) 180~200(生地を充填した状態)
1枚(100枚)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

イタリア老舗キッチン家電ブランド「SMEG」。デザイン性が高く、インテリアにも映えるトースター。熱源とパンの距離が極めて近い為、短時間で外は「カリッ」「中はふんわりもちもち」と美味しく焼き上げます。。お好みの厚さまで。 4~8枚切りまで対応可能。お好みの厚さのトーストを楽しめます。。焼き色調整ダイヤル。 焼き色と焼き加減を6段階11メモリーで細かく調整できます。パンを焼いている間はLEDライトが点灯し焼いている最中であることをお知らせします。。解凍モード。 冷凍したままのパンも解凍しながら美味しく焼き上げることができます。。ベーグルモード、追加焼きモード。 ベーグルモードはパンの片面だけを焼くことができる機能。トーストはもちろん、ベーグルやイングリッシュマフィンなどに最適です。追加焼きモードは冷え切ってしまったトーストを温める時、焼き加減が不十分だった時にさらに焼き色を付けることができます。。取り外し簡単トレイ。 ステンレス製のパンくずトレイは取り外して丸洗いできるので、お手入れも簡単です。
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

材質 スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 196×255×22 内径×深さ(mm) 45(底部32)×20 品名・タイプ フレキシブルモルド・天板型 TKG品番 9-1114-2101 TKG品番(2017) 6-0990-2201
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

おいしさをさらに個性的に演出するベーキングモルド個性的なデザインは、お客様のアイデアしだいでより一層引き立ちます。
材質 紙 樹脂ラミ 質量(g) 2
1パック(80枚)
2,298 税込2,528
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K超高画質、防水・防振機能のついたアクションカメラです。手ブレ補正機能搭載で安定した見やすい動画撮影が可能になりドライブやサイクリング、サーフィンやスキーなどあらゆるシーンを鮮明に記録します。専用アプリを使用することで記録した映像をスマートフォンで確認することができます。
用途旅行、スポーツなど臨場感あふれる動画撮影に セット内容 本体、カメラフレーム、バーマウント、ヘルメットマウント、固定ベルト、変換ブランケット、マウント(短、長、横)、ベースマウント、クリップマウント、ワイヤーケーブル、両面テープ、結束バンド、クリーニングクロス、USBケーブル、取扱説明書 使用温度範囲(℃) -10~40 端子種別 type-C、microHDMI、micro-SD Card Slot 本体質量(g) 約135(バッテリー含む) 対応OS iOS:8.0以降、android:5.0以降 機能 手ブレ補正、タッチ操作、防水 バッテリー 内蔵リチウム電池3.7V/920mAh 解像度 【静止画】12/8/5/3(MP)、【ビデオ】4K30fps/2.7K30fps/2K60fps・30fps/1080P60fps.30fps/720P120fps・60fps・30fps 視野角 対角約155° フォーマット形式 動画:MP4、静止画:JPG 充電時間(時間) 約3(バッテリー性能100%時) 動作時間 約1時間(バッテリー性能100%時) 録画時間 【目安(4K30fps)】16GB:動画約36分、静止画3288枚、32GB:動画約72分、静止画約6576枚 言語表示 日本語/英語/中国語(簡体、繁体)/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/ポルトガル語/ロシア語/ポーランド語 対応メモリーカード microSDカード(別売) モニタ 2.0インチIPS(タッチスクリーン) 防水保護等級 IP58相当 対応アプリケーション YUTUPRO 通信距離(m) Wi-Fi見通し15以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約63×45×36 イメージセンサー COMS1300万画素
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

イタリア老舗キッチン家電ブランド「SMEG」。デザイン性が高く、インテリアにも映えるトースター。熱源とパンの距離が極めて近い為、短時間で外は「カリッ」「中はふんわりもちもち」と美味しく焼き上げます。。お好みの厚さまで。 4~8枚切りまで対応可能。お好みの厚さのトーストを楽しめます。。焼き色調整ダイヤル。 焼き色と焼き加減を6段階11メモリーで細かく調整できます。パンを焼いている間はLEDライトが点灯し焼いている最中であることをお知らせします。。解凍モード。 冷凍したままのパンも解凍しながら美味しく焼き上げることができます。。ベーグルモード、追加焼きモード。 ベーグルモードはパンの片面だけを焼くことができる機能。トーストはもちろん、ベーグルやイングリッシュマフィンなどに最適です。追加焼きモードは冷え切ってしまったトーストを温める時、焼き加減が不十分だった時にさらに焼き色を付けることができます。。取り外し簡単トレイ。 ステンレス製のパンくずトレイは取り外して丸洗いできるので、お手入れも簡単です。
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

ジャンボマフィンパンにセットし、ケーキ生地を流してオーブンで焼くことができる紙製カップです。 底面6cmのマフィンに適しています。ぴったりのマフィン型は関連商品をご覧ください。 長時間水に浸すとふやけるので注意してください。 オーブンで焼いた直後は大変高温になるため、直接手で触れないようやけどに十分にお気をつけください。
材質 寸法(Φ×mm) 底57×H40
1袋(1袋)
479 税込527
4日以内出荷

cottaオリジナルの、垂直に近い形に焼き上がるストレートマフィン型。 きのこ型の可愛いマフィンが焼けます。
材質 カーボンスチールシリコン加工 サイズ 大(6個取) 外形寸法(mm) 260×175×H35(カップ外寸 径65(底径65)×H35 (生地量は約85g)) 内寸法(mm) 約63(底径63)×H32.5 耐熱温度(℃) 220
1枚(1個)
1,198 税込1,318
当日出荷

1パック(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷