- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- トヨタ純正
- マフラーブラケットのおすすめ人気ランキング
マフラーブラケットのおすすめ人気ランキング
2026/03/22更新247件の「マフラーブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マフラー 吊り金具」、「汎用マフラーステー」、「マフラーサポート」などの商品も取り扱っております。
1個
¥999
税込¥1,099
12日以内出荷
付属品
スプリングワッシャ・ナット(各2個)
ボルト穴径(Φmm)
11
シフトノブの高さや取付位置の変更に便利なアイテムです。シフトノブがハンドル等にぶつかることを防ぐことができます。
用途内装パーツ
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品
六角ナット、スプリングワッシャー各2個
形状
丸形
接続方式
両端おねじ
材質(ボルト)
鋼(Steel)
材質(防振ゴム)
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
防振
場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に
接続方式
両端おねじ
材質(防振ゴム)
天然ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途
防振
高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。
傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。
形状
丸形
タイプ
両ボルト
接続方式
両端おねじ
材質(金具)
一般構造用圧延鋼材
材質(防振ゴム)
天然ゴム
ゴム硬度
60°
適合用途
防振
マフラー交換時に必要なサイレンサーバンドとバンドラバーのセット。
曲げ部には2ヶ所のリブを設け、十分な強度を確保しています。
付属品
M8×25フランジ付ステンレスキャップボルト、M8ステンレスワッシャー、M8ロックナット
材質
ステンレス(1.2mm厚)
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
10
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。
取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。
いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。
材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
形状
丸形
接続方式
両端おねじ
材質(防振ゴム)
クロロプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
防振
シンプルな構造で防振効果の高い製品です。
豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。
耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。
形状
丸形
接続方式
両端おねじ
材質(ナット)
SS400
材質(金具)
SS400
材質(防振ゴム)
合成天然ゴム
材質(取付ボルト)
SS400
材質(ばね座金)
SWRH
特性
耐候性
適合用途
防振