マフラー消音のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
478件の「マフラー消音」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マフラー 消音 器」、「2サイクルサイレンサー」、「ドラッグパイプ サイレンサー」などの商品も取り扱っております。
インナーサイレンサーDX KIJIMA(キジマ)ランキング1位
筒型グラスウールを装着することにより、従来商品より消音効果を高めました。Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。寸法W(mm)20寸法l(mm)200±5寸法d(Φmm)25寸法L(mm)255付属品M6×15固定ボルト
1個
2,998税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

消音筒型グラスウール KIJIMA(キジマ)ランキング2位
筒型形状のため容易に装着可能。切り込み済。カッター等でカットOK。
付属品ステンワイヤー
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サイレンサー TRUSCOランキング3位
本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
有効断面積(mm2)60全長(mm)66.5トラスコ品番258-8315材質(本体)樹脂質量(g)20使用圧力(MPa)0~1消音効果(dB)23使用流体空気本体径(mm)26接続口R取付ねじサイズ3/8
1個
839税込923
当日出荷

インナーサイレンサー(排気干渉消音タイプ) DAYTONA(デイトナ)ランキング4位
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
1個
999税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

インナーサイレンサー(グラスウール消音タイプ) DAYTONA(デイトナ)ランキング5位
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
1セット
2,798税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

BRAITH(ブレイス)インナーサイレンサー
スポーツマフラーの消音に!ボルトで固定する簡単装着タイプ/サビに強いステンレス鋼使用
用途スポーツマフラーの消音全長(mm)180パイプ径(Φmm)38(外径)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするレンコン型サイレンサーです。 耐久性に優れたステンレス製です。
用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。材質(本体)ステンレス鋼接続方式JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.05~0.7
1台
23,980税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

汎用タイプのサイレンサーエンドバッフル(内径:19.8mm)。サイレンサーエンドへ装着して音量を抑えます。レトロタイプは、プルアウトバーをエンド部センターへ配置したレトロ風デザインを採用。スタンダードタイプは、エンドパイプを奥側へ設置してバッフルが見えにくいデザインとしました。スチール製黒塗装仕上げ。固定ボルト(M6×12L)付属。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー(サイレンサー)内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。車両により消音効果は異なります。
内径(Φmm)19.8
1個
1,298税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


過度な太さに設定したインナーパイプは消音効果と排気効率を両立するスパイラル構造を採用。
付属品M6×15固定ボルト寸法W(mm)36寸法d(Φmm)32±1
1個
1,898税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ショート管(60Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチールメッキ長さ(mm)200内径(Φmm)(排気口)38外径(mm)57主な適合車種汎用
1個
2,498税込2,748
4日以内出荷

経年変化による消音効果低下時等、交換することで消音効果を向上します。
付属品ステンワイヤー耐熱温度(℃)600
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口R種別金属製消音効果(dB)20以上最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1980年代の半ばから後半にかけて製造販売していた【インナーサイレンサー脱着可能タイプマフラー】専用の補修用インナーサイレンサーです。 F-TYPE インナーサイレンサーよりも高い消音性能を発揮します。
外径(Φmm)47.4
1個
5,998税込6,598
4日以内出荷

マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ ブラック 排気口23mm。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(ブラック塗装仕上)長さ(mm)156内径(Φmm)(排気口)23外径(mm)47主な適合車種オートバイ汎用
1個
2,398税込2,638
31日以内出荷

消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
1個ほか
398税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。付属品M6×15固定ボルト
1個
1,398税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別BC焼結体材質(本体)銅合金最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気最大使用圧力(MPa)0.98接続口R
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

汎用タイプのサイレンサーエンドバッフル(内径:19.8mm)。サイレンサーエンドへ装着して音量を抑えます。レトロタイプは、プルアウトバーをエンド部センターへ配置したレトロ風デザインを採用。スタンダードタイプは、エンドパイプを奥側へ設置してバッフルが見えにくいデザインとしました。スチール製黒塗装仕上げ。固定ボルト(M6×12L)付属。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー(サイレンサー)内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。車両により消音効果は異なります。
全長(mm)48.5
1個
1,598税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)